カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,920)
  • オカムラ(岡村製作所)(463)
  • イトーキ(292)
  • 理研計器(271)
  • エスコ(265)
  • MAZDA(マツダ)(254)
  • CKD(236)
  • BIGM(丸山製作所)(233)
  • omron(オムロン)(196)
  • ニッサン(124)
  • PMC(124)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(102)
  • フエニックス・コンタクト(94)
  • 三木プーリ(85)
  • 水本機械製作所(80)
  • YAMAHA(ヤマハ)(73)
  • KANA(片山チエン)(72)
  • KITZ(キッツ)(69)
  • トヨタ(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2・4-d」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除草剤 農耕地用 原液 モノタロウ

    除草剤 農耕地用 原液

    モノタロウ(13件のレビュー)
    739税込813
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    農耕地用除草剤。 葉から茎へ吸収し、根まで枯らすことが出来ます。成長した雑草に速効性があります。 散布液は土壌中の微生物により分解され、土壌に残留しません。 除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。 雑草の種類に合わせ希釈してご利用ください。
    用途農耕地、樹木、空き地、駐車場等(非農耕地)の除草に。農林水産省登録第(号)18813毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等剤形液剤(原液)農耕地/非農耕地農耕地用
  • 除草剤 グリホサート41% モノタロウ

    除草剤 グリホサート41%

    モノタロウ(294件のレビュー)
    599税込659
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。 水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。 無登録除草剤(非農耕地用)
    用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤タイプ非農耕地用無登録除草剤適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 多目的ネット 無結節 高強度タイプ モノタロウ

    多目的ネット 無結節 高強度タイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。 網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
    用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。仕様無結節/網継ぎ無し材質ポリエチレングリーンロープ径(Φmm)6(周囲補強)伸度(%)28.5糸の太さ(mm)1.7強度約1000N(102kgf)
  • 除草剤 MCP入り モノタロウ

    除草剤 MCP入り

    モノタロウ(416件のレビュー)
    539税込593
    1本(2.2L)ほか
    当日出荷
    薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。
    用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬 モノタロウ

    残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬

    モノタロウ(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(100錠)
    当日出荷
    屋外でも試薬が飛び散らずに使いやすい錠剤タイプ
    用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に成分塩化カリウム、よう化カリウム、イオン交換樹脂、炭化水素ナトリウム
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 洗剤 お風呂そうじ用 モノタロウ

    洗剤 お風呂そうじ用

    モノタロウ(211件のレビュー)
    779税込857
    1本(4L)
    当日出荷
    お風呂そうじ用洗剤です。
    用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)液性中性使用場所浴室販売区分業務用
  • HDMIケーブル モノタロウ

    HDMIケーブル

    モノタロウ(28件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
    用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応ケーブル長(m)2
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当て刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • 六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ

    六角ニップル 異径 黄銅製

    モノタロウ(14件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃数4タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAINねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • ロックナット 黄銅製 モノタロウ

    ロックナット 黄銅製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
    用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
  • 異径ユニオンティ モノタロウ

    異径ユニオンティ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド

    モノタロウ(36件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ

    モノタロウ(46件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
    材質超硬合金刃数4タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAINねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • レデューサー モノタロウ

    レデューサー

    モノタロウ(16件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途チューブと継手の接続形状レデューサー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-99.9
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力3D販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2D販売区分業務用
  • 内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 黄銅製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
  • シェード HIDバーナー用 モノタロウ

    シェード HIDバーナー用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    モノタロウHIDバーナーのD2R・D4R専用のシェードになります。取付ビス付属です。
    付属品取付用ビス×6本販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2D販売区分業務用
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力3D販売区分業務用