標準タイプのクリアポケットです。
厚さ0.06mmは業界標準厚のポケットなので
よれにくくしっかり使え、品質とコストのバランスがベスト!
コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに
適合30穴/4穴/2穴
材質PP
色クリア
サイズA4収納
タイプA4収納
寸法(幅W×高さH)(mm)235×305
シート厚さ(mm)約0.06
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(100枚)
¥499
税込¥549
欠品中
中厚手タイプのクリアポケットです。
丈夫な厚さ0.08mmとしっかりとした作りのポケットで
長く使うことが出来ます。
コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに
適合30穴/4穴/2穴
材質PP
色クリア
サイズA4収納
タイプA4収納
寸法(幅W×高さH)(mm)235×305
シート厚さ(mm)約0.08
1パック(100枚)
¥769
税込¥846
欠品中
超厚手タイプのクリアポケットです。
厚さ0.12mmと非常にしっかりとした作りのポケットなので
型崩れしにくく、大事な書類の収納に最適!
コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに
適合30穴/4穴/2穴
材質PP
色クリア
サイズA4収納
タイプA4収納
寸法(幅W×高さH)(mm)235×305
シート厚さ(mm)約0.12
1パック(50枚)
¥449
税込¥494
欠品中
遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質硬質塩化ビニール
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)12
タイプセミシールドタイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
薄手タイプのクリアポケットです。
薄手のため嵩張らずに収納が出来ます。
大量使用にお奨めなコスト追求商品です!
コピー用紙約1~2枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに
適合30穴/4穴/2穴
材質PP
色クリア
サイズA4収納
タイプA4収納
寸法(幅W×高さH)(mm)235×305
シート厚さ(mm)約0.04
1パック(100枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。
本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。
本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。)
日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱
形状角型
規格食品衛生法適合品、ポジティブリスト適合
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
入数(枚)10
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証認定
ライナーC5
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
日本製の高品質な商品です。
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途組立作業
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類上皿はかり
色(本体)青
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
入数(枚)10
ライナーC5
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途金型作業
硬度A90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様1枚補強
色黒
砥材A
穴径(Φmm)25.4
硬度S
結合剤BF
主要切断材料一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。
別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時)
表示内容無地
材質PP
寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175
質量(kg)0.7
色黄色
タイプ無地
取付け方法スタンド式
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
用途小型ツールなどの収納に。
仕様中皿なし
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタンダードなシューズトレイ
大小2サイズをご用意
小物入れとしても便利
用途靴入れや小物入れとして
材質PP
一般的なスチール製バケツです。
用途清掃作業等に。
材質鉄
形状丸形
表面処理亜鉛メッキ
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。
滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。
種類ネイルハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)
主な用途大工作業
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)980
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
耐久性に優れた18-8 ステンレス製の深型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプバット
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)19
刃厚(mm)1.3
主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数10/14
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード
タッチパネル操作に対応
反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
可視光線透過率(%)92±1
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度3H
反射率(%)1.62±0.05
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タッチパネル方式〇
取扱説明書(4.6MB)
反射防止〇
従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。
持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質PP
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305
色緑
質量(g)1400
積載荷重(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292
フタフタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スタッキング可
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
ロック解除方式で扉を開閉できます。
積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。
短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効内寸法・高さ(mm)305
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)0.13~6
全長(mm)210
質量(g)370
切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)
適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
取扱説明書(6.8MB)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
可動式ハンドルで持ち運び+出し入れ簡単!
大容量でたっぷり収納。
内外合計16個のポケットで小物もきっちり整理。
スチールハンドルとショルダーベルト付きで持ち運びに便利。
折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。
底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具などの収納
仕様大
付属品ショルダーベルト
材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE
質量(kg)約1.3
材質(本体)ポリエステル600D
ポケット数(外側)11ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)8ヶ所
外寸法・幅(mm)220
外寸法・高さ(mm)305
折りたたみ寸法(mm)約70
外寸法・奥行(mm)420
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
仕様角型
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本体に廃プラ使用。
取手一体型で持ち運びに便利です。
2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途道路のアスファルト保護用に。
材質PE
寸法(mm)305×365×50
質量(kg)4
色ブラック
適合車2~4トンの中型トラック
透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。
ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
用途小物の分別収納など。
セット内容透明パーツケース4個
材質ポリプロピレン
色イエロー
サイズ大
質量(g)2200
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
工具箱の中のソケットをまとめて管理。
マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。
360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。
用途ソケットの保管に
全長(mm)305
クリップ数10
材質クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム
幅(mm)28
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品ネジ3個付
形式ハーフドーム
取付場所壁
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)スチール
ミラー形状1/4球
使用場所室内専用
シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。ステンレス製なのでサビにくいです。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。
材質ステンレス
下部寸法(mm)315×240
色シルバー
付属品取付ねじ(材質:ステンレス)
高さ(mm)前200・後240
質量(g)850
上部寸法(mm)370×305
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
別売のベルトパーテーションに取り付けて使える専用案内板。
支柱へ差し込むだけで簡単に取り付けられます。
A4サイズの用紙にも対応しています。
枠部はスチール製なので線が細くすっきりとしたデザインです。
用途受付や店舗出入口の整列用に。
適合ベルトスタンド(注文コード:21598815,1699477)ベルトスタンド スタッキングタイプ(注文コード:19705343,19705325,11789316,11789325)
材質接続部:ナイロン、表示部枠:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂粉体塗装、表示部:アクリル
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:217×80×436、表示部:217×10×305
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ