カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • メディアカバーマーケット(13,960)
  • オカムラ(岡村製作所)(11,215)
  • CKD(807)
  • BIGM(丸山製作所)(767)
  • (756)
  • Panasonic(パナソニック)(572)
  • YAMAHA(ヤマハ)(497)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(450)
  • 三菱マテリアル(416)
  • 大阪魂(379)
  • 三菱電機(364)
  • omron(オムロン)(327)
  • スバル(268)
  • ホンダ(207)
  • エスコ(186)
  • NAKANO(174)
  • トリニティ(170)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(146)
  • サンワサプライ(145)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3h」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダー クリップタイプ モノタロウマグネットホルダー クリップタイプモノタロウ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
工場内の鉄板や柱に設置可能。 Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。 クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)質量(g)110g耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g寸法(Φ×mm)Φ50×55.5クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用)材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ塗装膜厚計 鉄・非鉄両用モノタロウ(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.8MB)使用湿度範囲(%RH)10~95
アイプレート ステンレス モノタロウアイプレート ステンレスモノタロウ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質SUS316寸法H1(mm)3
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H モノタロウ食品機械用潤滑スプレー NSF 3Hモノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)規格NSF 3H/H1成分植物油、ブタン、プロパン淡黄色透明使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
膜付グロメット モノタロウ膜付グロメットモノタロウ(52件のレビュー)
70税込77
1パック(5個)
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(65件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ液晶保護フィルム 反射防止モノタロウ(15件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)タッチパネル方式取扱説明書(4.6MB)反射防止
液晶保護フィルム ブルーライトカット モノタロウ液晶保護フィルム ブルーライトカットモノタロウ(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32% 日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工 タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム 『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様(硬度3H) 指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.155±0.015(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用機能指紋付着防止・抗菌仕様可視光線透過率(%)約72.3※測定値であり、保証値ではありません紫外線低減機能取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありませんタッチパネル方式取扱説明書(4.6MB)ブルーライトカット率約32%反射防止ブルーライトカット
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パーツストッカー モノタロウパーツストッカーモノタロウ(106件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに材質ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)900奥行(mm)290仕切板15仕切数(個)(最大)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60仕切りあり収納量(最大)8kg外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)積層段数7段まで外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪モノタロウ(55件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウTハンドル付ラチェットビット セット 23pcsモノタロウ(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(23点組)
当日出荷
T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ネジ締め・緩め作業にセット商品数23差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33
スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウスタビラチェットビット&ソケット セット 28pcsモノタロウ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(28点組)
当日出荷
1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数28差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウラチェットビット&ソケット セット 27pcsモノタロウ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(27点組)
当日出荷
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数27差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
ビットソケット セット モノタロウビットソケット セットモノタロウ(73件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(29個)
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンベックス ラバー付 モノタロウコンベックス ラバー付モノタロウ(333件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。種類ロック付材質(テープ)SK4目盛仕様メートル目盛種別片面材質(ケース)ABS/PVC仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット色(本体)黄色爪部0点補正移動爪
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウラチェットハンドル 首振りタイプ セットモノタロウ(39件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(32点組)
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に差込角(mm)6.35セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
六角ビット セット モノタロウ六角ビット セットモノタロウ(85件のレビュー)
549税込604
1セット(6本)
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
ビット レンチ セット モノタロウビット レンチ セットモノタロウ(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(38点組)
当日出荷
プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38質量(g)380セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31