カテゴリ

  • 作業工具(47)
  • 保管用品(45)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 物流用品(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 測定用品(21)
  • 切削工具(16)
  • 安全用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 電気材料(9)
  • 建築金物(9)
  • 清掃用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 防犯用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全標識(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(6,225)
  • エスコ(2,245)
  • TRUSCO(1,226)
  • コガネイ(1,189)
  • KANA(片山チエン)(977)
  • NTN(エヌティーエヌ)(676)
  • CKD(595)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(568)
  • ハンマーキャスター(560)
  • RS PRO(547)
  • イマオコーポレーション(492)
  • ノーブランド(459)
  • NACHI(不二越)(435)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(432)
  • オザック精工(357)
  • ユーエイキャスター(347)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](324)
  • ParkerTAIYO(322)
  • ブロードウォッチ(317)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40MM」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーマグネット 40mm  4個入り モノタロウ

    カラーマグネット 40mm 4個入り

    モノタロウ(8件のレビュー)
    149税込164
    1パック(4個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。寸法(mm)Φ40×13直径(Φmm)40材質(本体)PP保持枚数約5枚磁束密度表面/850gs
  • フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ モノタロウ

    フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
    仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15寸法H(mm)19.9±0.5寸法D(mm)48.5±0.5寸法D1(mm)32.2±0.5寸法D2(mm)40±1.5寸法H1(mm)16.4±0.5寸法H2(mm)15.35±0.5寸法R(Φmm)4
  • ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先ネジタイプ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • 六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ

    六角棒レンチ T形ハンドル

    モノタロウ(34件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • フィラーテープ モノタロウ

    フィラーテープ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
  • ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ

    ビット 木工兼用 先ネジタイプ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先三角タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
  • 六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル

    モノタロウ(20件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状ボールハンドル幅(mm)98サイズ規格ミリ
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステルブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体
  • アングル 穴あき モノタロウ

    アングル 穴あき

    モノタロウ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
    用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
  • テレホンアーム モノタロウ

    テレホンアーム

    モノタロウ(75件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
    用途電話の保持台材質樹脂ABS寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
  • 伸縮式ラック 足下整理用 モノタロウ

    伸縮式ラック 足下整理用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    デスク下の空間を整理するのに最適です。 横幅はスライド式、高さは三段式で調整可能なのでお好みのサイズに変更できます。 40mmのキャスター付きなので移動もラクラク。
    用途デスクの足下周辺の整理に仕様棚板3段階調節可能(13・18・23cm)※棚板底面側材質スチール(本体・棚板)幅(mm)約390~610質量(kg)約2.4高さ(mm)約450奥行(mm)約240耐荷重(kg)約12キャスターありキャスター径(Φmm)40
  • 穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ モノタロウ

    穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ

    モノタロウ
    3,298税込3,628
    1本ほか
    当日出荷
    飛ばされにくく大人気!「穴あきコーン」がモノタロウブランドで新登場! 品質はそのままで、モノタロウブランドになりお買い得です! コーンの穴が風を受け流し、強風でも倒れにくいです。 ウェイト一体型なのでそのまま使用できます。(別売りのウェイトも使用可能です。内径310mm以上要) 上部開口部に切り欠き加工済み。 差し込みタイプの警告灯の仕様が可能です。(差し込み幅40mmまで) 水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。 中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。 従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。 柔軟性に優れているので車やトラックで踏んでも割れにくい素材です。
    用途工事やイベント、区画整理に仕様ウェイト一体型材質PVC幅(mm)360レッド×ホワイト(高輝度反射)高さ(mm)700質量(g)3100内径(Φmm)差込口:40差込口カットありデザインライン入りNETIS番号TH-250029
  • F型パワークランプ 深型 モノタロウ

    F型パワークランプ 深型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • マスキングテープ 高品質 モノタロウ

    マスキングテープ 高品質

    モノタロウ(2009件のレビュー)
    539税込593
    1パック(3巻)ほか
    当日出荷
    粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
    用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(599件のレビュー)
    199税込219
    1パック(100本)
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(259件のレビュー)
    168税込185
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • ケーブルタイ モノタロウ

    ケーブルタイ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    209税込230
    1パック(100本)
    当日出荷
    屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
    用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
  • マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ

    マグネットフック クルクル自在タイプ

    モノタロウ(421件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
    用途服やカバンなどの吊り下げに材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック自在回転特性超強力
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(717件のレビュー)
    159税込175
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ

    刷毛 ホビー 工作用

    モノタロウ(276件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
    用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用毛色白色玉厚(mm)5
  • ホースニップル モノタロウ

    ホースニップル

    モノタロウ(162件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
  • ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みホースニップル ステンレス製

    モノタロウ(62件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ
  • OPP袋 テープ付き モノタロウ

    OPP袋 テープ付き

    モノタロウ(206件のレビュー)
    289税込318
    1パック(100枚)
    当日出荷
    封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
    用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100テープ部分(mm)40
  • プラカップ モノタロウ

    プラカップ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    369税込406
    1パック(100個)
    当日出荷
    中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。 厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。
    用途テイクアウトやアウトドア用に。 展示会やイベントなどの試飲用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • 直尺 モノタロウ

    直尺

    モノタロウ(278件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
    用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
  • デジタルノギス サムローラー付 モノタロウ

    デジタルノギス サムローラー付

    モノタロウ(85件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44寸法d(mm)16最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ
  • 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ

    油圧作動油 ハイドロリックオイル

    モノタロウ(68件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
    用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • パーツボックス モノタロウ

    パーツボックス

    モノタロウ(469件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
    用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレンブラック/クリア/オレンジ仕切りあり
  • TSエルボ モノタロウ

    TSエルボ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ

    ブレードホース エアー用 ポリウレタン製

    モノタロウ(120件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
    用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • ユニオンストレート モノタロウ

    ユニオンストレート

    モノタロウ(33件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ モノタロウ

    ほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ほうきとチリトリがセットになったお得な商品です。 ほうきのブラシ部分は角度の調節が可能です。 チリトリにはゴミを取り除く便利なクシ付きです。 ほうきとチリトリがコンパクトに収納できます。
    用途エントランス、ベランダなどの床掃除やコンクリートやアスファルトの掃き掃除にセット内容ほうき、チリトリ寸法(mm)ほうき:1030×270×40、チリトリ:990×300×243グレー質量(g)812材質(ブラシ部)ポリプロピレン(PP)材質(柄部)ステンレス、ポリプロピレン(PP)材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×柄)(mm)20×940ブラシ寸法(mm)270×85×40繰り返し・詰め替え対応
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • 防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ

    防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m

    モノタロウ(289件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
    用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(236件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(406件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • カードリング 10個入り モノタロウ

    カードリング 10個入り

    モノタロウ(4件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10個)
    当日出荷
    カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応