本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。
材質CRスポンジゴム
長さ(m)10
仕様両面テープ付
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm
ストローク(mm)10
全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189
質量(kg)0.4
空気使用量(L/min)165
切断能力(mm)4
使用空気圧力(MPa)0.62
ストローク数(min-1[回/分])12000
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.7MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に
材質ゴム
厚さ(mm)3
質量(kg)約40
色(表)緑、(裏)黒
寸法(m)1×10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両面テープ付きですぐに取り付け!
あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。
カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい!
また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に
材質軟質PVC(3Mテープ付)
長さ(mm)1960×2本、1390×1本
適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25
テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
4色の油性ボールペンとシャープペンシルが付いた多機能ボールペンです。
頭部には消しゴムが付いています。
材質本体:AS・PP・TPR
色数4色+シャープペン
インク色黒、青、赤、緑
インク油性インク
先端ボール径(mm)0.5
方式ノック式
全長(mm)146
質量(g)14
芯径(mm)0.5
商品タイプ使い切り本体
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)70まで
硬度55
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
「JIS T9001医療用マスク クラスⅢ適合審査合格品」の3層構造のサージカルマスクです。適合番号M32210003(日衛連が運用するJIS適合審査です)。人工血液バリア性に優れており、防水性・安全性が高い3層構造のサージカルタイプです。フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない4mm平ゴム仕様です。
ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
種別サージカル
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
形状プリーツ型
入数(枚)50
寸法(縦×横)(mm)175×95
ひもタイプ耳かけ式
適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅢ
仕様ゴム/平ゴム4mm
認定番号M32210003
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。
両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)
使用荷重(kg)3以下
自然長(mm)約760
材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム
最大長(mm)約1450
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)約250
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)265
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)280
質量(kg)0.8
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1300
空気消費量(m3/min)0.51
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー×ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
外寸法・奥行(mm)約32
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
全長(mm)200
質量(g)187
刃長(mm)75
切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10
刃厚(mm)4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。
セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)
硬度70(±5)
ケース寸法(mm)210×101×29
機能耐油
耐熱温度(℃)100
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。
セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)
材質NBR
内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22
硬度70(±5)
線径(Φmm)1,2,2.5,3,4
ケース寸法(mm)210×101×29
機能耐油
耐熱温度(℃)100
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質ゴム
厚さ(mm)3
寸法(mm)600×3600
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。
色黒
材質ゴムマグネット
仕様等方性磁石
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。
セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)
種類セット品
差込角(mm)12.7
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ホース長さ(m)約1
使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに
材質SUS316
バイクや荷物運搬時に便利な編み製のネットです。
目合い50mm角かつ伸縮性もあるので、運搬物をしっかり包み込んでくれます。
付属のフックは簡単に取り付け可能です。
用途バイクや自転車の荷台、運搬用台車などの荷物の固定に。
付属品樹脂製フック×6個
材質(ネット)合成ゴム、ポリプロピレン、(フック)樹脂
寸法(mm)500×600
色ブラック
質量(g)約310
線径(Φmm)約4
目合い(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
主にミシンに使用するタイミングベルトです。
ポリウレタン製ですのでゴムの飛散がなく清潔に運転する事が可能です。
用途ミシンの修理やベルト交換に
ベルト上幅(mm)6
ベルト高さ(mm)4
材質(ベルト)PU
種類ミシンベルト
角度θ(°)40
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。
刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断
材質ステンレス鋼(420J2)
全長(mm)205(先端キャップ除く)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)125
質量(kg)0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
空気消費量(L/min)260
使用空気圧力(MPa)0.55
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
幅広サイズで厚みがあり使い心地が良い
あらゆるタイプのマウスに対応
裏面はゴム素材でデスクからズレにくく安定したマウス操作が可能
エッジはステッチ加工で、ほつれにくくなっています
適合光学式・レーザー式マウス
材質表面/布、裏面/天然ゴム
色ブラック
質量(g)90
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×225×4
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
実用トルク範囲(N・m)918~1627
最大トルク(N・m)2033/15秒
仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))
付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)3.7
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
空気消費量(L/min)198
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
使用ホース径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM30
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2
全長(mm)300
質量(kg)0.92
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(L/min)103
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.0MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本
全長(mm)150
質量(kg)0.9
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])13000
最大トルク(N・m)35
ねじ締め能力(mm)4~5
空気消費量(L/min)198
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
実用トルク(N・m)25
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))
付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)幅173×全長492
質量(kg)7.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])25.4[1]
最大トルク(N・m)2441
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)282
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/2
実用トルク範囲(N・m)271~2033
使用ホース径(Φmm)13
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)幅42×全長177
質量(kg)0.7
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大トルク(N・m)35
ねじ締め能力(mm)4~5
空気消費量(L/min)127
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.7MB)
実用トルク(N・m)25
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット
寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500
質量(kg)0.5
タイプ後方排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
騒音値(dB)63
空気接続口PT1/4
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.0MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)191
質量(kg)2.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19[3/4]
最大トルク(N・m)1492
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)140
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
実用トルク範囲(N・m)570~1180
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.3MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ