カテゴリ
- 物流用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(2,668)
- MAZDA(マツダ)(1,840)
- BIGM(丸山製作所)(1,268)
- ホンダ(1,229)
- ニッサン(772)
- Igus(イグス)(436)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](426)
- 三菱ふそう(400)
- スズキ(347)
- ビー・ブラウンエースクラップ(337)
- エスコ(323)
- Panasonic(パナソニック)(298)
- タンガロイ(270)
- CKD(268)
- AFAM(アファム)(265)
- イスカル(251)
- サンドビック(248)
- NAKANO(247)
- ODELIC(オーデリック)(195)
- ブランドをもっと見る
「6r」の検索結果
特価

オイルフィルター
(8685件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応
(804件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用
ツールチェスト
(204件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。 ベアリングレールでスムーズに開閉できます。付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8引出し数6外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
軽中量ラック 200kg 連結 高さ2400mm
¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×2、棚板×6、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×10、ベース×2色ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用
(397件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10本)当日出荷簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
アイボルト
(48件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム販売区分業務用
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪
(56件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ
(48件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)21.5天板耐荷重(kg)35引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)商品タイプ4段引き出しタイプ
ハイスボールエンドミル 2枚刃
(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
圧力計 立形 Rネジ Φ50
¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズR1/4