カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(413)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(976)
  • Kawasaki(336)
  • KITO(キトー)(830)
  • MAZDA(マツダ)(2,905)
  • RS PRO(348)
  • SMC(8,514)
  • YAMAHA(ヤマハ)(823)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(461)
  • いすゞ自動車(801)
  • スズキ(412)
  • スバル(1,141)
  • ダイハツ(1,611)
  • トヨタ(5,829)
  • ニッサン(806)
  • ホンダ(17,028)
  • ミツビシ(885)
  • 三菱ふそう(1,840)
  • 日野自動車(916)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7×50」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋内用 マット モノタロウ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    レッド

    屋内用 マット

    モノタロウ(126件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
    用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル厚さ(mm)6
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(627件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体水
  • 標識ロープ モノタロウ

    標識ロープ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1巻
    当日出荷
    境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
    用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
  • ボルトクリッパー モノタロウ

    ボルトクリッパー

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
    用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • ばんせん モノタロウ

    ばんせん

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(15kg)ほか
    当日出荷
    現場作業での定番ナマシ番線!
    用途建築現場での工作物等の結束などに。材質鉄表面処理防錆処理本数200~
  • プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウ

    プレフィルター カット品 10枚セット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
    用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分粗
  • 棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ
    ブルー
    ホワイト
    グレー
    ブラック
    レッド

    棒端子 絶縁スリーブ付

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)銅
  • 軽量作業台 モノタロウ

    軽量作業台

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    折りたたみ可能なので、収納に便利です。
    用途作業台として。材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)タイプ折りたたみタイプ天板厚さ(mm)30
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ75 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ75

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。種類汎用圧力計材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
  • 引きバネ SWC モノタロウ

    引きバネ SWC

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1パック(2本)
    当日出荷
    両端のフックを引っかけて使用するバネです。
    用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。材質SWCばねの種類引きばね販売区分業務用
  • 塗料カップ 吸上式 レバー付 モノタロウ

    塗料カップ 吸上式 レバー付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップです。
    用途吸上げ式スプレーガン用材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金塗料供給方式吸上げ式取付ネジ径G1/4(メネジ)販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型

    モノタロウ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • ハンドインパクトレンチ モノタロウ

    ハンドインパクトレンチ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。 スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。 またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。 ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
    用途硬く締まっているボルトの取り外しに付属品六角レンチ全長(mm)550(アーム無時)質量(kg)2.2差込角(mm)12.7(1/2)アーム長さ(mm)100販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1147件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(94件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ラッシングベルト Jフック モノタロウ

    ラッシングベルト Jフック

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) フック仕様はダブルフックとなっております。
    用途トラックでの運搬荷物の固定に材質(ベルト)ポリエステル材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート色(カバー)イエロー
  • ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ

    ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
    用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331販売区分業務用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • カップディスペンサー モノタロウ

    カップディスペンサー

    モノタロウ(87件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで紙コップが取り出せます。 背面マグネットで取付けが簡単にできます。 付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。
    用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。 事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。付属品取付用ネジ2本材質ABS+PC+磁石質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435適合サイズ7オンス(205ml用)収納数7オンス紙コップ約50個
  • ラッシングベルト Jフック JIS認証品 モノタロウ

    ラッシングベルト Jフック JIS認証品

    モノタロウ
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
    用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重7.5kN破断荷重(kN)30最大使用荷重(kg)764
  • 表示板 スライド式ドア モノタロウ

    表示板 スライド式ドア

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。 また、お客様の要望にございました、粘着力不足の部分を解消し、より高粘着タイプのシールに変更いたしました!加えて引っ掛けのツメ部分も形状を変更し、より使いやすくアップグレードしました。
    用途部屋の案内表示に仕様スライド式、テープ付材質アクリル板文字内容使用中-空室寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
  • ラッシングベルト トラックレール用 モノタロウ

    ラッシングベルト トラックレール用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) トラックレールに取り付け可能なワンピースタイプ。
    用途トラックでの運搬荷物の固定に使用荷重(kg)1000材質(ベルト)ポリエステル材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート色(カバー)イエロー販売区分業務用
  • ラッシングベルト エンドレス モノタロウ

    ラッシングベルト エンドレス

    モノタロウ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 荷台側フック(Jフック)やワンピース金具のないエンドレスタイプです。金具が荷物に当たりにくくキズを付けにくい構造です。
    用途トラックでの運搬荷物の固定に端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)-材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート
  • ソケットレンチ セット 65PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 65PCS

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(65点組)
    当日出荷
    6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。
    セット商品数65セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本質量(kg)6.3ケース寸法(mm)380×285×75
  • CO2モニター NDIRセンサー式 モノタロウ

    CO2モニター NDIRセンサー式

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
    用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。検知対象ガス二酸化炭素測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
  • クラッチロックナット ソケット モノタロウ

    クラッチロックナット ソケット

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    クラッチロックナットを外す際に使用します。
    用途バイクのメンテナンス作業に材質炭素鋼差込角(mm)12.7販売区分業務用
  • クランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用 モノタロウ

    クランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
    用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として全長(mm)660全高(mm)60二面幅(mm)50先端部56mm販売区分業務用