カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Panasonic(パナソニック)(612)
  • NTN(エヌティーエヌ)(366)
  • KANA(片山チエン)(365)
  • NSK(日本精工)(315)
  • エスコ(244)
  • KHK(小原歯車工業)(221)
  • NACHI(不二越)(180)
  • アズワン(171)
  • NOK(139)
  • cotta(131)
  • EBM(江部松商事)(113)
  • 岩田製作所(89)
  • FYH(日本ピローブロック)(88)
  • DAIKO(大光電機)(87)
  • 岡崎精工(86)
  • ノーブランド(81)
  • 未来工業(79)
  • 旭精工(78)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70φ」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(561件のレビュー)
969税込1,066
1パック(100本)
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8549件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドスプレー PEボトル モノタロウハンドスプレー PEボトルモノタロウ(607件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
PPひも モノタロウPPひもモノタロウ(204件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などにRoHS指令対応証明書(0.2MB)
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(49件のレビュー)
539税込593
1本(5m)ほか
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
押さえ板 シート押さえU字型用 モノタロウ押さえ板 シート押さえU字型用モノタロウ(210件のレビュー)
899税込989
1パック(100個)
当日出荷
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類押さえ板材質樹脂厚さ(mm)約2直径(Φmm)約70
ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングルモノタロウ(42件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハンドパレットトラック モノタロウハンドパレットトラックモノタロウ(128件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70取扱説明書取扱説明書
タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウタイヤゲージ グリップタイプモノタロウ(96件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)最小目盛(kPa)10適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)取扱説明書(1.6MB)弁の種類オープンタイプ
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウねじ込み式フランジ ステンレス鋼製モノタロウ(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
HIキャップ モノタロウHIキャップモノタロウ(18件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプHI使用流体水道用
当り止めゴム 丸型 モノタロウ当り止めゴム 丸型モノタロウ(25件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ磁乳鉢 乳棒付モノタロウ(121件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ単式スラスト玉軸受51100番台モノタロウ(75件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カーチャージャー USB 2ポート モノタロウカーチャージャー USB 2ポートモノタロウ(33件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。 トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1) 通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に入力電圧(V)DC12・DC24シルバー材質ABS、アルミ寸法(mm)Φ26×70定格電流(A)1A、2.4A出力電圧(V)DC5最大電流(A)2.4A取扱説明書(4.1MB)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 開放形モノタロウ(50件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状開放形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウスプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式モノタロウ(87件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。バルブ開放圧(kPa)630使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100充填量(mL)50(最小)~350(最大)
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻モノタロウ(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ
タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウタイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応モノタロウ(25件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)最小目盛(kPa)10(スタートは40)適合米式バルブ(オープンバルブ不可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ精度(%)±20kPa適合流体空気ホース長さ(mm)約450ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)取扱説明書(0.8MB)使用圧力(kPa)(常用)100~500
ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウホーニングブラシ シリコンカーバイドモノタロウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
二輪車用スタンド リア用 モノタロウ二輪車用スタンド リア用モノタロウ(364件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70取扱説明書(1.7MB)
バキュームリフターガンタイプ モノタロウバキュームリフターガンタイプモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。 外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。
用途テールランプ等の着脱に材質樹脂質量(g)132タイプガンタイプ寸法(Φmm)70最大吸着能力(kg)10
キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪 モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪モノタロウ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:70541406/70541415)材質PPキャスター径(Φmm)100