カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(14,639)
  • SMC(4,126)
  • MAZDA(マツダ)(1,588)
  • 廣杉計器(1,081)
  • YAMAZEN(山善)(1,030)
  • BIGM(丸山製作所)(962)
  • ホンダ(557)
  • Igus(イグス)(538)
  • エスコ(531)
  • Festo(430)
  • SAMTEC(429)
  • TRUSCO(417)
  • アイトス(414)
  • 大阪魂(323)
  • タンガロイ(296)
  • イマオコーポレーション(292)
  • サンエス(291)
  • SUS(エスユーエス)(251)
  • イトーキ(244)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8l」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のぼり用ポール台 樹脂製 8L モノタロウのぼり用ポール台 樹脂製 8Lモノタロウ(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。タンク容量(L)8適合ポール外径(Φmm)19~23材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1高さ(mm)265内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6縦(mm)350横(mm)350関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ(43件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(100枚)
当日出荷
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)見出し枠なし
水バケツ 消火用 モノタロウ水バケツ 消火用モノタロウ(41件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。容量(L)8材質ブリキ高さ(mm)200質量(g)620口径(Φmm)290底径(Φmm)177
バケツ スチール製 モノタロウバケツ スチール製モノタロウ(61件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
一般的なスチール製バケツです。
用途清掃作業等に。材質形状丸形表面処理亜鉛メッキ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ペール缶 本体のみ 多用途 18L モノタロウペール缶 本体のみ 多用途 18Lモノタロウ(167件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ(1301件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(18L)
当日出荷から翌日出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
公団型流し台 モノタロウ公団型流し台モノタロウ(32件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。 アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレスホワイト/ブラウン高さ(mm)800(+90立上り)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
のぼりポール台用部品 モノタロウのぼりポール台用部品モノタロウ(9件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
モノタロウの樹脂製のぼり用ポール台用の部品です。
用途樹脂製のぼり用ポール台の部品交換に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)
オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウオイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプモノタロウ(195件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めにバンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)130関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付モノタロウ(2件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック300kg用
部品 エアーオービタルサンダー用 モノタロウ部品 エアーオービタルサンダー用モノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合本体M12 モノタロウ エアオービタルサンダーパッド寸法(mm)73×98
オイルフィルターレンチ ゆるめ専用 モノタロウオイルフィルターレンチ ゆるめ専用モノタロウ(71件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アジャスタブルタイプの為60mm~80mmのオイルフィルターに使用可能です。
用途取り外し専用差込角(mm)9.5(3/8)使用範囲(mm)60~80
軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付 モノタロウ軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付モノタロウ
4,998税込5,498特価
1組
当日出荷から翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ軽中量ラック200kgセット内容ビーム4本、安全ピン×8個ホワイトグレー
除草剤 MCP入り モノタロウ除草剤 MCP入りモノタロウ(397件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(2.2L×8本)
当日出荷
薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。剤形シャワー剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ農耕地/非農耕地非農耕地用
NFボックス モノタロウNFボックスモノタロウ(474件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(149件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
丸ニップル 白 モノタロウ丸ニップル 白モノタロウ(113件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(161件のレビュー)
879税込967
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント セットモノタロウ(128件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(7本組)ほか
当日出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイント硬度HRC53タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
吸殻缶 モノタロウ吸殻缶モノタロウ(106件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ寸法(mm)約249×249×170容量(L)約8表面処理粉体塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
くず入れ 角型 モノタロウくず入れ 角型モノタロウ(49件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
デスクまわりに置けるくず入れです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てにグレー材質再生ポリプロピレン形状角型フタの種類フタなし商品タイプ本体
ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウブレーキ&パーツクリーナー 18Lモノタロウ(166件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(18L)
当日出荷
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セットモノタロウ(55件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(9本組)
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付タイプロングサイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾斜角度(°)25
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウLEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付モノタロウ(43件のレビュー)
799税込879
1個
欠品中
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面取扱説明書(0.9MB)
ケーブルタイ マーキング用 モノタロウケーブルタイ マーキング用モノタロウ(70件のレビュー)
469税込516
1パック(100本)
当日出荷
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウペール缶 フタのみ 多用途 18Lモノタロウ(66件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(146件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12取扱説明書(6.5MB)化学物質安全性参考資料(1.4MB)
オイルトレイ 排出口付 モノタロウオイルトレイ 排出口付モノタロウ(547件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一斗缶 スチール製 18L モノタロウ一斗缶 スチール製 18Lモノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)18仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)238×350関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一斗缶用Vカッター ガイド付き モノタロウ一斗缶用Vカッター ガイド付きモノタロウ(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ六角棒レンチ ボールポイントモノタロウ(74件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(7本組)ほか
当日出荷
材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント硬度HRC53先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
NWボックス モノタロウNWボックスモノタロウ(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので 様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
くず入れ 持ち手付丸型 モノタロウくず入れ 持ち手付丸型モノタロウ(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
デスクまわりに置けるくず入れです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに材質ポリプロピレン(PP)フタの種類オープン式商品タイプ本体
六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル モノタロウ六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフルモノタロウ(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(9本)
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイントサイズ規格ミリタイプショート形状L型仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110硬度HRC58~62寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
セットカラー スタンダード モノタロウセットカラー スタンダードモノタロウ(94件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18Lモノタロウ(29件のレビュー)
9,698税込10,668
1缶(18L)
当日出荷
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。特性超強力、中速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
レギュラーチェーン モノタロウレギュラーチェーンモノタロウ(284件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウタッカー ハンドタイプ パワー型モノタロウ(140件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10ステープル足長さ(mm)6~14付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本質量(g)646適合ステープル(Rapid)#140関連資料仕様について
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29