カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,869)
  • BIGM(丸山製作所)(1,202)
  • MAZDA(マツダ)(690)
  • IKO(日本トムソン)(594)
  • RS PRO(316)
  • 清水製作所[継手](277)
  • マキテック(270)
  • 三菱ふそう(235)
  • エレコム(203)
  • メディアカバーマーケット(193)
  • MURATA(村田製作所)(170)
  • マキシンコー(166)
  • ナリカ(156)
  • CKD(148)
  • エスコ(135)
  • X.A.M(130)
  • ダイヤトレンド(121)
  • StarTech.com(97)
  • イトーキ(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C015」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
タップハンドル モノタロウタップハンドルモノタロウ(40件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
オイルフィルター 二輪用 モノタロウオイルフィルター 二輪用モノタロウ(1027件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
T型ラチェットタップレンチ モノタロウT型ラチェットタップレンチモノタロウ(13件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(112件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα)モノタロウ(418件のレビュー)
379税込417
1本(200mL)
当日出荷
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護適合塗装色全塗装色対応仕様液体・研磨剤なし成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。使用量乗用車約5~6台分(目安)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
指サック モノタロウ指サックモノタロウ(27件のレビュー)
229税込252
1袋(10個)
当日出荷
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。 均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。 丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ段差プレート 車用 コーナー ゴム製モノタロウ(79件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などにタイプコーナー付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚適合10t車まで通行可能材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
圧着工具 絶縁端子用 モノタロウ圧着工具 絶縁端子用モノタロウ(22件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプモノタロウ(14件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右回り給油タイプ無給油式
円すいころ軸受30200番台 モノタロウ円すいころ軸受30200番台モノタロウ(48件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ電着ダイヤモンドバー セットモノタロウ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(30本)
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプモノタロウ(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部面取寸法r1(mm)0.3材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
T型ラチェットタップレンチ ロング モノタロウT型ラチェットタップレンチ ロングモノタロウ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。 ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理使用寸法M3~M6ハンドル長さ(mm)100全長(mm)250
ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプモノタロウ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部面取寸法r1(mm)0.3材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式