カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • MAZDA(マツダ)(1,201)
  • BIGM(丸山製作所)(1,105)
  • SMC(568)
  • オカムラ(岡村製作所)(433)
  • ミツビシ(360)
  • 三菱ふそう(320)
  • エスコ(297)
  • スバル(297)
  • ホンダ(226)
  • YAMAHA(ヤマハ)(225)
  • ニッサン(194)
  • メディアカバーマーケット(171)
  • トヨタ(164)
  • 三木プーリ(113)
  • IDEC(和泉電気)(89)
  • onsemi(76)
  • エレコム(72)
  • AMPHENOL(72)
  • 大阪魂(69)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a23」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(166件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3805件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みエルボ ステンレス製モノタロウ(134件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
膜付グロメット モノタロウ膜付グロメットモノタロウ(53件のレビュー)
84税込92
1パック(5個)
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(161件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みストリートエルボ ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボねじの種類PTネジ
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(66件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25モノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(103件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ交換用電球 12V シングル S25モノタロウ
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
回転グリップ モノタロウ回転グリップモノタロウ(49件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(ねじ部)材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
クラッチロックナットレンチ 26×30 モノタロウクラッチロックナットレンチ 26×30モノタロウ(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
コードレスサーキットテスター モノタロウコードレスサーキットテスターモノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品A23乾電池(12V)×2使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。全長(mm)147測定範囲DC3~28V質量(g)50使用電池単5乾電池×2