カテゴリ

  • 作業工具(43)
  • 保管用品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • メカニカル部品(20)
  • 整備工具・収納(20)
  • 測定用品(18)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 切削工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 建築金物(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 研磨材(10)
  • 梱包用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 日用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 作業服(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 三菱ふそう(129,463)
  • SMC(55,436)
  • MAZDA(マツダ)(27,394)
  • ホンダ(20,733)
  • トヨタ(11,823)
  • 三木プーリ(11,298)
  • BIGM(丸山製作所)(11,154)
  • ニッサン(10,442)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8,432)
  • 日野自動車(7,602)
  • IKO(日本トムソン)(6,458)
  • 大阪魂(4,429)
  • RS PRO(4,323)
  • エスコ(3,952)
  • Panasonic(パナソニック)(3,106)
  • イトーキ(3,093)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,756)
  • イマオコーポレーション(2,619)
  • Kawasaki(2,515)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(17)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB2.0ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • バイスプライヤー C型 モノタロウ

    バイスプライヤー C型

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
    用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
  • C型シャコ万力 モノタロウ

    C型シャコ万力

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
    用途奥行を深く締め付ける際に種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼
  • USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB3.1ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
  • ロックリング (C型リング) プライヤー モノタロウ

    ロックリング (C型リング) プライヤー

    モノタロウ(45件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
    用途ロックリング(C型リング)の脱着に全長(mm)222最大開口(mm)24先端長(mm)6.8使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)先端幅(mm)6.5販売区分業務用
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • 耐切創手袋 ニトリルコーティング C タッチパネル対応 モノタロウ

    耐切創手袋 ニトリルコーティング C タッチパネル対応

    モノタロウ
    599税込659
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 18ゲージで編み目もより細かく、素肌に近いフィット感と指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。また、手袋をしたままでもタッチパネルを操作できるタッチパネル機能が備わっております。
    用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維、その他/(コーティング部)ニトリルゴムブラック/イエロー機能タッチパネル対応、指股部補強ゲージ数18耐切創性EN388:2016カットレベル×/C販売区分業務用
  • 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング C タッチパネル対応 モノタロウ

    耐切創手袋 ポリウレタンコーティング C タッチパネル対応

    モノタロウ
    549税込604
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果があり、対候性もすぐれている為、屋外での作業にもご使用できます。 18ゲージで編み目もより細かく、素肌に近いフィット感と指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。また、また、手袋をしたままタッチパネルが操作できます。
    用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維、その他/(コーティング部)ポリウレタンブラック/イエロー機能タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性EN388:2016カットレベル×/C販売区分業務用
  • デジタル騒音計 A/C特性 モノタロウ

    デジタル騒音計 A/C特性

    モノタロウ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
    用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(20件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000販売区分業務用
  • USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ

    USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
    用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
  • エアコンフィルター モノタロウ

    エアコンフィルター

    モノタロウ(1149件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
    用途車内空調の交換用フィルターとして
  • ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウ

    ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品

    モノタロウ(54件のレビュー)
    659税込725
    1パック(10巻)
    当日出荷
    JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
    用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上
  • ウエストケース ケースボックス ベルトホールド用 モノタロウ

    ウエストケース ケースボックス ベルトホールド用

    モノタロウ(28件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ベルトに取り付けて持ち運びできるウエストケースです。 別売りのベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納できます。
    用途ベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納して仕様適合HL3049-C・HL3049-D材質PP質量(g)38内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×82×50ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
  • サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(32件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
  • ネックアイス 22℃ 高機能 モノタロウ

    ネックアイス 22℃ 高機能

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
    用途熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCMサイズフリー質量(g)約360タイプ保冷剤入種類ネッククーラー内径(Φmm)約130外径(Φmm)約195適合サイズ首周り41cmまで融点(℃)約22固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40使用時間(時間)約3~4時間
  • スパッタシート ライト モノタロウ

    スパッタシート ライト

    モノタロウ(107件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
    用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテンJIS規格JIS A 1323 C種適合品材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7ハトメ内径(mm)12販売区分業務用
  • カーゴパンツ ワンタック モノタロウ

    カーゴパンツ ワンタック

    モノタロウ(159件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    オールシーズン対応のワンタック入りカーゴパンツです。 丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。 同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。 脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。 両前、両後ろ(左側ボタン付き)、両サイドにポケット付き。
    混率(%)ポリエステル65、綿35種別ワンタックカーゴパンツ股下(cm)78生地ツイル職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、運送・倉庫、営業・配達
  • 充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm モノタロウ

    充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm

    モノタロウ(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
  • ワークパンツ ワンタック モノタロウ

    ワークパンツ ワンタック

    モノタロウ(123件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    オールシーズン対応のワンタック入りのワークパンツです。 丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。 同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。 脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。 両前、両後ろ(左側ボタン付き)にポケット付き。
    混率(%)ポリエステル65、綿35種別ワークパンツ股下(cm)78生地ツイル職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、営業・配達
  • 圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製 モノタロウ

    圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)全長(mm)175質量(g)330表面処理酸化処理(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25、2、5.5適合JIS規格JIS C 9711
  • 研磨ディスク コンクリート用 モノタロウ

    研磨ディスク コンクリート用

    モノタロウ(20件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
    用途ハツリ作業や面取りに。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm

    モノタロウ(45件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
    仕様ボルトレス高さ(mm)1800タイプ単体棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続Y端子販売区分業務用
  • 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー(JIS)

    モノタロウ(145件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
    全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • ダンボールシート モノタロウ

    ダンボールシート

    モノタロウ(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(40枚)
    当日出荷
    C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。 3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
    用途養生・梱包材・教材として材質C5AF(厚さ約5mm)入数(枚)40サイズ(mm)910×910
  • ラジオペンチ(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
    用途電気工事、組立ラインなど全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)130刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • プラグレンチ 3ウェイ モノタロウ

    プラグレンチ 3ウェイ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
    用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)販売区分業務用
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
  • コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウ

    コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(426件のレビュー)
    349税込384
    1冊(250枚)
    当日出荷
    日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイトサイズA4入数(枚)250紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
  • トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ

    トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(859件のレビュー)
    439税込483
    1パック(6ロール)ほか
    当日出荷
    商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
    幅(mm)107種別芯あり芯径(mm)38材質再生紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック香りなしグリーン購入法適合仕様ミシン目入、エンボス加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147379
  • アイボルト ステンレス モノタロウ

    アイボルト ステンレス

    モノタロウ(70件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
    材質ステンレス(SUS304)販売区分業務用
  • 紙コップ FSC(R)認証製品 モノタロウ

    紙コップ FSC(R)認証製品

    モノタロウ(140件のレビュー)
    139税込153
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
    用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C157268
  • ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ

    ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り

    モノタロウ(1426件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1.2kg)ほか
    当日出荷
    手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
    用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。配合成分オレンジエキス仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106タイプスクラブ繰り返し・詰め替え対応
  • コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ

    コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(165件のレビュー)
    449税込494
    1冊(500枚)ほか
    当日出荷
    日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
  • ティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品 モノタロウ

    ティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品

    モノタロウ(327件のレビュー)
    279税込307
    1袋(150組×5パック)ほか
    当日出荷
    フィルム包装で水濡れに強く、かさばりません。 コンパクトサイズで、手軽に使用できます。 100%バージンパルプのFSC認証紙を使用しています。
    材質パルプ100%寸法(mm)200×185FSC認証認定FSC認証番号FSC-C204954
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8668件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。