カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(23,565)
  • MAZDA(マツダ)(5,532)
  • SMC(4,487)
  • 三菱ふそう(3,812)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,644)
  • トヨタ(3,460)
  • BIGM(丸山製作所)(2,948)
  • ニッサン(2,458)
  • コガネイ(2,412)
  • Panasonic(パナソニック)(2,085)
  • エスコ(1,830)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,679)
  • KITO(キトー)(1,602)
  • スバル(1,096)
  • フェリック(727)
  • スズキ(673)
  • メディアカバーマーケット(612)
  • 理研計器(608)
  • ヤンマー(606)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • 名入れ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e1」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ

    閉端接続子 CE型 絶縁被覆付

    モノタロウ(163件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66乳白種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(内部)銅スリーブ
  • ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ

    ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済

    モノタロウ(148件のレビュー)
    529税込582
    1パック(100本)
    当日出荷
    少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
    材質PE滅菌滅菌済み
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
  • ゴム砥石 モノタロウ

    ゴム砥石

    モノタロウ(110件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
    用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • 再生樹脂パレット モノタロウ

    再生樹脂パレット

    モノタロウ(28件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)18タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • 棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ

    棒端子 絶縁スリーブ付

    モノタロウ(31件のレビュー)
    469税込516
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
  • フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ

    フェルトホイール ストレート 軸付

    モノタロウ(53件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
    用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
  • ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウ

    ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応

    モノタロウ(198件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
    用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。材質(本体)炭素鋼差込角(mm[inch])12.7[1/2]プレート寸法(mm)50×60×6二面幅(mm)21作業範囲14~85mm販売区分業務用
  • 軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 モノタロウ

    軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式

    モノタロウ(44件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
    用途パイプの内面のバリ取りなど。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)22線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27筒径(Φmm)16筒長(mm)23販売区分業務用
  • ベアリングプーラーセット モノタロウ

    ベアリングプーラーセット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
    用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm販売区分業務用
  • フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ

    フェルトホイール 砲弾型 軸付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
    用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
  • 軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式 モノタロウ

    軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
    用途パイプの内面のバリ取りなど。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)22線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27筒径(Φmm)16筒長(mm)23販売区分業務用
  • LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウ

    LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱

    モノタロウ
    7,298税込8,028
    1箱
    当日出荷
    伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
  • ブーツバンドクランププライヤー モノタロウ

    ブーツバンドクランププライヤー

    モノタロウ(24件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
    用途カシメ式のバンドをカシメ作業に全長(mm)240差込角(mm[inch])12.7[1/2]開口寸法(mm)14販売区分業務用
  • コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ

    コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付

    モノタロウ(47件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1組(2本)
    当日出荷
    スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
    用途コイルスプリングの脱着に適合線径が20mmまでのスプリング全長(mm)300有効長(mm)25~210(爪ストローク)販売区分業務用
  • LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウ

    LANケーブル CAT5e 単線 STP

    モノタロウ
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。
    用途インターネットに接続するために使用ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
  • 再生樹脂パレット 長方形タイプ モノタロウ

    再生樹脂パレット 長方形タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷
    樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)19.5タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • ガススプリング ロッド外径10mm モノタロウ

    ガススプリング ロッド外径10mm

    モノタロウ(69件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    取付方向固定タイプのガススプリング。
    用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色チェックバルブなし販売区分業務用
  • 水溶性切削液(エマルジョン) モノタロウ

    水溶性切削液(エマルジョン)

    モノタロウ(23件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1缶(18L)
    欠品中
    容量(L)18販売区分業務用
  • LED直管 20W形 モノタロウ

    LED直管 20W形

    モノタロウ(37件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
    用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(44件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3874件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(194件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1140件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • エアコンフィルター モノタロウ

    エアコンフィルター

    モノタロウ(1149件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
    用途車内空調の交換用フィルターとして
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(91件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • セイフティシューズ 面ファスナー モノタロウ

    セイフティシューズ 面ファスナー

    モノタロウ(85件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1足
    当日出荷
    スタンダードな面ファスナーでとめるタイプのセイフティシューズです。 アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。 アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。 ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。 先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
    用途軽作業用材質(アッパー)合成皮革+合成繊維、(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)形状ローカットネイビー×シルバー種類セーフティーシューズ標準質量(g/片足)約315足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • バリ取りバー モノタロウ

    バリ取りバー

    モノタロウ(25件のレビュー)
    689税込758
    1セット
    当日出荷
    樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
    用途鉄、アルミなどのバリ取り加工にセット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本材質ABS(本体)適合軸径(Φmm)3.2ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用材質(刃)HSS鋼
  • 【名入れ】スリッパ 抗菌 前綴じ1段名入れ モノタロウ

    【名入れ】スリッパ 抗菌 前綴じ1段名入れ

    モノタロウ
    14,980税込16,478
    1セット(10足)
    13日以内出荷
    前綴じタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに1段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 文字数が9文字を超える場合は2段名入れタイプを選択してください。 加工の関係上、商品はパッケージなしの状態で直接ダンボールに入れての発送となります。 本体に金箔または銀箔の箔押し印刷が可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
    用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前閉じ段数【名入れ】1段適合サイズ(cm)25.5~27.5底寸法(mm)約28.0サービス分類名入れ
  • 【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れ モノタロウ

    【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れ

    モノタロウ
    13,980税込15,378
    1セット(10足)
    13日以内出荷
    前あきタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに1段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 文字数が9文字を超える場合は2段名入れタイプを選択してください。 本体に金箔または銀箔の箔押し印刷が可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。前あきタイプで通気性が良く蒸れにくいです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
    用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前あき段数【名入れ】1段適合サイズ(cm)23.0~25.5底寸法(mm)約26.5サービス分類名入れ
  • 【名入れ】スリッパ 抗菌 前綴じ2段名入れ モノタロウ

    【名入れ】スリッパ 抗菌 前綴じ2段名入れ

    モノタロウ
    15,980税込17,578
    1セット(10足)
    13日以内出荷
    前綴じタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに2段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 加工の関係上、商品はパッケージなしの状態で直接ダンボールに入れての発送となります。 本体に金箔または銀箔の箔押し印刷が可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
    用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前閉じ段数【名入れ】2段適合サイズ(cm)25.5~27.5底寸法(mm)約28.0サービス分類名入れ
  • 圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ モノタロウ

    圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
    用途絶縁閉端子用材質合金鋼(刃部)全長(mm)191質量(g)270適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC36~46
  • 【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき2段名入れ モノタロウ

    【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき2段名入れ

    モノタロウ
    15,980税込17,578
    1セット(10足)
    13日以内出荷
    前あきタイプのスリッパです。 【名入れ加工】対応商品です。 モノタロウブランドのスリッパに2段名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 本体に金箔または銀箔の箔押し印刷が可能です。 商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。前あきタイプで通気性が良く蒸れにくいです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
    用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前あき段数【名入れ】2段適合サイズ(cm)23.0~25.5底寸法(mm)約26.5サービス分類名入れ
  • セイフティシューズ ひも靴 モノタロウ

    セイフティシューズ ひも靴

    モノタロウ(61件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1足
    当日出荷
    スタンダードなひもタイプのセイフティシューズです。 アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。 アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。 ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。 先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
    用途軽作業用形状ローカット材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)標準質量(g/片足)約300材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 圧着工具 絶縁閉端子用 モノタロウ

    圧着工具 絶縁閉端子用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
    用途絶縁閉端子用材質SCM440(刃部)全長(mm)270質量(g)600適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC38~45販売区分業務用
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5