カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(5,191)
  • BIGM(丸山製作所)(744)
  • MAZDA(マツダ)(526)
  • エスコ(525)
  • IKO(日本トムソン)(259)
  • YAMAHA(ヤマハ)(234)
  • コガネイ(230)
  • TRUSCO(227)
  • イマオコーポレーション(197)
  • ニッサン(173)
  • RS PRO(166)
  • ODELIC(オーデリック)(164)
  • CKD(132)
  • 三木プーリ(123)
  • アズワン(118)
  • Festo(117)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • MURATA(村田製作所)(101)
  • KHK(小原歯車工業)(100)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-25」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(836件のレビュー)
74税込81
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(699件のレビュー)
96税込106
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(50件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
スティックのり 固形タイプ モノタロウスティックのり 固形タイプモノタロウ(153件のレビュー)
109税込120
1本(25g)
当日出荷
一般的なスティックのりです。 キャップを外してクルクルと回せばのりを出す事ができます。
用途資料・書類・伝票関係の整理に。図面・写真・スクラップ等の整理に。紙・写真・布など。容量(g)25のり径(mm)22.8材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン)全長(mm)102.1質量(g)45.4外径(Φmm)27.3
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なしモノタロウ(39件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
すべり止めテープ 屋外用 モノタロウすべり止めテープ 屋外用モノタロウ(278件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
アルミガラスクロステープ モノタロウアルミガラスクロステープモノタロウ(221件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ強力
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(365件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
コネクタ 散水ホース用 モノタロウコネクタ 散水ホース用モノタロウ(50件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途屋外での散水などに材質ABS+PP接続方式ニップル-ホース使用流体水(常温)
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(71件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ安全保護メガネ ハイブリッドタイプモノタロウ(53件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。 つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。 つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。 レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。 ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状2眼型レンズ色クリア(透明)材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)フレーム色シルバー材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(パッド)塩化ビニル材質(バンド)ナイロン
打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用モノタロウ(32件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(100個)
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
カバー 脚立足用 モノタロウカバー 脚立足用モノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4個)
当日出荷
脚立の足に取付し、床面の汚れや傷防止することが出来ます。すべり止め付きで、すべりにくい。脱着も簡単です。
用途脚立足のカバーとして。材質オックスフォード布、PVC(すべり止め)寸法(mm)130×80×75質量(g)25(1個)
キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウキャスター 固定車 ゴム プレート式モノタロウ(59件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
打ち込みウエイト スチールホイール用 少量 モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用 少量モノタロウ(27件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(231件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウグリセリン入り圧力計(G立形)モノタロウ(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。ケース形状A枠(立型つば無し)厚さ(mm)約30.5材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体
粘着マット フレームセット モノタロウ粘着マット フレームセットモノタロウ
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。 粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。 フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC厚さ(mm)フレーム:5.5マット:ブルー、フレーム:グレー外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997適合サイズ(mm)600×900厚さ(μm)マット:45内寸(mm)フレーム:607×907伸び(%)マット:横200、縦250積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー PPモノタロウ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(12件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5耐圧力(MPa)1.5
パイプリーマー モノタロウパイプリーマーモノタロウ(1件のレビュー)
869税込956
1個
欠品中
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業仕様内外3枚刃材質本体:ABS、刃部:65Mn全長(mm)42.5質量(g)25外径×内径(Φmm)47.5×40適合配管径(Φmm)3~38適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量 モノタロウ打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量モノタロウ(14件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
用途アルミホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウアイソレーションガウン 不織布製モノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10着)ほか
当日出荷
看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。 身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。 軽量で通気性にも優れています。 首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。 手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等サイズフリー材質不織布目付(g/m2)25タイプ背面重ね仕様白(半透明)肩幅(cm)54袖丈(cm)約65着丈(cm)約115身幅(cm)62.5ひも長(cm)約200(左右合計)
打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用モノタロウ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(100個)
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途アルミホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
スピードアダプタ モノタロウスピードアダプタモノタロウ(92件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
カンロ杓子 18-8 ステンレス モノタロウカンロ杓子 18-8 ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製のカンロ杓子です。
用途かき氷のシロップをすくうときに材質18-8ステンレス規格食品衛生法適合
おしぼりタオル モノタロウおしぼりタオルモノタロウ
479税込527
1袋(10枚)
当日出荷
綿のおしぼりタオルです。 薄手で乾きやすく、衛生的です。 おしぼりやふきんに最適です。
用途来客時のおしぼりに。 ちょっとしたお掃除用に。 ハンドタオル、ハンカチとして。材質綿100%ホワイト
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)モノタロウ(16件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状オネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Oリングキット モノタロウOリングキットモノタロウ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油
ダイヤモンドペーパー のり付 モノタロウダイヤモンドペーパー のり付モノタロウ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ハサミ・カッターナイフ等で、必要な大きさに切って使える。 裏面がシールになっているので、様々なものに貼付して使用可能。
用途セラミック・ガラス・陶器の研磨。寸法(縦×横)(mm)200×100厚さ(mm)約0.4質量(g)約25基材銅板(ニッケルメッキ)適合材セラミック・ガラス・陶器関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
耐水ペーパー 細幅ロールタイプ モノタロウ耐水ペーパー 細幅ロールタイプモノタロウ(15件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。 研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。 15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。 耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。 たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。 両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。 箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。幅(mm)15長さ(m)5基材クラフト紙(Cwt)砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素)接着剤エポキシ樹脂化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
北川用 生爪 モノタロウ北川用 生爪モノタロウ(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(3個)
当日出荷
材質S50C
スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用) モノタロウスーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用)モノタロウ(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
粘着シート エアーシャワー用 モノタロウ粘着シート エアーシャワー用モノタロウ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1シート(30枚)ほか
当日出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に材質ポリエチレン厚さ(mm)1.2寸法(mm)350×350ホワイト厚さ(μm)40伸び(%)200積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100引張強度(MPa)12
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用)モノタロウ(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状ホース接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレスモノタロウ
6,098税込6,708
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8流体液体・気体・粉粒体関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)