粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)70まで
硬度55
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質SUS304
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)ステンレス
ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル
適合注文コード:16639726
材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金
全長(mm)355
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品
全長(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金
刃先形状刃先ギャッシュ当て
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ギャッシュ当て
最大穴あけ能力2.5D
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン
長さ(m)2
収縮開始温度(℃)70
収縮比2:1
特性絶縁
連続使用温度(℃)-55~125
収縮完了温度(℃)110
耐電圧600V
細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。
風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。
冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.77
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
機能温度調節機能付
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
用途溶断用
内径(Φmm)9.5
使用圧力(MPa)2.0
仕様ホース径Φ9.5mm
色オレンジ
外径(Φmm)16.3
概略質量(g/m)185
取扱説明書(2.1MB)
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)500
推奨流量(L/min)8 以下
標準流量(L/min)10以下
適合ハウジングサイズ20インチ
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)60
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ギャッシュ当て
表面処理TiAIN
最大穴あけ能力2.5D
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)
区分A形
pH値5.27
吸湿率(相対湿度50%)27.3
吸湿度(%)36
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)0.05
ベース寸法(mm)100×8.5
器差(mm)±0.05
竿寸法(mm)10×4.5
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
緑地・山間部での使用する際に周囲の景観に馴染むグリーンシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
形状折りたたみタイプ
色ダークグリーン
厚さ#3000
特性耐候
商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色グレー
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.1MB)
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ギャッシュ当て
最大穴あけ能力2D
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (スプーン1杯と1/3杯)
40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強)
45L…60g (スプーン2杯)
55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)
液性弱アルカリ性
成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤
形状粉末
タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合用途作業着用
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に
間口(mm)1800
ベルト色グレー
サイズL
タイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
外周長(mm)(支柱)180~230
破断強度(kg)250
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.0MB)
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径NPT1/8
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/3mm平ゴム
認定番号G42112017
適合JIS規格JIS T9001一般用
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質中性紙
色ホワイト
サイズA4
白色度(%)約92
坪量(g/m2)約66
紙厚(μm)89
入数250枚
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタインクジェットプリンタ
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C010952
1冊(250枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
色ホワイト
白色度(%)約93
坪量(g/m2)約68
紙厚(μm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
PEFC認証認定
日本製の再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオル。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、
1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭きに、汚れ拭きに
材質再生紙
表面エンボス加工
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き
材質再生紙
坪量(g/m2)42
表面エンボス加工
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
色ホワイト
白色度(%)約87
坪量(g/m2)約68
紙厚(μm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタインクジェットプリンタ
PEFC認証認定
PEFC商標番号PEFC/39-31-08003
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質中性紙
色ホワイト
白色度(%)約86
坪量(g/m2)約67
紙厚(μm)89
適合プリンタインクジェットプリンタ
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C010952
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質中性紙
色ホワイト
白色度(%)約92
坪量(g/m2)約66
紙厚(μm)89
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタインクジェットプリンタ
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C010952
目付80g/m2のしっかりした不織布
用途幅広い用途でご使用いただけます。
材質不織布
幅(m)1
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112015(日衛連が運用するJIS適合審査です)。3層タイプのプリーツマスクで、オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
1枚ずつ袋入りにした衛生面に対応し携帯に便利な仕様になっています。
ゴム紐は6mmの平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム6mm
認定番号G42112015
適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として
色クラフト色
窓枠なし
貼り合せ位置センター貼り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
ダース質量400gの軍手の表面にPVC(塩ビ)材で滑り止め加工した手袋になります。
従来の滑り止め手袋より薄手の商品なので、細かな作業にもフィット感があり使いやすいです。
10ゲージ、2本編みの採用で編み目が細かく、泥や油も入りにくい。
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール
窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。
内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様!
長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。
古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。
用途窓付き封筒として。
色クラフト
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付裏面(内側)に地紋印刷
材質封筒:クラフト紙、窓:グラシン紙
サイズ長形3号
寸法(幅W×高さH)(mm)235×120
坪量(g/m2)70
窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45
貼り合せ位置センター貼り
テープあり
位置窓位置:上から13mm、横から23mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
窓枠あり
1パック(100枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ