カテゴリ

  • 清掃用品(6)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,352)
  • MAZDA(マツダ)(2,333)
  • コノエ(1,463)
  • BIGM(丸山製作所)(1,112)
  • ホンダ(566)
  • エスコ(544)
  • ニッサン(491)
  • スズキ(354)
  • NSK(日本精工)(350)
  • TRUSCO(324)
  • イマオコーポレーション(279)
  • IKO(日本トムソン)(278)
  • トヨタ(267)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(228)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(183)
  • コガネイ(145)
  • マルヤス電業(142)
  • スバル(137)
  • ニッセイ(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-30」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウターキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウアウターキャップ パイプフレームΦ28用モノタロウ
269税込296
1個
当日出荷
パイプに差し込むタイプのアウターキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用アウターキャップです。材質ゴム+AAS樹脂ブラック質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB) (0.72MB)取扱説明書(2.1MB)
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ(29件のレビュー)
16,980税込18,678
1ケース(200g×30本)
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウエアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用モノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)危険物の性状非水溶性
裾止めバンド 2本入 モノタロウ裾止めバンド 2本入モノタロウ
999税込1,099
1セット(2本)
当日出荷
伸縮性ゴム素材とマジックテープ付きでサイズ調整しやすく、着脱簡単。 自転車乗用時や作業時等様々な場面に使用可能。 夜、光に反射するライン有。
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止等材質ポリエステル(生地)、ゴム糸寸法(mm)長さ320×幅70×2.5、取っ手長さ:30mm質量(g)30(1本あたり)タイプマジック式
化学モップ  フロア・ホール用 スペア モノタロウ化学モップ フロア・ホール用 スペアモノタロウ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
モノタロウ 化学モップ フロア・ホール用の交換用スペアモップです。 フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。 ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。
用途モノタロウ化学モップ フロア・ホール用専用の交換モップです。材質糸(綿・スフ混)・布(綿100%)オレンジ繰り返し・詰め替え対応
ぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g モノタロウぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30gモノタロウ(9件のレビュー)
409税込450
1パック(10枚)ほか
当日出荷
漂白剤や蛍光増白剤を使用していないぞうきんです。 一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300生成り質量(g/枚)約30/枚繰り返し・詰め替え対応
作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプ モノタロウ作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプモノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5kg)ほか
当日出荷
無リンタイプの洗濯洗剤です。 漂白剤入りのため、汚れをしっかり落とし、キレイな白さに仕上げます。 酵素配合で皮脂や油汚れを強力分解するため、頑固な汚れや汗が染み込んだ服などにも優れた洗浄力を発揮します。 大量使いにおすすめの業務用タイプで、10kgタイプは5kg×2袋入りのため、開封後の湿気予防にもなります。
用途綿、麻、合成繊維用仕様無リン成分ラウリルスルホン酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、珪酸ナトリウム、無水硫酸ナトリウム、水軟化剤、酵素、香料、蛍光増白剤、漂白剤形状粉末液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対し約20g香りフローラル界面活性剤(%)22繰り返し・詰め替え対応
サッシブラシ ヘラ付きカーブ柄 モノタロウサッシブラシ ヘラ付きカーブ柄モノタロウ(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
サッシの溝に収まりスミまでキレイに掃除ができる カーブハンドルで持ちやすい こびりついた汚れを落とすヘラ付き ゴミを掻き出しやすい程よい柔軟性のある毛先
用途サッシや敷居の溝に溜まったゴミや汚れの掃除に便利なブラシ材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン寸法(mm)255×140×12質量(g)30繰り返し・詰め替え対応
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(99件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ モノタロウパイプ洗浄剤 顆粒状タイプモノタロウ(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(600g)
当日出荷
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。種別顆粒状使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。標準使用量約150g成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム外観白色細粒状液性アルカリ性(pH12)商品タイプ業務用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウDisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)モノタロウ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続ブラック対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなどシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応出力DisplayPort 1.2(PC側)入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス変換タイプオス - オスケーブルタイプスタンダードケーブル外径(Φmm)6RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塗料処理剤 油性・水性兼用 モノタロウ塗料処理剤 油性・水性兼用モノタロウ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(500g)ほか
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用乳白色危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ガスバーナー 卓上実験用 モノタロウガスバーナー 卓上実験用モノタロウ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに寸法(mm)79×79×115タイプガス充填式機能炎調節ツマミ使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)最高約1300ガス容量(g)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
カットワイヤー ステンレス モノタロウカットワイヤー ステンレスモノタロウ(17件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
カンロ杓子 18-8 ステンレス モノタロウカンロ杓子 18-8 ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製のカンロ杓子です。
用途かき氷のシロップをすくうときに材質18-8ステンレス
収縮チューブ ケース入り モノタロウ収縮チューブ ケース入りモノタロウ(10件のレビュー)
279税込307
1パック(2m)
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
シューズカバー 不織布 モノタロウシューズカバー 不織布モノタロウ(6件のレビュー)
149税込164
1パック(5足)
当日出荷
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のりサイズフリー区分使い捨てタイプショート高さ(cm)約16目付(g/m2)30底面の全長(cm)約40滑り止め効果なし
ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウピックアップツール 先端フレキシブルタイプモノタロウ(18件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス質量(g)30使用範囲(mm)147~613吸着力(N[kgf])22[2.2]先端径(Φmm)14
Oリングキット モノタロウOリングキットモノタロウ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油
カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウカラーぞうきん 約35g 綿90%モノタロウ(3件のレビュー)
699税込769
1袋(10枚)
当日出荷
1枚あたり約35gの業務用カラーぞうきんです。
用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。寸法(mm)約200×300材質綿90質量(g/枚)約30
仕切板 パーツキャビネット&スモールパーツキャビネット用 モノタロウ仕切板 パーツキャビネット&スモールパーツキャビネット用モノタロウ(1件のレビュー)
219税込241
1パック(10枚)
当日出荷
パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。
用途パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。材質ポリスチレン
こて先クリーナー交換ブラシ モノタロウこて先クリーナー交換ブラシモノタロウ(25件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途こて先クリーナー交換用ブラシです。材質(クリーナー)真鍮質量(g)約30
スポンジ アクリル製 モノタロウスポンジ アクリル製モノタロウ(29件のレビュー)
149税込164
1パック(3個)
当日出荷
繊維が細かいため、泡立ちがよい製品です。
用途食器、調理器具などの台所用品の洗浄に材質アクリル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約150×80×20質量(g)30(3個)適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
ダイヤモンドチェーンソーヤスリ モノタロウダイヤモンドチェーンソーヤスリモノタロウ(41件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
チェーンソーの目立て修正に使用。 ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして全長(mm)223材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)30刃径(mm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ六角棒レンチ T形ハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼RoHS指令対応証明書(0.2MB)
分配器 4k 8k 屋内用 モノタロウ分配器 4k 8k 屋内用モノタロウ(20件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)材質ダイカストタイプ全端子通電型出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通電容量0.5A(DC15V以下)
たわし ステンレス製 モノタロウたわし ステンレス製モノタロウ(43件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
ガンコな汚れ落としやサビ・コゲ落としに便利なステンレスたわしです。
材質SUS304(18-8)繰り返し・詰め替え対応
ポイズンリムーバー モノタロウポイズンリムーバーモノタロウ(51件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。付属品収納ケース、取扱説明書材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22質量(g)30収納時寸法(mm)(約)116×58×28使用時寸法(mm)(約)150×58×28関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ モノタロウタイヤレバー 樹脂製 ロングタイプモノタロウ(20件のレビュー)
529税込582
1セット(2本)
当日出荷
耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。 ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP! 力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換材質POM全長(mm)180質量(g)30
打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量 モノタロウ打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量モノタロウ(14件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
用途アルミホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
打ち込みウエイト スチールホイール用 少量 モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用 少量モノタロウ(27件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用モノタロウ(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(100個)
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途アルミホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用モノタロウ(32件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(100個)
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(12件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(49件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウカラーマグネット 30mm 6個入りモノタロウ(20件のレビュー)
99税込109
1パック(6個)
当日出荷
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
北川用 生爪 モノタロウ北川用 生爪モノタロウ(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(3個)
当日出荷
材質S50C
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1105件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.1MB)
マスカー 車両用 紙製 モノタロウマスカー 車両用 紙製モノタロウ(166件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15耐熱温度(℃)150℃(30分)種別車両用材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤シート長さ(m)35化学物質安全性参考資料(0.2MB)
TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウTIG溶接棒 ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(1kg)
当日出荷
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)識別色黄(端色)
関連キーワード
ks-30特集