カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 手袋(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(1,348)
  • SMC(778)
  • MAZDA(マツダ)(716)
  • メディアカバーマーケット(710)
  • ニッサン(264)
  • エスコ(251)
  • TRUSCO(202)
  • KITO(キトー)(184)
  • RS PRO(169)
  • イマオコーポレーション(153)
  • omron(オムロン)(137)
  • CKD(137)
  • コガネイ(121)
  • ニッセイ(112)
  • リスパック(108)
  • スズキ(107)
  • 三木プーリ(103)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(89)
  • IKO(日本トムソン)(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g015」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウ

    バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V

    モノタロウ(59件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
  • バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ

    バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V

    モノタロウ(70件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
  • 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ

    油圧作動油 ハイドロリックオイル

    モノタロウ(69件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
    用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐油手袋 モノタロウ

    耐油手袋

    モノタロウ(424件のレビュー)
    329税込362
    1双ほか
    当日出荷
    耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
    用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド左右区別両手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ

    安全クッション L字型 コーナー用

    モノタロウ(53件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
    用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
  • テープのり 強粘着 モノタロウ

    テープのり 強粘着

    モノタロウ(102件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    簡単にのり着け作業ができる。
    寸法(mm)70×40×18質量(g)15テープ幅(mm)6商品タイプ本体(使い切り)
  • ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ

    ワイヤークリップ ステンレス

    モノタロウ(59件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304
  • カットワイヤー ステンレス モノタロウ

    カットワイヤー ステンレス

    モノタロウ(18件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
    用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
  • ストラップ 吊り下げ用多用途 モノタロウ

    ストラップ 吊り下げ用多用途

    モノタロウ(16件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    フックで名札ケースや鍵などを付けれます。 着脱式の松葉ヒモ付き。 引っ張ると外れる安全パーツ付き。
    用途名札や携帯電話などの吊り下げに。材質ストラップ:再生PETストラップ幅(mm)10ストラップ長さ(cm)90
  • 紙皿 バガス プレート モノタロウ

    紙皿 バガス プレート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    759税込835
    1パック(50枚)
    当日出荷
    サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。 厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。 電子レンジでご使用頂けます。
    用途ピクニックやアウトドアに。 ホームパーティやイベントに。 災害の備えとして備蓄に。材質バガス(非木材系天然パルプ)タイププレート規格食品衛生法適合
  • ストッパーゴム モノタロウ

    ストッパーゴム

    モノタロウ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
    用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • 冷却ネックバンド 保冷剤付 モノタロウ

    冷却ネックバンド 保冷剤付

    モノタロウ(32件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
    材質(本体)ポリエステル質量(g)(本体)約15、(保冷剤)約140タイプ保冷剤入タイプ寸法(横×縦)(mm)(本体)約600×60、(保冷剤)約360×55
  • ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ

    ギアオイル 80W-90 GL-5相当

    モノタロウ(21件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
  • タービンオイル モノタロウ

    タービンオイル

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
  • 打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ

    打ち込みウエイト スチールホイール用

    モノタロウ(32件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(100個)
    当日出荷
    Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
    用途スチールホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3販売区分業務用
  • ピンセット 先曲がり SUS304 モノタロウ

    ピンセット 先曲がり SUS304

    モノタロウ(18件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。
    用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)10全長(mm)120質量(g)15先端形状先曲り型
  • 摺動面オイル モノタロウ

    摺動面オイル

    モノタロウ(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(20L)
    当日出荷
    耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。 耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。 また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途各種工作機械の摺動面成分鉱油、潤滑油添加剤L1.0(ASTM)適合範囲摺動面内容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル 工業用 モノタロウ

    ギアオイル 工業用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
  • 打ち込みウエイト スチールホイール用 少量 モノタロウ

    打ち込みウエイト スチールホイール用 少量

    モノタロウ(27件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3販売区分業務用
  • マグネットバー クリアータイプ モノタロウ

    マグネットバー クリアータイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    押さえた部分を隠さないクリアタイプ。 強力マグネットでしっかり押さえます。 台形の形状でつまみやすい。
    用途掲示用品として材質AS樹脂/ネオジウム磁石厚さ(mm)5寸法(mm)20×160質量(g)15保持枚数A4コピー用紙約12枚特性強力
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ

    打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(100個)
    当日出荷
    Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
    用途アルミホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2販売区分業務用
  • 打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量 モノタロウ

    打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量

    モノタロウ(14件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途アルミホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2販売区分業務用
  • 防じんマスク DS2 日本製 モノタロウ

    防じんマスク DS2 日本製

    モノタロウ
    2,998税込3,298
    1箱(20枚)
    当日出荷
    国家検定「DS2規格」のマスクです。 フィルター部分を改良したことで、9時間から12時間へ使用限度時間が長くなりました。 作業時により長い時間安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。
    用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)15以下入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM854使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)50以下
  • マイクロスイッチ モノタロウ

    マイクロスイッチ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
    用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4使用温度範囲(℃)0~+55アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格電圧DC250適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)端子形状M4ねじ端子耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V端子の種類ねじ締め端子温度上昇55℃動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)接点材質AgSnO2接触形式単極双投耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47機械的寿命100万回絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計電気的寿命10万回使用湿度範囲(%RH)35~85以下端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。販売区分業務用
  • 内張りはがし 樹脂製 4本セット モノタロウ

    内張りはがし 樹脂製 4本セット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4本組)
    当日出荷
    内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
    用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールにセット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ材質PC質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54先端サイズ29.8×30.3、53、30、34.7、25.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7販売区分業務用
  • リール式ストラップ 吊り下げ用 モノタロウ

    リール式ストラップ 吊り下げ用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    伸縮リール式なのでカード提示などの動作に非常に便利です!(約60cm伸縮します) 先端はホック付きバンド(12mm幅)なので名札ケース等が取付可能です。 引っ張ると外れる安全パーツ付き。
    用途名札などの吊り下げに。材質ストラップ:再生PET質量(g)約15ストラップ幅(mm)10ストラップ長さ(cm)90
  • 内張りはがし 樹脂製 モノタロウ

    内張りはがし 樹脂製

    モノタロウ(8件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    お好きな形状の内張りはがしを1本から購入できます。
    用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに販売区分業務用
  • スポーク回し 焼入れタイプ モノタロウ

    スポーク回し 焼入れタイプ

    モノタロウ(143件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
    用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
  • カラーマグネット 15mm  6個入り モノタロウ

    カラーマグネット 15mm 6個入り

    モノタロウ(1件のレビュー)
    79税込87
    1パック(6個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。直径(Φmm)15材質(本体)PP寸法(Φ×mm)14.7×6保持枚数約2枚(A4)磁束密度表面/720gs
  • リンク D型 モノタロウ

    リンク D型

    モノタロウ(6件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
    用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに材質SUS316
  • 耐油手袋 左手のみ モノタロウ

    耐油手袋 左手のみ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    379税込417
    1袋(2枚)
    当日出荷
    左手のみ2枚になります。 耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
    用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンドセット内容左手2枚入数(枚)2左右区別左手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油手袋 右手のみ モノタロウ

    耐油手袋 右手のみ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    379税込417
    1袋(2枚)
    当日出荷
    右手のみ2枚になります。 耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
    用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンドセット内容右手2枚入数(枚)2左右区別右手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
  • マーキングチョーク 蛍光タイプ モノタロウ

    マーキングチョーク 蛍光タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
    用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。材質パラフィンワックス+顔料寸法(mm)14×111質量(g)15耐熱温度(℃)-15~+60
  • カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウ

    カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
    用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
  • 金型用カプラー プラグ(ホース取付用) モノタロウ

    金型用カプラー プラグ(ホース取付用)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ取付用ねじ穴なし