カテゴリ

  • 物流用品(40)
  • 保管用品(18)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(636)
  • TRUSCO(594)
  • カワムラサイクル(285)
  • サカエ(245)
  • アズワン(243)
  • RS PRO(213)
  • 東海キャスター(183)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • ツヨロン(藤井電工)(161)
  • イトーキ(141)
  • Aron(アロン化成)(119)
  • サンワサプライ(109)
  • ホンダ(108)
  • アルインコ(93)
  • SMC(91)
  • アイリスオーヤマ(86)
  • ピカコーポレイション(80)
  • 長谷川工業(78)
  • カナレ電気(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-100」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ

    荷締めベルト ラチェット式 100

    モノタロウ(125件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
    用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500販売区分業務用
  • 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ

    荷締めベルト メタルバックル

    モノタロウ(615件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
  • ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ

    ワイヤーロープ ステンレス

    モノタロウ(160件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
    販売区分業務用
  • 平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ

    平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

    モノタロウ(121件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
    材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • 平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4 モノタロウ

    平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4

    モノタロウ(138件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
    用途運搬用途に材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)車輪幅(mm)20ブレーキ有無なしキャスター4輪自在、静音タイプキャスター径(Φmm)75材質(荷台)樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
  • 転倒防止ジェルマット モノタロウ

    転倒防止ジェルマット

    モノタロウ(20件のレビュー)
    699税込769
    1袋(4枚)ほか
    当日出荷
    震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
    用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ足場台 アルミ モノタロウ

    折りたたみ足場台 アルミ

    モノタロウ(254件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
    タイプ折りたたみ標準タイプ最大使用荷重(kg)100収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300販売区分業務用
  • 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ

    連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能

    モノタロウ(67件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
    用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
  • カムバックル式荷締めベルト モノタロウ

    カムバックル式荷締めベルト

    モノタロウ(3件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。幅(mm)25使用荷重(kg)100端末仕様エンドレス破断荷重(kg)300材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)亜鉛ダイキャスト
  • ノーパンクタイヤ 一輪車用 モノタロウ

    ノーパンクタイヤ 一輪車用

    モノタロウ(206件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
    適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • カットワイヤー ステンレス モノタロウ

    カットワイヤー ステンレス

    モノタロウ(18件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
    用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
  • 平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ

    平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

    モノタロウ(65件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
    材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • デジタル台はかり 電池式 スチール製 モノタロウ

    デジタル台はかり 電池式 スチール製

    モノタロウ(39件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
    用途商品の計測作業に。種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)100電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑最小表示(kg)0.01表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500ひょう量単位kg
  • 墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ

    墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式

    モノタロウ(28件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
    種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
  • 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 モノタロウ

    台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製

    モノタロウ(125件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
    用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
  • 軽量作業台 モノタロウ

    軽量作業台

    モノタロウ(69件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    折りたたみ可能なので、収納に便利です。
    用途作業台として。材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)タイプ折りたたみタイプ天板厚さ(mm)30
  • 台車  2段式 樹脂製  環境静音タイプ モノタロウ

    台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
    ブルーキャスター自在×2個、固定×2個均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100騒音対策あり
  • 空気入りタイヤ 一輪車用 モノタロウ

    空気入りタイヤ 一輪車用

    モノタロウ(115件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
    用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き モノタロウ

    イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き

    モノタロウ(94件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    樹脂製で軽い!タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
    用途座った状態での作業に。質量(kg)約1.8材質(本体)樹脂材質(車輪)樹脂耐荷重(kg)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×200×260
  • スタッキングトランクボックス モノタロウ

    スタッキングトランクボックス

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。 車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適! スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。 天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。 耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。 ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
    用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)100フタフタ付き外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)400スタッキング
  • はしご兼用脚立 モノタロウ

    はしご兼用脚立

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    国内大手メーカー品の高品質な商品です。 片面の踏み面が60mmと広いため、作業中も足が疲れにくい設計です。 長時間の使用にも適しており、快適にご利用いただけます。 また、品質と安全性を証明するJISマーク、Aマーク、SGマークを取得しているため、安心してお使いいただけます。 さらに、天板は幅広でありながらトレー形状になっているため、作業に必要な工具を置いて使うことができ、効率的な作業をサポートします。
    用途はしご・脚立作業に仕様天板トレー形状材質アルミ合金規格JIS認証品(JIS S1121)/製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)309最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • トラックステッパー アルミ製 折りたたみ式 ワイド モノタロウ

    トラックステッパー アルミ製 折りたたみ式 ワイド

    モノタロウ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    2023年10月の労働安全衛生法の改正により、2トン以上5トン未満のトラックに昇降設備の設置が義務化。 軽トラ~小型トラックに適した小型サイズのトラックステッパーです。 幅400mmとワイドなため両足でも乗りやすい。 踏み台は折りたたみ可能。(2段タイプは下段のみ折りたたみ可能)
    用途トラック荷台への昇降時に材質アルミ合金 6063タイプアオリ引っ掛けタイプ全幅(mm)400耐荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)400フック口幅(mm)54
  • 作業椅子 キャスター・樹脂トレー付 モノタロウ

    作業椅子 キャスター・樹脂トレー付

    モノタロウ(198件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
    質量(kg)4耐荷重(kg)100(均等荷重時)キャスター径(Φmm)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)トレー外寸(mm)358×380
  • 棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ

    棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
    用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • 折りたたみ作業台 モノタロウ

    折りたたみ作業台

    モノタロウ(33件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。 テーブルが折れないようにストッパー機能があります。
    用途キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。 ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。材質(フレーム)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7静止耐荷重(kg)100
  • 踏み台 折りたたみ式 スチール製 スリムタイプ モノタロウ

    踏み台 折りたたみ式 スチール製 スリムタイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式の2段踏み台です。 グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。 スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。 ステップが全開するとロックがかかり安全です。
    用途手の届かない場所での作業などに材質スチール、樹脂段数2段踏ざん踏面幅(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445正面踏ざん有効幅(mm)300最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)495収納寸法・奥行(mm)545収納寸法・高さ(mm)36使用高さ(mm)445販売区分業務用
  • 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ

    台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪

    モノタロウ(104件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
    用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
  • リング ステンレス製 モノタロウ

    リング ステンレス製

    モノタロウ(10件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のリングです。
    用途ロープ等の先端金具として材質SUS316
  • ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ

    モノタロウ(79件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
    用途道具・工具の収納など。質量(kg)44天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×1972本引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
  • 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ

    軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台ほか
    当日出荷
    国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
    用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。車輪径(Φmm)75取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(キャスター)エラストマー+スチール荷台寸法(幅)(mm)400材質(金具)スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
  • 樹脂製踏み台 モノタロウ

    樹脂製踏み台

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    屋内用のプラスチック製の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置ができます。 軽量で移動がカンタン、また使用しない時は複数台重ねて収納できます。
    用途事務所などでの簡易作業に。材質ポリプロピレングレー最大使用荷重(kg)100販売区分業務用
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    ベース付きだから、床を傷つけません。 組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    仕様ボルトレス高さ(mm)1500タイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 台車 オフロード用 モノタロウ

    台車 オフロード用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
    用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40ブレーキ有無なしハンドル高さ(mm)860折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220材質(ハンドル)スチール材質(荷台)PP樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
  • 平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ

    平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手

    モノタロウ(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
    材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)EVA材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • 台車 二段式 スチール製 モノタロウ

    台車 二段式 スチール製

    モノタロウ(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
    用途荷物の運搬にブラック棚間隔(mm)517均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100
  • ブレーキ付台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 TPR車輪 モノタロウ

    ブレーキ付台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 TPR車輪

    モノタロウ(9件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式のコンパクト台車です。 ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。 フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。 重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。 TPR車輪で軽快な走行を実現。
    用途荷物の運搬に質量(kg)5.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPRタイプブレーキ付車輪幅(mm)20ブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)床面高さ(mm)120荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)800ブレーキ種類フットブレーキ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)635材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
  • 踏み台 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ

    踏み台 折りたたみ式 スチール製

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。
    用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。材質スチール、樹脂材質(本体)スチール設置寸法・奥行(mm)320設置寸法・幅(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)380天板寸法・奥行(mm)260販売区分業務用
  • ギヤープーラー 3サイズ セット モノタロウ

    ギヤープーラー 3サイズ セット

    モノタロウ(68件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(3台)
    当日出荷
    材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
    セット内容75mm・100mm・150mm各1個材質炭素鋼質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
  • タイダウンベルト サブベルト付き モノタロウ

    タイダウンベルト サブベルト付き

    モノタロウ(160件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。 サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
    用途バイク・農機等の固定に。セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
  • リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ モノタロウ

    リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
    幅(mm)440全長(mm)1015質量(kg)約7.7高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)耐荷重(kg)100キャスター径(Φmm)62.5販売区分業務用