カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(14,479)
  • SMC(4,541)
  • ホンダ(3,209)
  • MAZDA(マツダ)(1,572)
  • BIGM(丸山製作所)(960)
  • サンコー(三甲)(699)
  • ニッサン(479)
  • Festo(453)
  • Igus(イグス)(450)
  • アイトス(428)
  • TRUSCO(417)
  • 大阪魂(406)
  • SAMTEC(378)
  • YAMAHA(ヤマハ)(338)
  • 廣杉計器(326)
  • イマオコーポレーション(294)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(293)
  • Panasonic(パナソニック)(292)
  • エスコ(289)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-8」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
  • ユニオンエルボ モノタロウ

    ユニオンエルボ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向のチューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • スピードコントローラー メーターアウト モノタロウ

    スピードコントローラー メーターアウト

    モノタロウ(29件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
    用途エア流量調整に。使用流体空気使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1販売区分業務用
  • のぼり用ポール台 樹脂製 8L モノタロウ

    のぼり用ポール台 樹脂製 8L

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    定番の注水式ポール台!
    用途のぼり用ポールの土台に。タンク容量(L)8適合ポール外径(Φmm)19~23材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1高さ(mm)265内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6縦(mm)350横(mm)350
  • コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ

    コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻

    モノタロウ(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
    用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り材質真鍮全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
  • スピードコントローラー メーターイン モノタロウ

    スピードコントローラー メーターイン

    モノタロウ(9件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    駆動機器の速度制御弁です
    用途エア流量調整に。使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60制御方式メーターイン最高使用圧力(MPa)0.9販売区分業務用
  • 除草剤 MCP入り モノタロウ

    除草剤 MCP入り

    モノタロウ(409件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(2.2L×8本)
    当日出荷
    薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。
    用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。剤形シャワー剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ

    除草剤 農林水産省登録・グリホサート1%

    モノタロウ(66件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(2.2L×8本)
    当日出荷
    薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。 グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。 土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。 除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります) 処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。 農薬登録取得除草剤(非農耕地用)
    用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など農林水産省登録第(号)22710毒劇区分普通物剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    高さ(mm)2400タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778特価
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ

    大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角

    モノタロウ(2件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅173×全長492質量(kg)7.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/2実用トルク範囲(N・m)271~2033使用エアーホース内径(Φmm)13販売区分業務用
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(486件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 丸ニップル 白 モノタロウ

    丸ニップル 白

    モノタロウ(114件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ

    閉端接続子 CE型 絶縁被覆付

    モノタロウ(163件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1138件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイント硬度HRC53タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 吸殻缶 モノタロウ

    吸殻缶

    モノタロウ(108件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
    材質ブリキ寸法(mm)約249×249×170容量(L)約8表面処理粉体塗装
  • くず入れ 角型 モノタロウ

    くず入れ 角型

    モノタロウ(50件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    デスクまわりに置けるくず入れです。
    用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てにグレー材質再生ポリプロピレン形状角型フタの種類フタなし商品タイプ本体
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット

    モノタロウ(55件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(9本組)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付タイプロングサイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾斜角度(°)25
  • ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ

    ケーブルタイ マーキング用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    469税込516
    1パック(100本)
    当日出荷
    書き込みスペースがついている結束バンドです。
    用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
  • 水バケツ 消火用 モノタロウ

    水バケツ 消火用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
    用途防火用に。容量(L)8材質ブリキ高さ(mm)200質量(g)620口径(Φmm)290底径(Φmm)177
  • バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

    バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

    モノタロウ(180件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
    用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
  • オイルトレイ 排出口付 モノタロウ

    オイルトレイ 排出口付

    モノタロウ(555件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
    用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として材質ポリエチレン販売区分業務用
  • バケツ スチール製 モノタロウ

    バケツ スチール製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    一般的なスチール製バケツです。
    用途清掃作業等に。材質形状丸形表面処理亜鉛メッキ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント

    モノタロウ(75件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント硬度HRC53先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • くず入れ 持ち手付丸型 モノタロウ

    くず入れ 持ち手付丸型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    デスクまわりに置けるくず入れです。
    用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに材質ポリプロピレン(PP)フタの種類オープン式商品タイプ本体
  • バケツ PP製 注ぎ口付 モノタロウ

    バケツ PP製 注ぎ口付

    モノタロウ(19件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    バージン材を使用したポリプロピレン製の注ぎ口が付いているお買い得なバケツです。
    用途清掃作業時や作業現場での水入れとして材質ポリプロピレン形状丸形寸法(mm)280×270×205質量(g)233耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10特性注ぎ口付商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • セットカラー スタンダード モノタロウ

    セットカラー スタンダード

    モノタロウ(96件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    位置調整をしたい時などに便利です
    材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め販売区分業務用
  • NWボックス モノタロウ

    NWボックス

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので 様々なパーツを収納することができます。
    用途工具・小物の収納にスタッキング材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • レギュラーチェーン モノタロウ

    レギュラーチェーン

    モノタロウ(294件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
    用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7
  • 六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル モノタロウ

    六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(9本)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイントサイズ規格ミリタイプショート形状L型仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110硬度HRC58~62寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(9本組)
    当日出荷
    お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5硬度HRC50-57寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5材質(ホルダー)PE材質(レンチ)Crv傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
  • パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ

    パイロットベアリングプーラーセット

    モノタロウ(105件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
    用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
  • コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 モノタロウ

    コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製

    モノタロウ(95件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。 またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
    用途荷物の運搬材質樹脂材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属
  • のぼりポール台用部品 モノタロウ

    のぼりポール台用部品

    モノタロウ(11件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    モノタロウの樹脂製のぼり用ポール台用の部品です。
    用途樹脂製のぼり用ポール台の部品交換に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)
  • カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下適合ハウジングサイズ20インチ内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
  • ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用 モノタロウ

    ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(150個)
    当日出荷
    雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。
    用途折板屋根用材質6ナイロングレー耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-40
  • オイルドレンパン モノタロウ

    オイルドレンパン

    モノタロウ(66件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
    用途携帯用材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ

    フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
    用途フィルターのハウジングとして。最大流量(L/min)20~30標準流量(L/min)8以下使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5