カテゴリ

  • 整備工具・収納(4)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(1,052)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(167)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(107)
  • KYOWA(協和製作所)(111)
  • MAZDA(マツダ)(411)
  • SMC(661)
  • tantore(103)
  • YAMAHA(ヤマハ)(201)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(71)
  • エスコ(147)
  • ケルヒャー(88)
  • スズキ(76)
  • ニッセイ(85)
  • ホンダ(401)
  • ヤガミ(71)
  • 三ツ星ベルト(118)
  • 八興(82)
  • 大阪魂(561)
  • 岩田製作所(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-17」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ

    工業用強力万能接着剤「マルチ君」

    モノタロウ(388件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(170mL)
    当日出荷
    乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
    用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)主成分クロロプレンゴム比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ポール 突っ張り式 モノタロウ

    ポール 突っ張り式

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
    用途クローゼットでの収納に材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
  • タッカー エアー式 モノタロウ

    タッカー エアー式

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
    用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250販売区分業務用
  • シールプーラーセット モノタロウ

    シールプーラーセット

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥1,988税込¥2,187
    1セット(3本組)
    当日出荷
    特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
    用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外しセット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)販売区分業務用
  • エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ

    エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    全長(mm)345質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])14600空気消費量(L/min)142使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • ハンドインパクトレンチ モノタロウ

    ハンドインパクトレンチ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。 スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。 またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。 ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
    用途硬く締まっているボルトの取り外しに付属品六角レンチ全長(mm)550(アーム無時)質量(kg)2.2差込角(mm)12.7(1/2)アーム長さ(mm)100販売区分業務用
  • コンタクトアームセット エアータッカー 用 モノタロウ

    コンタクトアームセット エアータッカー 用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途モノタロウ エアータッカー用の交換部品適合M17、M425販売区分業務用
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3878件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1145件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ

    ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ

    モノタロウ(146件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。販売区分業務用
  • タップ・ダイスセット モノタロウ

    タップ・ダイスセット

    モノタロウ(107件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(39点)
    当日出荷
    ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
    用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • ホイールナット (袋ナット) モノタロウ

    ホイールナット (袋ナット)

    モノタロウ(209件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(16個)
    当日出荷
    袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
    用途ホイールナットの交換に材質スチール形状60°テーパー全長(mm)31色シルバータイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー販売区分業務用
  • ディープソケット インパクト用 モノタロウ

    ディープソケット インパクト用

    モノタロウ(80件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
  • パーツケース 浅型 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ

    パーツケース 浅型 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
    用途小物収納など。材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)38質量(g)376奥行(mm)210寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×38仕切板21((小)×20枚、(大)×1枚)仕切数(個)最大24仕切り(小)×20枚、(大)×1枚有効内寸法・奥行(mm)188有効内寸法・高さ(mm)30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×38
  • ソケット インパクト用 モノタロウ

    ソケット インパクト用

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
  • パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ

    パイロットベアリングプーラーセット

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
    用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
  • 異径ユニオンティ モノタロウ

    異径ユニオンティ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ディープソケット インパクト用 薄肉タイプ モノタロウ

    ディープソケット インパクト用 薄肉タイプ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)85差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)30
  • スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウ

    スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(8個)
    当日出荷
    スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
    セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼販売区分業務用