カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 整備工具・収納(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • テープ(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
長さ(mm)
  • 50(2)
ねじの呼び
  • M10(6)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄(1)
表面処理
  • 電気亜鉛メッキ(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(1,631)
  • TRUSCO(187)
  • エスコ(486)
  • BIGM(丸山製作所)(1,385)
  • KITO(キトー)(1,545)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(393)
  • omron(オムロン)(267)
  • Panasonic(パナソニック)(175)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(185)
  • RS PRO(690)
  • SMC(1,310)
  • イマオコーポレーション(276)
  • サンワサプライ(178)
  • ダイヤトレンド(401)
  • ホンダ(257)
  • ヤガミ(216)
  • 三木プーリ(290)
  • 大栄電線工業(208)
  • 黒田精工(522)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 30」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リムーバーセット 内装用 モノタロウ

    リムーバーセット 内装用

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5本)
    当日出荷
    色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
    用途自動車の内装の取り外し作業に。材質ナイロン+繊維色ブラック質量(g)104(セット)販売区分業務用
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(187件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 内張りはがし 樹脂製 4本セット モノタロウ

    内張りはがし 樹脂製 4本セット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(4本組)
    当日出荷
    内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
    用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールにセット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ材質PC質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54先端サイズ29.8×30.3、53、30、34.7、25.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7販売区分業務用
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ
    ブラック
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(360件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • クランプレバー オネジ モノタロウ

    クランプレバー オネジ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途機械組み立て部品など形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)鉄取付部おねじ販売区分業務用
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(721件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1巻(10m)
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • 内張クリップはがし モノタロウ

    内張クリップはがし

    モノタロウ(169件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
    用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック軸径(Φmm)約6全長(mm)約205柄長さ(mm)約90先端幅(mm)14口開き(mm)約8販売区分業務用
  • ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ

    ブルーシート 高耐候タイプ #3000

    モノタロウ(384件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    当日出荷
    ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(754件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーシート #3000 モノタロウ

    ブルーシート #3000

    モノタロウ(215件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1枚
    当日出荷
    #3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン形状折りたたみタイプ色青厚さ#3000相当ハトメ内径(mm)Φ約12
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(235件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
  • 電波掛時計 スタンダード モノタロウ

    電波掛時計 スタンダード

    モノタロウ(135件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
    用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)278質量(g)460種類掛時計精度±30秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)使用電池単3乾電池×1本(別売)電池寿命約1年
  • ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ

    ワイヤーロープ ステンレス

    モノタロウ(161件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
    販売区分業務用
  • 絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ

    絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン

    モノタロウ(116件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
    用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
  • 電波掛時計 カレンダー 温湿度計付 モノタロウ

    電波掛時計 カレンダー 温湿度計付

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。
    用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年
  • ブルーシート 軽量タイプ #1300 モノタロウ

    ブルーシート 軽量タイプ #1300

    モノタロウ(109件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    当日出荷
    コスト重視の決定版 軽量で作業も効率化 主に建設、土木分野で広く使用されています。 #1300番手相当
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン形状折りたたみタイプ色青厚さ#1300相当ハトメピッチ(mm)約900質量(g/m2)63ハトメ内径(mm)Φ約12
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(50本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(94件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 導電性マット モノタロウ

    導電性マット

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻
    当日出荷
    静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
    用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2色モスグリーン比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80販売区分業務用
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
  • フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウ

    フッ素樹脂ガラス粘着テープ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻
    当日出荷
    テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
    用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
  • ケミカルスポイト ジャバラ式 モノタロウ

    ケミカルスポイト ジャバラ式

    モノタロウ(71件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1袋(10本)
    当日出荷
    ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
    材質LDPE使用温度範囲(℃)-30~60
  • ゴムパッキン CRスポンジ モノタロウ

    ゴムパッキン CRスポンジ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
    用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。仕様両面テープ付材質CRスポンジゴム長さ(m)10
  • フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ

    フッ素樹脂フィルム粘着テープ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(50本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • 防振ゴム モノタロウ

    防振ゴム

    モノタロウ(234件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    場所をとらずに簡単に取付ができます。
    用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCボタンチューブ モノタロウ

    PVCボタンチューブ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
    用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVC色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
  • フランジナット モノタロウ

    フランジナット

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • エアホース 筋入ゴム製 モノタロウ

    エアホース 筋入ゴム製

    モノタロウ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。
    用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
  • LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウ

    LEDチューブライト ソーラー式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(2本)
    当日出荷
    ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
    用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25色(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本点灯方法交互点滅販売区分業務用
  • ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 モノタロウ

    ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
    用途紙の裁断作業に。質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)鉄裁断幅(mm)330最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • スタッドボルト モノタロウ

    スタッドボルト

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり販売区分業務用
  • ドアセンサーライト 無線タイプ モノタロウ

    ドアセンサーライト 無線タイプ

    モノタロウ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組ほか
    当日出荷
    キングジム×モノタロウ! 文具メーカーのキングジムとコラボしたPB商品です。 扉の反対側で人などの動くものにセンサーが感知し、ライトの点滅で安全お報せ。 工具不要!背面のマグネットで簡単取りつけ。周囲環境の安全確保に。
    用途扉開閉時の注意喚起・衝突防止に寸法(mm)130(W)×44(D)×90(H)色緑質量(g)約176g(電池除く)電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)通信方式最大約10m動作環境温度 : 5~35℃ 湿度 : 30~80% ※非結露保存環境温度 : -10~55℃ 湿度 : 5~80% ※非結露電池寿命(年)約2年(1日あたり30回センサー感知時)
  • 配線コード 5m巻 モノタロウ
    ブラック
    レッド

    配線コード 5m巻

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1巻(5m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)5被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • ゴムモール 上開き モノタロウ

    ゴムモール 上開き

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
    用途屋外などでの配線保護処理に。幅(mm)100質量(kg)18.5高さ(mm)約30長さ(m)10内径(Φmm)20
  • Tスロットナット モノタロウ

    Tスロットナット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚 モノタロウ

    ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951294 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
    用途紙の裁断作業に。質量(kg)2.05材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75適合サイズA3(長辺対応)材質(刃)鉄裁断幅(mm)460最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • モンキースパナ クイック式 モノタロウ

    モンキースパナ クイック式

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    持ち手にボルトやナットM3~M10まで対応した早回し用のグリップがついており、最大口開き30mmのワイドタイプで1本あれば色んなサイズに対応できる便利なモンキーレンチです。
    用途ナット締め緩め作業等に最適材質クロムバナジウム鋼全長(mm)203質量(g)240最大口開き(mm)0~32先端厚さ(mm)5