カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(2,019)
- BIGM(丸山製作所)(590)
- ホンダ(260)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- 伊東電機(177)
- SMC(165)
- エスコ(144)
- RS PRO(144)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
- MAZDA(マツダ)(115)
- 三ツ星ベルト(71)
- Festo(66)
- 岩田製作所(62)
- tantore(54)
- コンドーテック(46)
- 東京スクリーン(46)
- AMPHENOL(45)
- TORRAS(44)
- アズワン(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m38」の検索結果
特価

スクレーパー ステンレス製
(44件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷錆に強いステンレス製のスクレーパーです。 適度に曲がるので使いやすい! 握りやすい木製グリップを採用。用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(柄部)木材質(刃)ステンレス(SUS420)
オーブンミトン
(10件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど材質再生コットン耐熱温度(℃)約200
サイレンサ 真鍮製
(13件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷金属製のサイレンサです。用途コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)真鍮消音効果(dB)18使用流体空気最大使用圧力(MPa)1流体温度範囲(℃)5~150接続口R販売区分業務用
クラフトテープ
(1045件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻ほか当日出荷安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
ブレードホース
(136件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレーキパッド NAO材
(1144件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ホースバンド ワイヤータイプ
(63件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷ドライバーやスパナ等で締め付けできます。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
スプリングホース
(41件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
針金 カラー 1kg巻
(47件のレビュー)¥579税込¥6371巻当日出荷鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1色グリーン
スペア モップ 回転式用 2枚入り
(17件のレビュー)¥299税込¥3291パック(2枚)当日出荷モップセット専用スペア適合本体品番 M-01 / M-38 / M-10S用種類回転モップ径(Φmm)モップ:360材質(モップ)マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)
(116件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器販売区分業務用
排水ジャバラホース 口元なし
(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい ・スチールワイヤー入りで強度向上用途排水用材質本体:PVC、ワイヤー:スチール長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)5販売区分業務用
ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ
(32件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(4kg)当日出荷国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55販売区分業務用
自動車用タップ・ダイスセット
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(54点)当日出荷メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個材質合金工具鋼(SKS相当)タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)