カテゴリ
- 保管用品(8)
- 自動車補修部品(5)
- 物流用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(1,613)
- エスコ(261)
- TRUSCO(258)
- 八幡ねじ(55)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(33)
- Modes(22)
- SMC(4,243)
- KITO(キトー)(1,378)
- BIGM(丸山製作所)(1,206)
- コガネイ(639)
- RS PRO(558)
- 廣杉計器(528)
- ホンダ(370)
- ブロードウォッチ(268)
- 伊東電機(262)
- omron(オムロン)(193)
- プロトブレンボ(191)
- Festo(170)
- CKD(167)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m4 50」の検索結果
特価

ホース グリスガン用
(77件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
パイプフレーム Φ28
(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(5本)当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
物干金具 壁取付
(64件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
塩ビパイプ VU管 1M×4本
¥1,998税込¥2,1981セット(4本)当日出荷用途排水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥5,298税込¥5,8281セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
ピンゲージ バラ 鋼製
(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷一般的な鋼製ピンゲージです。用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
軽量ラック 120kg
(237件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から翌々日出荷四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
ブレードホース
(137件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
シリコンチューブ
(721件のレビュー)¥80~税込¥88~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
軽量ラック 150kg
(204件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
ブレーキパッド NAO材
(1145件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ポリエステルスリング
(286件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥41税込¥451本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
ラミネートフィルム150μm 静電気防止
(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100枚)当日出荷静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)150
トラックシート エステル帆布 平張り用
(360件のレビュー)¥29,890税込¥32,8791枚当日出荷帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。 折り返しの留め方は溶着になります。用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12販売区分業務用
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
(21件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等材質ポリエステル等級JIS4等級使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(93件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
スプリングホース
(41件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
ラッシングベルト Jフック
(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) フック仕様はダブルフックとなっております。用途トラックでの運搬荷物の固定に材質(ベルト)ポリエステル材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート色(カバー)イエロー
荷締めベルト 樹脂バックル
(102件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM販売区分業務用
ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品
(17件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331販売区分業務用
ラジエターキャップ
(134件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
ネット 遮光用 ハトメ付
(70件のレビュー)¥919税込¥1,0111枚当日出荷ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。用途軟弱野菜、果菜類、花弁類、観葉植物、育苗用の遮光に。(目安)仕様フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)種別ラッセル編
安全ヘルメットハンガー 固定タイプ
(118件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ネジ2本で取り付け 横に何個も連結可能 名前シール付 小物などをかけるのに便利なフック付用途ヘルメット保管用付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)仕様1個掛け用適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm材質ABS色青取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間)掛数(個)1寸法(高さH×幅W)(mm)230×280販売区分業務用
中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm
(19件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷ベース付きだから、床を傷つけません。 組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面仕様ボルトレス高さ(mm)1500タイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(88件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ
(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。付属品四角型コード2.2mm×3m×1本質量(kg)0.37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0
スターターロープ ナイロン製
(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン色白
外側マイクロメータ
(82件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。用途外側寸法の測定。寸法A(mm)10最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
動力用押し釦開閉器 防浸形
(55件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。用途主として電動機の始動停止の手動制御用保護等級IP67ボタン数2取り付け形状表面取付形極数3P(三相用)適合電動機3Φ220/440V 3.7kW定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型色マンセルN5.5/0質量(g)205定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G定格通電電流(A)20ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事販売区分業務用
真空ポンプ ツーステージ
(23件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。付属品変換アダプター 各1個(フレアメネジ1/4" × フレアオネジM10x1.5P、 フレアメネジ1/4" × フレアオネジ5/16”)接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)到達真空度15ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)販売区分業務用
ロープ PV 3打ち
(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm
(7件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
パンチングパネル 卓上タイプ
¥6,698税込¥7,3681台当日出荷工具の整理、管理に便利です。 卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。 別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 フック(スチール)幅(mm)474色アイボリー高さ(mm)414奥行(mm)60最大積載量(kg)10角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14