カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(3,864)
  • AMPHENOL(826)
  • 大阪魂(376)
  • ホンダ(354)
  • Panasonic(パナソニック)(304)
  • RS PRO(232)
  • ダイヤトレンド(216)
  • メディアカバーマーケット(172)
  • KITO(キトー)(163)
  • CKD(155)
  • ParkerTAIYO(155)
  • エスコ(152)
  • YAGEO(146)
  • StarTech.com(132)
  • omron(オムロン)(124)
  • サンワサプライ(113)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(112)
  • エレコム(110)
  • TRUSCO(98)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 80」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルダクト モノタロウ

    フレキシブルダクト

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
    用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
  • スパイラルチューブ モノタロウ

    スパイラルチューブ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本(5m)
    当日出荷
    電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
    用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター セミオートドレン

    モノタロウ(188件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレンケースケースガード付・亜鉛合金ケース圧力計圧力計付販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1145件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 乾湿両用掃除機 モノタロウ

    乾湿両用掃除機

    モノタロウ(1199件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
  • エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ

    エアフィルタ セミオートドレン

    モノタロウ(127件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
  • カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ブースターケーブル モノタロウ

    ブースターケーブル

    モノタロウ(613件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
    材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット

    モノタロウ
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。 優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。 ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。 重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途【選べる2つのセット】 1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット 5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット種別防毒マスク区分S1タイプ直結式小型半面タイプガスの種類有機ガス用破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号対象ガス第一種、第二種有機ガス二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03取付個数1商品タイプ面体・吸収缶セット防塵機能あり(区分S1)
  • フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター オートドレン

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用
  • マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ

    マグネットホルダ ネオジム磁石

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
    用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
    仕様ボルトレス高さ(mm)1800タイプ単体棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウ

    エアフィルタ オートドレンN.O

    モノタロウ(88件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
  • 組端子台 (50A) モノタロウ

    組端子台 (50A)

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウ

    フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン付ケースケースガード付圧力計圧力計付販売区分業務用
  • マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウ

    マーカーランプ 樹脂レンズタイプ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
    用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
  • 乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ モノタロウ

    乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れ簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 電源コードの収納と取出しが簡単な『ワンタッチ式レバー』付き。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン質量(kg)約6.2タイプ乾湿両用型電源(V)AC100コード長さ(m)5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200集塵容量(L)20風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
  • グレーチング 歩道用 モノタロウ

    グレーチング 歩道用

    モノタロウ(130件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1枚
    当日出荷
    U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
    用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    仕様ボルトレス高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ

    マーカーランプ ガラスレンズタイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
    用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
  • 高収縮チューブ 4:1 モノタロウ

    高収縮チューブ 4:1

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(5本)
    当日出荷
    4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
    用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃収縮比4:1
  • 中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
  • 保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ モノタロウ

    保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。 耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。
    用途油圧ホースの保護に。材質網組部:ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部:ナイロン(ポリアミド)使用温度範囲(℃)-40~125規格UL94V-2相当融点(℃)220±10販売区分業務用
  • フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L モノタロウ

    フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質PP最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813
  • 示温ラベル モノタロウ

    示温ラベル

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(20枚)
    当日出荷
    5点表示タイプの示温ラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので周囲温度に合わせて変色します。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので機器への貼りつけも可能です。示温部分は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等の影響を受けにくくなっています。
    用途屋内外の発熱や過熱温度管理に。電気機器設備等の温度点検に。仕様五点表示タイプ直径(Φmm)示温部/4寸法(縦×横)(mm)15×45精度(℃)±2販売区分業務用
  • 中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
    仕様ボルトレスその他連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。タイプ連結棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • ダイヤルゲージ用継足ロッド モノタロウ

    ダイヤルゲージ用継足ロッド

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。 計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
    用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品材質ステンレス鋼(4Cr13)めねじサイズM2.5×0.45×6おねじサイズM2.5×0.45×5ロッド径(Φmm)4
  • フレキシブルダクト ファスナー付 モノタロウ

    フレキシブルダクト ファスナー付

    モノタロウ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    ファスナー付ですので、簡単につなぎ合わせることが出来ます。
    用途空調や換気用のダクトに質量(kg)約4.7長さ(m)5ピッチ(mm)150使用温度範囲(℃)-20~80ダクト径(Φmm)320適合ダクト320ひも長(mm)1800取付径(Φmm)340
  • 中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm

    モノタロウ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500