カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 物流用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(3,397)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(67)
  • エスコ(463)
  • マキタ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(2,383)
  • SMC(1,854)
  • RS PRO(505)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(445)
  • サンエス(424)
  • Panasonic(パナソニック)(325)
  • イマオコーポレーション(308)
  • 廣杉計器(276)
  • TRUSCO(209)
  • Puig (プーチ)(177)
  • 岩田製作所(153)
  • SUS(エスユーエス)(146)
  • CKD(141)
  • omron(オムロン)(134)
  • 八幡ねじ(125)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(4)
  • M8(1)
  • M12(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 12」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルシックネスゲージ モノタロウダイヤルシックネスゲージモノタロウ(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下材質セラミック(測定子、アンビル測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
オイルチェンジャー12V モノタロウオイルチェンジャー12Vモノタロウ(195件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2質量(g)750電流(A)5本体寸法(mm)130×133×77電源コード(m)2吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.2MB)
トラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ち モノタロウトラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ちモノタロウ(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
摩擦・強度・耐久性に優れたポリエステル製のトラックロープです。様々な用途で使用できる万能ロープです。
用途トラックロープや荷役など
ハンドタップ 中#2 モノタロウハンドタップ 中#2モノタロウ(54件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ荷締めベルト 樹脂バックルモノタロウ(99件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(12本)
当日出荷
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(122件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ハンドナッター 両手式 モノタロウハンドナッター 両手式モノタロウ(87件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.2MB)
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き モノタロウ静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付きモノタロウ(42件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降切替方式専用ボタンコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)消費電力6mA / 3V
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(51件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
トラックシート エステル帆布 平張り用 モノタロウトラックシート エステル帆布 平張り用モノタロウ(350件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
当日出荷
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。 折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20点)ほか
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(71件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
六角軸スパイラルタップ モノタロウ六角軸スパイラルタップモノタロウ(52件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)突き出しセンタ有無-
ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウねじゆるみ止め用接着剤 中強度モノタロウ(173件のレビュー)
899税込989
1本(50mL)
当日出荷
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。質量(g)80タイプ中強度タイプ使用温度範囲(℃)-60~150液色粘度(mPa・s[cP])1400破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm推奨ねじ径M6~M20危険等級固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用
T型ラチェットタップレンチ モノタロウT型ラチェットタップレンチモノタロウ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
軽量ラック 120kg モノタロウ軽量ラック 120kgモノタロウ(230件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(20件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応モノタロウ(133件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(700mL)
当日出荷
1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用モノタロウ(22件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正材質SKH
水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用モノタロウ(43件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(4kg)
当日出荷
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)使用場所屋外用仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セットカラー スタンダード モノタロウセットカラー スタンダードモノタロウ(95件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
ロングネジシャックル ステンレス モノタロウロングネジシャックル ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(37件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
六角軸ドリルタップ モノタロウ六角軸ドリルタップモノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
ハンドタップ 上#3 モノタロウハンドタップ 上#3モノタロウ(19件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1 モノタロウハンドタップ 先#1モノタロウ(22件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
T型タップホルダー モノタロウT型タップホルダーモノタロウ(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
ガンタッカー モノタロウガンタッカーモノタロウ(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪モノタロウ(55件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
ポイントタップ TiNコート モノタロウポイントタップ TiNコートモノタロウ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウダイヤルゲージ てこ式モノタロウ(48件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ山修復ヤスリ モノタロウねじ山修復ヤスリモノタロウ(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
トラックシート エステル帆布 2WAY 大型トラック用 モノタロウトラックシート エステル帆布 2WAY 大型トラック用モノタロウ(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1枚
当日出荷
大型トラックの高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。 高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケット付き。 ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途大型トラック荷台カバー付属品なし種別トラックシート(高積み用)厚さ(mm)約0.5グリーンハトメピッチ(cm)約100生地エステルハンプハトメ内径(Φmm)12(真鍮#28)
ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウハンドタップ・下穴ドリルセットモノタロウ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(15点)
当日出荷
よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ モノタロウツールキャビネットワゴン 4段引出タイプモノタロウ(47件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)21.5天板耐荷重(kg)35引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)商品タイプ4段引き出しタイプ