カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(40,611)
  • ミツビシ(5,262)
  • ホンダ(3,567)
  • コガネイ(1,552)
  • 三菱ふそう(1,323)
  • SMC(971)
  • NAKANO(99)
  • エスコ(72)
  • ハイテクウッドプラス(61)
  • エレコム(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(37)
  • AMD(37)
  • NASTA(ナスタ)(35)
  • CKD(33)
  • CIO(33)
  • AUTO-BI(山田辰)(30)
  • ニッサン(26)
  • SanDisk(サンディスク)(26)
  • 日東工器(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ホールソー モノタロウ

    超硬ホールソー

    モノタロウ(152件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
    用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
  • マグネットバー モノタロウ

    マグネットバー

    モノタロウ(51件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    用途掲示物、写真、資料などの掲示に。仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
  • ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用
  • 大画面タイマー モノタロウ

    大画面タイマー

    モノタロウ(56件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。 パワーON・OFFのスイッチ付。 取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
    質量(g)約55(乾電池含まず)電源単4乾電池1本(別売り)機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76音量(dB)80カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(91件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(43件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • オイルフィルター 二輪用 モノタロウ

    オイルフィルター 二輪用

    モノタロウ(1044件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
    用途二輪車用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • LED直管 20W形 モノタロウ

    LED直管 20W形

    モノタロウ(37件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
    用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • ガンタッカー モノタロウ

    ガンタッカー

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
  • 端子セット モノタロウ

    端子セット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    859税込945
    1箱
    当日出荷
    使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
    用途配線作業にケース寸法(mm)86×60
  • フューエルフィルター モノタロウ

    フューエルフィルター

    モノタロウ(232件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
    用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
  • 低床フロアージャッキ 2t モノタロウ

    低床フロアージャッキ 2t

    モノタロウ(78件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
    用途タイヤ交換時のジャッキアップに最大荷重(t)2質量(kg)13ハンドル径(Φmm)21.3最高位(mm)370最低位(mm)90ハンドル長さ(mm)500使用作動油ISO VG 10揚幅(mm)280寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130販売区分業務用
  • 電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ

    電動ポリシャー グリップハンドル付

    モノタロウ(70件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
    用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
  • ハンマータッカー モノタロウ

    ハンマータッカー

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10質量(g)426適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
  • ステープル F線 モノタロウ

    ステープル F線

    モノタロウ(1件のレビュー)
    78税込86
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
    用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーソー 切断能力3mm モノタロウ

    エアーソー 切断能力3mm

    モノタロウ(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
    用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1ストローク(mm)10全長(mm)279(ソー含み)質量(kg)0.8空気使用量(L/min)114切断能力(mm)3使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])9000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ モノタロウ

    エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ

    モノタロウ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2全長(mm)300質量(kg)0.92無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)103使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気 モノタロウ

    エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気

    モノタロウ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
    用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • スプレーガン 重力式 LVMP 本体のみ モノタロウ

    スプレーガン 重力式 LVMP 本体のみ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    重力式スプレーガンの本体のみです。 中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
    用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)460供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用