カテゴリ

  • 切削工具(59)
  • 作業工具(43)
  • メカニカル部品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 物流用品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 研磨材(36)
  • 測定用品(29)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 整備工具・収納(19)
  • 電気材料(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • テープ(16)
  • 清掃用品(14)
  • 機構部品(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 事務用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • オフィス家具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(30,944)
  • 大阪魂(7,873)
  • 三木プーリ(5,308)
  • エスコ(5,086)
  • RS PRO(3,782)
  • ノーブランド(1,909)
  • TRUSCO(1,614)
  • コガネイ(1,360)
  • Panasonic(パナソニック)(1,160)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,124)
  • 廣杉計器(1,114)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,107)
  • NSK(日本精工)(932)
  • アズワン(919)
  • SAMTEC(910)
  • イマオコーポレーション(808)
  • メディアカバーマーケット(707)
  • フエニックス・コンタクト(670)
  • KANA(片山チエン)(664)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm20」の検索結果

570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスカー ノンスリップタイプ ブルー 1100mm×20m モノタロウマスカー ノンスリップタイプ ブルー 1100mm×20mモノタロウ(38件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
LDPE(低密度ポリ)を原料としており、汎用タイプの布マスカーなどで使用されているマスカーフィルム(HDPE(高密度ポリ))と比較して、ノンスリップは、素材自体が滑りにくくなっています。 エンボス加工が施されており、フィルムを拡げる際に、フィルムとフィルムがくっついて剥がれにくいのを防ぎます。
テープ幅(mm)18シート幅(mm)1100材質(シート)ノンスリップポリフィルムテープ種類布テープ(茶)仕上幅(mm)295折数4シート長さ(m)20シート厚さ(mm)0.03RoHS指令対応証明書(0.2MB)
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(495件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウホース 送排水用 PVC製モノタロウ(69件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用モノタロウ(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正材質SKH
天然ゴムシート粘着テープ付 モノタロウ天然ゴムシート粘着テープ付モノタロウ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に厚さ(mm)3長さ(m)10材質(ゴム)天然ゴム硬度(°)65
シート スリップ防止用 縞模様タイプ モノタロウシート スリップ防止用 縞模様タイプモノタロウ(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
スリップ防止用の縞模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)表:グレー/裏:グレー質量(kg)35幅(mm)約915厚さ(mm)約1.5長さ(m)20関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)模様縞模様
バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20L モノタロウバイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20Lモノタロウ(7件のレビュー)
619税込681
1パック(100枚)
当日出荷
環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。 バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。 高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。 シャカシャカタイプです。 外装にバイオマスプラマークを印刷しています。 石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。
用途ゴミ処理、保管用など材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む)厚さ(mm)0.013半透明入数(枚)100容量(L)20縦(mm)600横(mm)500寸法(横×縦)(mm)500×600バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230286バイオマス配合率(%)10
Oリングセット Φ3-20mm モノタロウOリングセット Φ3-20mmモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
シート スリップ防止用 円模様タイプ モノタロウシート スリップ防止用 円模様タイプモノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スリップ防止用の円模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)ブラック幅(mm)約915厚さ(mm)約1.5長さ(m)20質量(kg)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)模様円模様
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mmモノタロウ(53件のレビュー)
599税込659
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
網 防鳥用 20mm目 モノタロウ網 防鳥用 20mm目モノタロウ(26件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。
研磨ベルト ジルコニア 幅20mm 長さ520mm モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅20mm 長さ520mmモノタロウ(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(20本)
当日出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーM270F用 モノタロウフラットチゼル 幅20mm エアーチッパーM270F用モノタロウ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440幅(mm)20寸法(mm)12.7X175質量(g)192タイプフラットチゼルシャンク形状角型
フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用 モノタロウフラットチゼル 幅20mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用モノタロウ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440幅(mm)20寸法(mm)12.6X250質量(g)340タイプフラットチゼルシャンク形状丸型
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1934件のレビュー)
519税込571
1パック(6巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(552件のレビュー)
89税込98
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(367件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8535件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ(220件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ネットクリーナー モノタロウネットクリーナーモノタロウ(192件のレビュー)
89税込98
1パック(5個)
当日出荷
食器洗いにお買い得な5個入り。
材質(スポンジ)ポリウレタン寸法(mm)80×150×20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
灯油ポンプ(手動) モノタロウ灯油ポンプ(手動)モノタロウ(323件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
適合容器内径(Φmm)20mm以上使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビニールテープ モノタロウビニールテープモノタロウ(552件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(77件のレビュー)
77税込85
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(697件のレビュー)
80税込88
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホワイトボードマーカー 中字 モノタロウホワイトボードマーカー 中字モノタロウ(218件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
スタンダードな中字のマーカーです。
用途筆記用具として線幅(mm)約2.5成分アルコール系油性インク種別中字(丸芯)材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル質量(g)18.4直径×長さL(Φmm×mm)20×125RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)線の太さ中字
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(189件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
両面テープ 一般用 モノタロウ両面テープ 一般用モノタロウ(168件のレビュー)
119税込131
1パック(2巻)ほか
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(25個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウリチウムコイン電池 CR2025モノタロウ(103件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
チャンネルブラシ J型 モノタロウチャンネルブラシ J型モノタロウ(231件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(58件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(914件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(120件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mmモノタロウ(57件のレビュー)
269税込296
1パック(100枚)
当日出荷
タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
用途部品の収納、仕訳など透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(65件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用モノタロウ(132件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
気密パッキンテープ モノタロウ気密パッキンテープモノタロウ(223件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(161件のレビュー)
539税込593
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
アルミテープ ストロング モノタロウアルミテープ ストロングモノタロウ(158件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
...