カテゴリ
- 梱包用品(2)
- 規格袋(1)
- 保管用品(29)
- 電動工具(19)
- テープ(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 事務用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 洗車・清掃(4)
- 研磨材(4)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オークラ(13)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- ヤマト産業(22)
- GIKEN(川口技研)(14)
- アウス(4)
- 未来工業(113)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- HEIKO(15)
- メディアカバーマーケット(7,054)
- コクヨ(3,847)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,746)
- NOK(2,556)
- ホンダ(2,183)
- TOKIO(藤沢工業)(1,054)
- 常磐精工(895)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(817)
- オカムラ(岡村製作所)(791)
- 三菱ふそう(617)
- 雅(596)
- ブランドをもっと見る
厚さ(mm)
- 0.03(1)
サイズ(号)
- 1号(1)
- 2号(1)
- 3号(1)
- 4号(1)
- 5号(1)
- 6号(1)
- 7号(1)
- 8号(1)
- 9号(1)
- 10号(1)
- 11号(1)
- 12号(1)
- 13号(1)
- 14号(1)
- 15号(1)
- 16号(1)
- 17号(1)
- 18号(1)
- 19号(1)
- 20号(1)
幅(mm)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 230(1)
- 260(1)
- 280(1)
- 300(1)
- 340(1)
- 360(1)
- 380(1)
- 400(1)
- 460(1)
高さ(mm)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 190(1)
- 210(1)
- 230(1)
- 250(1)
- 270(1)
- 300(1)
- 340(1)
- 380(1)
- 410(1)
- 450(1)
- 480(1)
- 500(1)
- 530(1)
- 550(1)
- 600(1)
種類
平袋(1)
平袋
色
- 透明(1)
透明
材質
- ポリエチレン(1)
ポリエチレン
入数(枚)
- 100(1)
100
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ok」の検索結果

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
(485件のレビュー)¥89~税込¥98~1袋(100枚)当日出荷厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンオイル(蛍光剤入り)
(194件のレビュー)¥759税込¥8351缶当日出荷R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。用途カーエアコン用成分ポリエーテル系化合物、エステル油、りん酸トリトリル、BHT、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(3,4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、R-134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
クッション封筒 封緘シール付 10枚入り
(53件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(10枚)当日出荷未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。用途クッション封筒として。色クラフト郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン坪量(g/m2)110
18Vバッテリーパック
(103件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用販売区分業務用
白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り
(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(10枚)当日出荷見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。用途クッション封筒として。色白郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン厚さ(mm)0.165坪量(g/m2)110
クリップボード PP製
¥109税込¥1201枚当日出荷A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。PP製で水や汚れに強く、軽くて持ち歩きやすいです。用途書類の書き込み時や回覧などに材質PPサイズA4板厚(mm)1.4
18Vバッテリー用充電器
(74件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。長さ(mm)136幅(mm)106高さ(mm)69質量(g)384コード長さ(m)1.8出力電圧(V)20入力電圧(V)100出力電流(A)2.3入力周波数(Hz)50~60充電時間(分)60(MOKBP-2.0Li)120(MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
充電式インパクトドライバーセット 18V
(154件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)販売区分業務用
充電式クリーナー18V用 本体のみ
(82件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に吸込仕事率(W)21集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)16付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個長さ(mm)440幅(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)130材質(本体)ABSタイプカプセル式シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ真空度(kPa)3.8適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)商品タイプ本体のみ販売区分業務用
充電式ブロワ18V用 本体のみ
(65件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に風量(m3/min)(ブロワ)2.2集塵容量(L)1.2付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)1.17高さ(mm)235材質(本体)ABSシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ連続使用時間(分)15ブロワ風速(m/s)63.5真空度(kPa)4.5適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
充電式扇風機 18V用 本体のみ
(23件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。用途夏の暑さ対策に。質量(kg)1.75材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチールシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)角度調整範囲360°風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360羽根径(Φmm)230販売区分業務用
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
(45件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
急速充電器 18Vバッテリー用
(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。 注文コード46745957の充電器と比べて充電時間が半分に短縮できる急速充電器です。用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8出力電圧(V)20入力電圧(V)100出力電流(A)5充電時間(分)30(MOKBP-2.0Li)、60(MOKBP-4.0Li)
充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
(24件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081台当日出荷軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズバッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82販売区分業務用
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
(66件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm設定圧力(kPa)~1100販売区分業務用
充電式ポリシャー 18V用 本体のみ
(17件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚長さ(mm)195幅(mm)150質量(kg)1.3(本体のみ)高さ(mm)203タイプダブルアクションシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)パット径(Φmm)150偏芯量5mm販売区分業務用
充電式レシプロソー18V用 本体のみ
(41件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。用途木材、樹脂、鉄板の切断作業にストローク幅(mm)15ストローク数(min-1)0~3000付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚質量(kg)1.43材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)販売区分業務用
フィルターのみ 充電式クリーナー18V用
(13件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品適合MOKVC-18.0Li用販売区分業務用
充電式スプレーガン 18V用 本体のみ
(7件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料販売区分業務用
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
(29件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1質量(kg)0.63(本体のみ)シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ最大出力(W)300本体寸法(mm)165×72×202連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)風量(L/min)200販売区分業務用
平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用
(12件のレビュー)¥559税込¥6151枚当日出荷電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
クリップボード 発泡PP製
¥219税込¥2411枚当日出荷A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。発泡PP製でしっかりした厚みがあり、安定に使用できます。用途書類の書き込み時や回覧などに材質PPサイズA4板厚(mm)2.8
タオル地バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用
(6件のレビュー)¥649税込¥7141パック(3枚)当日出荷電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
ブラシノズル 充電式クリーナー18V用
(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品適合MOKVC-18.0Li用販売区分業務用
T型ノズル 充電式クリーナー18V用
(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品適合MOKVC-18.0Li用販売区分業務用
すきまノズル 充電式クリーナー18V用
(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品適合MOKVC-18.0Li用販売区分業務用
布テープ
(1918件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻ほか当日出荷文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
ストレートパイプ 充電式クリーナー18V用
(2件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品適合MOKVC-18.0Li用販売区分業務用
布テープ エコノミー
(99件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包色茶テープ幅(mm)50基材スフ布、PEラミネートテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)36.8テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ノズル 充電式ブロワ18V用
¥389税込¥4281個当日出荷充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品適合MOKBL-18.0Li用販売区分業務用
錆止めスプレー
(437件のレビュー)¥599税込¥6591本(300mL)当日出荷さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに特性速乾、錆止め仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)危険物の性状非水溶性
延長ノズル 充電式ブロワ18V用
¥439税込¥4831個当日出荷充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品適合MOKBL-18.0Li用販売区分業務用
カーシャンプー まる洗い
(68件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(18L)当日出荷トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。用途自動車のボディー・タイヤ内容量(L)18液性中性成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)危険物の類別非危険物
ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式
(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。色(フレーム)シルバー仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付付属品吊り下げリング・取扱説明書材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)12
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9186件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
ダストバッグ 充電式ブロワ18V用
¥579税込¥6371個当日出荷充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品適合MOKBL-18.0Li用販売区分業務用
布テープ 重梱包用
(47件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。 手で切れるので作業性抜群。 強い接着力。 字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。タイプ重梱包用主な用途梱包用引張強度(N/25mm)150粘着力(N/25mm)12.5テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
毛バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用
(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2枚)当日出荷電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
(387件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(1kg)ほか当日出荷内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度繰り返し・詰め替え対応