自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。
【分離時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。
分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。
【連結時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。
このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。
外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管
最高使用圧力(MPa)21
ソケットorプラグプラグ
適合流体作動油
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。
【分離時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。
分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。
【連結時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。
このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。
外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管
最高使用圧力(MPa)21
ソケットorプラグソケット
適合流体作動油
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4
最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプA型
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)黄銅
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理塗装
ねじ穴加工有
h公差範囲(mm)±0.25
高さ公差(mm)±0.25
材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ピンカドタイプ
表面処理TiAIN
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
最大穴あけ能力2.5D
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
材質(本体)黄銅
タイプB型(67.5°)
寸法L(mm)21
表面処理黄銅メッキ
ねじ寸法1/8PT
ボルト2面幅(mm)10
1パック(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金
刃先形状刃先ピンカドタイプ
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ピンカドタイプ
表面処理TiAlN
最大穴あけ能力2.5D
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
種別ネガ
材質MNP30(サーメット)
形状正三角形60°
被削材P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)16.5
切削領域精密仕上げ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.4
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。
安心の国内メーカー製造、検査成績書付。
もっとも使用頻度が高い2級品です。
使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査
等級2級
材質ゲージ鋼
仕様検査成績書付
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ピンカドタイプ
最大穴あけ能力3D
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ横押し型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ピンカドタイプ
最大穴あけ能力2D
締圧力(kN[kgf])2.0[200]
付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)370
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)140
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)
ベースフランジ
最大長(mm)173.3
クランプアーム移動角度(°)94
ハンドル操作角度(°)54
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質NBR
使用温度範囲(℃)-35~120
規格JIS B2401 1種A相当
硬度70
耐圧(MPa)12
機能耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
使用流体アルカリ、塩水等
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)SUS304
タイプオネジ接続用
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
材質(本体)黄銅
タイプA型
寸法L(mm)20
表面処理なし
ねじ寸法1/8PT
ボルト2面幅(mm)10
1パック(10個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方押さえ型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
形状正三角形60°
材質MNP40(サーメット)
厚さ(mm)4.76
被削材P(鋼)
対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N
内接円直径(Φmm)12.7
ノーズ位置許容差(mm)±0.025
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
押し引き兼用クランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400
タイプ押し引き兼用
取付け方法ブラケット
材質(ハンドル)PVC
締圧力(kN[kgf])2.8[280]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)435
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)193.8
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM8×65 P=1.25
ベースフランジ
最大長(mm)260.3
クランプアーム移動角度(°)79
ハンドル操作角度(°)87
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号
文字高(mm)5
セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本
材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)3
硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
ベースフランジ
材質(本体)SUS304
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
関連キーワード