カテゴリ

  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(727)
  • YAMAHA(ヤマハ)(568)
  • 新ダイワ(371)
  • SMC(234)
  • BIGM(丸山製作所)(184)
  • ホンダ(163)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(139)
  • ERECTA(エレクター)(127)
  • メディアカバーマーケット(118)
  • ニッサン(114)
  • PISCO(ピスコ)(109)
  • MAZDA(マツダ)(103)
  • エスコ(96)
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • 東洋技研(82)
  • 共立(69)
  • ナブテスコ(69)
  • ダイヤトレンド(67)
  • 測範社(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p21」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウピロー形ユニット 給油タイプモノタロウ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
LED直管 40W形 モノタロウLED直管 40W形モノタロウ(36件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
ホイールナット (袋ナット) モノタロウホイールナット (袋ナット)モノタロウ(197件のレビュー)
899税込989
1箱(16個)
当日出荷
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプシルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(102件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
ホイールナット(袋ナット) ショート モノタロウホイールナット(袋ナット) ショートモノタロウ(96件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(16個)
当日出荷
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換にねじ径(mm)12全長(mm)25材質スチール形状60°テーパータイプ袋式表面処理クロムメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
U字結束線 (10kg) モノタロウU字結束線 (10kg)モノタロウ(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1箱(10kg)
当日出荷
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
Oリングキット モノタロウOリングキットモノタロウ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油