カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(49)
  • 作業工具(23)
  • 事務用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 研磨材(4)
  • 安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • メディアカバーマーケット(29,724)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,848)
  • サンワサプライ(2,080)
  • StarTech.com(1,698)
  • エレコム(1,080)
  • ナカバヤシ(574)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(552)
  • 明工社(551)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(498)
  • Panasonic(パナソニック)(464)
  • CF POSH(448)
  • ダイヤトレンド(440)
  • ATEN(438)
  • AFAM(アファム)(410)
  • 視覚デザイン研究所(378)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(357)
  • オーム電機(354)
  • TRUSCO(319)
  • omron(オムロン)(310)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーボードカバー ノートPC用 モノタロウ

    キーボードカバー ノートPC用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
    用途ノートPC用キーボードカバー特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感付属品両面テープ×1セット(9片)種別ノートPC用材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー厚さ(mm)0.1
  • スプレーガン クリーナーセット 15pc モノタロウ

    スプレーガン クリーナーセット 15pc

    モノタロウ(63件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
  • ハンディペーパーカッター モノタロウ

    ハンディペーパーカッター

    モノタロウ(84件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
    サイズA4最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)付属品カッター刃(直線刃)×1個質量(g)188外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8裁断幅(mm)300細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • ハンディペーパーカッター用替刃 モノタロウ

    ハンディペーパーカッター用替刃

    モノタロウ(24件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷
    モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃です。
    用途モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃適合HPC-A4
  • 回転台 モノタロウ

    回転台

    モノタロウ(56件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
    用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂
  • キーボード モノタロウ

    キーボード

    モノタロウ(90件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
    用途PC用のキーボードです。仕様テンキーあり材質ABS質量(g)430外形寸法(mm)440×135×20ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
  • マウスパッド リストレスト一体型 楕円形 モノタロウ

    マウスパッド リストレスト一体型 楕円形

    モノタロウ(102件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    低反発ウレタンフォームを使用したリストレスト部分が長時間のPC作業における疲労を軽減します。
    用途PC作業時のマウス操作に。適合_2_dest_attrValue材質表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム質量(g)155寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×205×22
  • エアーダスター ノンフロン モノタロウ

    エアーダスター ノンフロン

    モノタロウ(339件のレビュー)
    389税込428
    1本(350mL×1本)ほか
    当日出荷
    逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
    用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー逆さ噴射
  • キャリングバッグ 3WAY モノタロウ

    キャリングバッグ 3WAY

    モノタロウ(20件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    キャリーベルト付きで出張等の移動に便利なビジネスバッグです。 ショルダーベルト付のため、肩にかけて持ち運べます。 リュックサックにもできるタイプです。
    用途PCや書類などの運搬に特性3WAY付属品ショルダーベルト材質ポリエステル質量(g)1030外寸(mm)420×320×100内寸(mm)約400×300ポケット内ポケット:幅約18cmのメッシュポケット2つ、幅約15cmの生地ポケット2つ
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(2件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • マウスパッド 横幅290 モノタロウ

    マウスパッド 横幅290

    モノタロウ(25件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    幅広サイズで厚みがあり使い心地が良い あらゆるタイプのマウスに対応 裏面はゴム素材でデスクからズレにくく安定したマウス操作が可能 エッジはステッチ加工で、ほつれにくくなっています
    適合光学式・レーザー式マウス材質表面/布、裏面/天然ゴムブラック質量(g)90寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×225×4
  • 三角コーン 環境配慮型 モノタロウ

    三角コーン 環境配慮型

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷
    本体に再生材を100%使用しています。
    用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)約388高さ(mm)約700質量(g)800種類スタンダードデザイン無地
  • 静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き モノタロウ

    静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き

    モノタロウ(55件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
    付属品取扱説明書寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降切替方式専用ボタンコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)消費電力6mA / 3V
  • USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB2.0ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ モノタロウ

    セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
    ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)4.5材質質量(g)139対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。ロックダイヤル式(4桁/回転式)
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(67件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 光学式マウス モノタロウ

    光学式マウス

    モノタロウ(135件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質ABS寸法(mm)95×55×39ブラック質量(g)68ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8コネクタ形状USB Aタイプ接続方式有線LED色解像度1000dpiボタン数3個(ホイールボタン含む)インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
  • プレスクランプ モノタロウ

    プレスクランプ

    モノタロウ(69件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
    用途簡単な保持作業に。材質鋼板
  • クリップボード 縦型 PP製 モノタロウ

    クリップボード 縦型 PP製

    モノタロウ(75件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷
    PP製で耐久性のある、縦型クリップボードです。 軽くて携帯に便利です。
    用途用箋挟としてタイプタテ材質PPサイズA4板厚(mm)1.4寸法(横×縦)(mm)230×315綴じ枚数約50
  • CD DVDケース 薄型タイプ モノタロウ

    CD DVDケース 薄型タイプ

    モノタロウ(58件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10枚)
    当日出荷
    収納枚数(枚)1材質ポリスチレンクリア質量(g)約36外形寸法(mm)約142×125×5.2
  • 液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ

    液晶保護フィルム 反射防止

    モノタロウ(16件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式反射防止
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(31件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(18L)
    当日出荷
    ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。特性超強力、中速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ

    USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)

    モノタロウ(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
    用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続フェライトコアなしUSBタイプUSB2.0ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメスケーブル外径(Φmm)4.5対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブルタイプスタンダード結線方式ストレート結線シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ

    USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
    用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
  • マルチカバー モノタロウ

    マルチカバー

    モノタロウ(29件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。
    用途機器等のカバーに特性静電気防止その他洗濯可能材質ポリエステルタフタブルーグリーン
  • セキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ モノタロウ

    セキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
    ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)2.4材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等ロック南京錠(キー式)
  • クリップボード 横型 PP製 モノタロウ

    クリップボード 横型 PP製

    モノタロウ(27件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷
    PP製で耐久性のある、横型クリップボードです。 軽くて携帯に便利です。
    用途用箋挟としてタイプヨコ材質PPサイズA4板厚(mm)1.4寸法(横×縦)(mm)230×315綴じ枚数約50
  • マウスパッド リストレスト一体型 モノタロウ

    マウスパッド リストレスト一体型

    モノタロウ(20件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    リストレスト部分に低反発ウレタンフォームを使用しています。
    用途PC作業時のマウス操作に。ブラック材質表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム寸法(mm)248×180×22
  • 刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ

    刈払機用チップソー 草刈用

    モノタロウ(663件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
    用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
  • DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウ

    DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
    用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続ブラック対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなどシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応出力DisplayPort 1.2(PC側)入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス変換タイプオス - オスケーブルタイプスタンダードケーブル外径(Φmm)6
  • 変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ

    変換ケーブル HDMI⇒VGA

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
    オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
  • 指示棒 モノタロウ

    指示棒

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    最長約119cmまで伸ばして使用できます。 セミナー、会議、授業の説明などに便利。 ストラップ付き。
    材質本体:ステンレス、ABS/ストラップ:ナイロン直径(Φmm)約15質量(g)約69(ストラップ含)、約68(ストラップなし)伸縮範囲(mm)約230~1195
  • メスストレート モノタロウ

    メスストレート

    モノタロウ(10件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
  • HDMI ⇒HDMI中継コネクタ モノタロウ

    HDMI ⇒HDMI中継コネクタ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
    オス形状-メス形状HDMI(Type-A19pin)適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブルブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メスプラグ金メッキ変換タイプメス - メス
  • データホルダー アルミアームタイプ モノタロウ

    データホルダー アルミアームタイプ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。 アームで自由に角度が調整可能。 プレートの角度も調整可能。 スケールは左右どちらにも取付可能。
    用途書類データのPC入力作業などに。適合サイズA4原稿までクリップ数25枚付属品スケール、クランプ、アーム材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABSテーブル取付厚(mm)44テーブル取付奥行(mm)50プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330
  • HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウ

    HDMI-DVI変換ケーブル1.8m

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
    ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
  • 不織布ケース CD/DVD用 片面 モノタロウ

    不織布ケース CD/DVD用 片面

    モノタロウ(11件のレビュー)
    189税込208
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷
    CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 省スペースに大量収納できます。
    用途CD、DVD保管用収容数DVD・CD1枚材質ポリプロピレン寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130ホワイト
  • セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ モノタロウ

    セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
    ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)2.4材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等ロック南京錠(3桁/回転式)
  • プレスクランプ 深型 モノタロウ

    プレスクランプ 深型

    モノタロウ(32件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
    用途奥行のある材料の保持作業に。材質鋼板
  • 保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ

    保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり

    モノタロウ(4件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途RJ-45 LAN用種類RJ-45 LANコネクタ用材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2質量(g)1個:1.45仕様ツマミ有RoHS指令(10物質対応)対応