カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(61)
- 空圧工具(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 切削工具(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 測定用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(547)
- RS PRO(414)
- エスコ(317)
- CKD(195)
- 潤工社(195)
- アズワン(191)
- Festo(184)
- フロンケミカル(159)
- アソー(158)
- BIGM(丸山製作所)(157)
- 三木プーリ(142)
- フジトク(123)
- ニッタ(119)
- OSG(オーエスジー)(99)
- SK11(93)
- フロン工業(92)
- ユニバーサル(83)
- 吉年(80)
- CAPTAIN STAG(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「pt 1/4」の検索結果
特価

ホ―スニップル 樹脂製
(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質PA(GF30%)入数(個)1
エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
ねじ込みブッシング ステンレス製
(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(60件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(53件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ワンタッチ継手 ストレート
(66件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ
(57件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(35件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥3,298税込¥3,628特価1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
プラグカプラー (メネジ取付用)
(228件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(47件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ねじ込みテーパーソケット ステンレス製
(53件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
(24件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(23件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
内・外ソケット 異径 黄銅製
(25件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(24件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(15件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ