全長(mm)320
種類ハンドル
主な用途塗装用
材質(ハンドル)PE
材質(ワイヤー部)スチール
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)370
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
適合頭囲(cm)53~64
衝撃吸収ライナー付
材質(あごひも)ポリプロピレン
名入れ可
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
さびにくいステンレス製の洗濯バサミです。
用途物干しの固定に
材質ステンレス(SUS204)
寸法(mm)約15×20×65
質量(g)約10
入数(個)12
1袋(12個)
¥299
税込¥329
当日出荷
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
質量(g)380
仕様衝撃吸収ライナー付
材質ABS
種類MP型
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
衝撃吸収ライナー付
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
色ブラック
対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
出力DisplayPort 1.2(PC側)
入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)
対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス
変換タイプオス - オス
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)
面取角度90°
全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)
付属品スパナ×1
質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)
使用範囲(mm)3-20
柄幅(mm)28.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
用途物干しの固定に
材質ステンレス(SUS204)
寸法(mm)約375×300
質量(g)約430
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
さびにくいステンレス製の42ピンチ物干しハンガーです。折りたたみが出来ますので、収納時にスペースをとりません。
用途物干しの固定に
材質ステンレス(SUS204)
寸法(mm)約735×350
質量(g)約825
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法H(mm)19
接続方式ワンタッチ式
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)NBR
さびにくいステンレス製の物干しハンガーです。ミニサイズですので、少しだけの物干しに。
用途物干しの固定に
材質ステンレス(SUS204)
寸法(mm)約290×130
質量(g)約226
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。
セット内容棚板2枚、棚受金具×8個
タイプ軽量ラック150kg用
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気、水
寸法D(Φmm)26
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホース取付用
使用流体水
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
仕様ハンドル側
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質M2
面取角度90°
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
最高使用圧力(MPa)2
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法D(Φmm)35
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプ中量ラック300kg用
溶接棒ホルダ用上下カバー(取替え交換部品)
付属品ビス3個
モノタロウアメリカンタイプヘルメット(品番SHH-3012)およびMPタイプヘルメット(品番SHH-2007)用替えあごひも。
あご紐と、耳紐のセットになります。
用途モノタロウヘルメット品番SHH-3012/2007用
仕様ヘルメット用あごひも
適合モノタロウブランド/アメリカンタイプ(品番:SHH-3012)、MPタイプ(品番:SHH-2007)
1個
¥129
税込¥142
欠品中
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状ホース接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
サイズ1/4
質量(g)56
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(Oリング)フッ素ゴム
接続形状ソケット/ホースニップル(H)
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)1.5
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプ中量ラック
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
国内メーカー監修による生産なので高品質!
交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
タイプカートリッジ式
交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
他社参考品番(タクティー)設定なし
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。
装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途花粉、ウイルス対策として
種別使い捨て
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス
形状カップ型
タイプお面式
入数(枚)20
規格N95
吸気抵抗(Pa)147以下
寸法(縦×横)(mm)約117×144
粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値)
排気抵抗(Pa)137以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ひと目で職種や役割が判別できる便利な商品です。
ツバ付き、ツバなしのどちらのタイプのヘルメットにも対応できます。
モノタロウアメリカンヘルメット(品番:SHH-3012)は画像のように穴の開いた部分にバンドのツメ部分を差し込んでセットできます。
ゴム製なので伸縮性もあり取り付けやすく、ズレにくいです。
裏返しでセットし直せば別色で使うこともできます。
用途ヘルメットでの識別に。
適合フチなし/ありヘルメット
材質ネオプレーンゴム
寸法(mm)70×310
関連キーワード