カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • バイク部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(8,845)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3,338)
  • KTM(2,295)
  • 日野自動車(2,131)
  • BAGSTER (バグスター)(664)
  • MV AGUSTA(445)
  • Puig (プーチ)(354)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(241)
  • MAD MAX(マッドマックス)(236)
  • メディアカバーマーケット(228)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(187)
  • ホンダ(179)
  • uni(三菱鉛筆)(165)
  • brembo(157)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(149)
  • AFAM(アファム)(139)
  • Panasonic(パナソニック)(137)
  • シュナイダーエレクトリック(135)
  • BIGM(丸山製作所)(120)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター オートロックタイプ モノタロウカッター オートロックタイプモノタロウ(128件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型仕様ロック機構付付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カッター オートロックタイプ グリップ付 モノタロウカッター オートロックタイプ グリップ付モノタロウ(157件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型材質(刃)カーボンスチール黄色、黒種別L型全長(mm)168材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式刃幅(mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
替刃 大 カッター用 モノタロウ替刃 大 カッター用モノタロウ(354件のレビュー)
119税込131
1箱(10枚)ほか
当日出荷
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100材質(刃)カーボンスチール仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109
カッター 小型 モノタロウカッター 小型モノタロウ(142件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
カッター ネジロックタイプ グリップ付 モノタロウカッター ネジロックタイプ グリップ付モノタロウ(41件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。 ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。
規格L型材質(刃)カーポンスチール黄色、黒種別L型全長(mm)168材質(本体)ABS、PVCタイプねじロック式刃幅(mm)18
カッター ネジロックタイプ モノタロウカッター ネジロックタイプモノタロウ(80件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。
規格L型仕様ネジロック式付属品替刃(本体装着1枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
カッター 特大 モノタロウカッター 特大モノタロウ(27件のレビュー)
428税込471
1本
当日出荷
滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
用途厚物切断用赤+黒仕様ネジロック付属品本体付替刃1枚全長(mm)180刃長(mm)126本体質量(g)約160刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7適合替刃各社特大H型刃
養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプ モノタロウ養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプモノタロウ(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE半透明表面処理コロナ処理(両面)加工シングルシート長さ(m)200シート厚さ(mm)0.01RoHS指令対応証明書(0.2MB)
替刃 カッター 特大用 モノタロウ替刃 カッター 特大用モノタロウ(22件のレビュー)
679税込747
1セット(20枚)
当日出荷
刃幅25mmの標準タイプ
用途特大カッター各社共通の替刃刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7材質SK-5刃長(mm)125
スクレーパー 300 モノタロウスクレーパー 300モノタロウ(30件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業刃幅(mm)18全長(mm)300付属品替刃1枚シルバー+オレンジ色クリップ質量(g)約250刃長(mm)100材質(刃)炭層鋼適合替刃共通L型カッター替刃
カッター替刃 黒刃 モノタロウカッター替刃 黒刃モノタロウ
99税込109
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
切れ味重視の鋭角刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッター各社共通の替刃材質(刃)SK5刃先角度(°)60
カッター替刃 モノタロウカッター替刃モノタロウ
79税込87
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
標準的なカッター替刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッター各社共通の替刃種別全長(mm)84.5刃長(mm)80刃幅(mm)9.2刃厚(mm)0.4材質(刃)SK5刃先角度(°)60
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1123件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
工作カッター替刃 先端30°角用 モノタロウ工作カッター替刃 先端30°角用モノタロウ
1,098税込1,208
1ケース(10枚)
当日出荷
モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。
用途モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃全長(mm)85刃長(mm)75刃幅(mm)9刃厚(mm)0.4材質(刃)SK5刃先角度(°)30
オイルフィルター 二輪用 モノタロウオイルフィルター 二輪用モノタロウ(1027件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ(16件のレビュー)
199税込219
1枚ほか
当日出荷
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)