カテゴリ
- 整備工具・収納(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- VISHAY(52)
- ジーベック(6)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アゼアス(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KTC(1)
- スズキ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- グリフィン(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- FILTEC(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- デュポン(1)
- PITWORK(日産)(1)
- サンエレメント(1)
- StarTech.com(1)
- 東洋エレメント(1)
「szo 10」の検索結果
特価

マグネットオイルフィルター
(145件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途自動車用タイプカートリッジタイプ
オイルフィルターレンチ カップ型
(734件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]販売区分業務用
オイル処理ボックス
(3486件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ
(202件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。用途オイルフィルターの締め付け・緩めにバンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)130販売区分業務用
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(542件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
オイルフィルターレンチ プライヤータイプ
(142件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5販売区分業務用