カテゴリ

  • 作業工具(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • メディアカバーマーケット(8,626)
  • 大阪魂(2,905)
  • BIGM(丸山製作所)(2,604)
  • ホンダ(789)
  • SUS(エスユーエス)(718)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(620)
  • イスカル(610)
  • エスコ(600)
  • フェリック(560)
  • 住友電工ハードメタル(551)
  • TRUSCO(486)
  • KITO(キトー)(456)
  • omron(オムロン)(451)
  • コガネイ(444)
  • 京セラ(421)
  • CKD(418)
  • サンドビック(388)
  • 三菱マテリアル(369)
  • コクヨ(347)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-1」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル錠 モノタロウ

    ダイヤル錠

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
    材質(本体)真鍮/(吊)鉄材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄
  • デジタル温度計 ペン型 モノタロウ

    デジタル温度計 ペン型

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ
    用途液体、半固体などの温度測定に。材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~3001目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(467件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • 替刃 大 カッター用 モノタロウ

    替刃 大 カッター用

    モノタロウ(369件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1箱(10枚)
    当日出荷
    刃幅18mmの標準タイプ。
    仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)カーボンスチール
  • T型鋼製束 モノタロウ

    T型鋼製束

    モノタロウ(57件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    用途大引き(床の骨組み)の支えとして付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り材質鉄タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ
  • ユニオンティ モノタロウ

    ユニオンティ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 結束テープ モノタロウ

    結束テープ

    モノタロウ(152件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1巻
    当日出荷
    面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
    用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。材質ナイロン色黒長さ(m)3
  • 裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ

    裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質銅種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
  • カッター替刃 モノタロウ

    カッター替刃

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    標準的なカッター替刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
    用途カッター各社共通の替刃種別小全長(mm)84.5刃長(mm)80刃幅(mm)9.2刃厚(mm)0.4材質(刃)SK5刃先角度(°)60
  • 除菌ウェットティッシュ モノタロウ

    除菌ウェットティッシュ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1パック(10枚)
    当日出荷
    アルコールタイプの除菌用ウエットシート。 携帯に便利なハンディサイズ。 身の回りの除菌に最適な商品です。 アルコール濃度:約10%
    用途身の回りの除菌成分水、エタノール、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド材質基布材質:レーヨン・ポリエステル、包装材質:[包装部分]ポリエチレン・ポリエステル [ラベル部分]ポリプロピレンシートサイズ(mm)150×200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×10×76香り無香料商品タイプ携帯用効果除菌
  • ツナギ服 綿混 モノタロウ

    ツナギ服 綿混

    モノタロウ(539件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1着
    当日出荷
    薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。 両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
    種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)190生地ツイル職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
  • ドライバー セット 10pcs モノタロウ

    ドライバー セット 10pcs

    モノタロウ(86件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10本)
    当日出荷
    よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • クリップ モノタロウ

    クリップ

    モノタロウ(90件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1パック(5個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
  • カッター替刃 黒刃 モノタロウ

    カッター替刃 黒刃

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    切れ味重視の鋭角刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
    用途カッター各社共通の替刃材質(刃)SK5刃先角度(°)60
  • オイルフィルター 二輪用 モノタロウ

    オイルフィルター 二輪用

    モノタロウ(1044件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
    用途二輪車用
  • ストレートドリルセット TiNコート モノタロウ

    ストレートドリルセット TiNコート

    モノタロウ(131件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(13本)
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
  • フューエル (ガソリン) フィルター バイク用 モノタロウ

    フューエル (ガソリン) フィルター バイク用

    モノタロウ(214件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
    用途バイクの交換用フューエルフィルターとして仕様ペーパー濾過仕様
  • 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 外・内ネジ型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • 六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート

    モノタロウ(185件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(11本)
    当日出荷
    先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
    セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
  • 異径ユニオンティ モノタロウ

    異径ユニオンティ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 六角軸ドリルセット TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリルセット TiNコート

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10本)
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ

    六角軸ドリルセット ステンレス用

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10本)
    当日出荷
    コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
    材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク径(mm)6.35
  • ドリルセット ステンレス用 モノタロウ

    ドリルセット ステンレス用

    モノタロウ(100件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(13本)
    当日出荷
    コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
    材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 巻尺 スチールテープ製 モノタロウ

    巻尺 スチールテープ製

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
    用途距離や長さの測定に。テープ幅(mm)12.5目盛片面/1mm単位表面処理ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.14材質(テープ)スチール
  • ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ

    ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。
    用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ケレンハンマー モノタロウ

    ケレンハンマー

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
    用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。全長(mm)294質量(g)360種類トンカチ頭径(Φmm)22材質(柄部)ハードウッド頭部幅(mm)124主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)
  • 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ

    保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途USBタイプAメス用仕様ツマミ有材質ABS樹脂質量(g)1個:0.5種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0
  • ブランチティ モノタロウ

    ブランチティ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
  • 保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ

    保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途RJ-45 LAN用仕様ツマミ有材質ABS樹脂質量(g)1個:1.45種類RJ-45 LANコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウ

    ハンドタップ・下穴ドリルセット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(15点)
    当日出荷
    よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
  • ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウ

    ソケットレンチ プッシュタイプ セット

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(15点組)
    当日出荷
    ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。 ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。 ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。 正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数15ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14セット内容【ユニバーサルソケット】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14【エクステンションバー】75L【プッシュタイプ】ラチェットハンドル材質クロームバナジューム鋼質量(g)430送り角度(°)5ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36
  • マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウ

    マグネットオイルフィルター 二輪車用

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途二輪車用
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ材質(磁石)アルニコ
  • 吊りはかり ダイヤル式 モノタロウ

    吊りはかり ダイヤル式

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
    全長(mm)270(430上下フック装着時)目盛板径(Φmm)170ひょう量単位kg
  • タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ モノタロウ

    タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット(2本)
    当日出荷
    耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。 ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP! 力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。
    用途自転車のタイヤ・チューブの交換材質POM全長(mm)180質量(g)30
  • 工作カッター替刃 先端30°角用 モノタロウ

    工作カッター替刃 先端30°角用

    モノタロウ
    ¥1,098税込¥1,208
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。
    用途モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃全長(mm)85刃長(mm)73刃幅(mm)9刃厚(mm)0.4材質(刃)SK5刃先角度(°)30
  • 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ

    裸圧着端子 先開形 銅線用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)銅
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
kt-180特集