カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

簡易型残留塩素測定器 DPD-O
ヤガミ¥9,098税込¥10,0081個翌々日出荷測定範囲:遊離残留塩素(mg/L):0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0。内 容 品:比色用セル3本、DPD錠剤100錠、ビニールケース
高齢者疑似体験セット エルダートライW
ヤガミ¥72,980税込¥80,2781セット翌々日出荷高齢にならないと理解できない身体機能の低下を全身でつくりだすセット!。フルセット(スリッパ付き)。〈セット内容〉。聴覚障害体験用イヤーマフ1個、視界ゴーグル1個、背曲げ用ベスト1個、。ひざサポーター2個1組、ひじサポーター2種1組、。手首おもり2個1組(各約500g)、足首おもり2個1組(各約1,000g)、擬似体験用ゼッケン、。体験用手袋セット(テープ付)、折りたたみ杖1本、収納バッグ1個、。おもりスリッパ1足(片方のみ約400g) 。総重量:約5.6kg (おもりスリッパ含む)
CO2モニター ピピっと換気君
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷[学校環境衛生基準]に準拠!1500ppmでアラームが鳴るCO2モニター。アラームON/OFF機能付き測定範囲・精度:CO2/400~5000ppm(測定感度1ppm)・±50ppm±5%。温度/-20~60℃・±2℃湿度/5~95%RH・±5%。電源:USB充電式(USBケーブル3m付属、アダプタ付属)。充電後使用時間:約10時間(充電時間5時間以内)。内蔵電池:1200mAH。測定間隔:数秒毎。センサー:NDIR方式(単光源単一波長)。大きさ:約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm。重さ:約120g。壁掛け用フック穴付き
伸縮式つい立 8E-9DB
ヤガミ¥37,980税込¥41,7781個11日以内出荷高さを117~182cmまで、変えることのできる伸縮タイプです。健康診断などの間仕切りで使用できるほか、低めに設定することで相談室などでも幅広く活用できます。強度を保ちながら、従来よりもスリムなフレームを採用。軽量構造ですので、持ち運びにも大変便利です。プライバシーを重視した遮光スクリーンを採用、生地に身体が触れても透けることがありません。パイプ:上下枠/Φ19.1mm(粉体塗装仕上げ)、伸縮部分/Φ15.9mm(メッキ加工)。生 地:ポリエステル(再生PET糸使用)、防炎。大きさ:90(幅)×117~182(高さ)cm。重 さ:約5.2kg。ストッパー付キャスター色ブルー
鉄製スタンド 12EN
ヤガミ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷クランプに落下防止機構を採用。クランプのつまみを締め忘れた場合でも、自在ばさみなどが急落下せず思わぬ破損事故を防ぎます。クランプのつまみは支柱固定を赤、自在ばさみなどの器具固定を青と色分けしており、またクランプ本体には締め付け方向を表示してありますので、指導しやすく安全です。重さ3kgの亜鉛ダイキャスト製台座は、延長支柱を使用した場合においても抜群の安定性があります。
シリンダー用 保温ジャケット
ヤガミ¥29,980~税込¥32,978~1個21日以内出荷ワンタッチで各種容器に装着できます。 保温目的の他、保冷用途にも応用できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
配管用ユニット クランプ用
ヤガミ¥9,998~税込¥10,998~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。保温材厚(mm)約10種別クランプ用材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス
配管機器用ユニット Yストレーナー用 JIS16 20K用
ヤガミ¥16,980~税込¥18,678~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
シリコンシーラント
ヤガミ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷シリコンラバーヒーター専用のシリコン接着材です。使用方法1.シリコン接着材を適量取り、シリコンラバーヒーターにゴムベラなどで薄く延ばしてください。 この時ごみなどが付着しないよう注意して下さい。また塗布量が多すぎますと熱伝導が悪くなります。2.被加熱側の接着面をきれいに清掃してください。特に表面にバリなどの突起物がないか確認してください。 また油脂分がある場合はアルコールなどの溶剤で取り除いてください。3.その後シリコンラバーヒーターを被加熱側に押し当て接着させてください。 ( 余分にはみ出たシリコン接着材はふき取ってください) この時ヒーターと被加熱側の間に空気が入らないように注意して下さい。 空気が入り浮いた状態になりますと熱だまりができオーバーヒートの原因となります。4.完全に乾ききるまでに1日掛かります。全体を密着させた後は、動かないように確り養生してください。 またリード線を引っ掛けたり、リード取出し部分に力がかからないように養生してください。使用の目安シリコンラバーヒーター10cm×10cm(=100cm2)の面積に約3~5g(約0.03~0.05g/cm2)危険物の類別非危険物
シリコンラバーヒーター
ヤガミ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から19日以内出荷シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。種別マグネット型容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー)連続使用温度(℃)(ヒーター)200最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.5耐電圧(V/min)1500
ヒーティングケーブル
ヤガミ¥8,998~税込¥9,898~1個8日以内出荷各種配管、容器類、機器装置類の凍結防止及びプロセス保温を目的に開発されたケーブル状電気ヒーターです。 フレキシブルなケーブル状ですから小口径の配管や容器類の球面部など特異な形状部にもよくフィットします。 屋外の施設設備にも対応できる耐候機能を持つ製品です。 PTFE の絶縁層と、更に外装に設けられた金属ブレードにより、アースが取り出せる安全な構造になっています。 凍結防止から200℃までの温度領域の用途にお使い頂けます。 抵抗線の種類が豊富に準備されていますから使用する電圧や電力の設計が柔軟に行えます。 重ね巻き使用する事は出来ません。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。使用温度(℃)-50~+150(10W/mの時は、+200℃まで可能)最小曲げ半径(mm)10以上絶縁方式PTFE+ ブレード(アース用)耐熱温度(℃)+250(無負荷時)ブレード錫めっき銅(外装)ケーブル外径(Φmm)3.1~3.9使用場所屋外・屋内
リボンヒーター
ヤガミ¥4,798~税込¥5,278~1個21日以内出荷フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V又は200V用の中から各種長さが選択できます。 総負荷電力(W)は各種規格長に対して4種類の中から選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。耐熱温度(℃)+400最高使用温度(℃)+300
ターミネーションセット
ヤガミ¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷トレースヒーター TTC-OJ-30型のターミネーションセット(端末処理材)です。ヒーター1本につき1式必要です。セット内容熱収縮チューブ、真鍮グランドセット(M 20)、シリコンキャップ(大・小)、絶縁キャップ、シーラント、圧着スリーブ品番1010900
トレースヒーター
ヤガミ¥7,798税込¥8,5781本(1m)6日以内出荷パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。 現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。 電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。 凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。 必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。 一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。仕様最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm温度(℃)(最低)-50最小曲げ半径(mm)20テープ厚さ(mm)8.8最高使用温度(℃)+145(負荷時)、+2250(無負荷時)熱出力30W/m
ヤガミ テープヒーター 自己制御型
ヤガミ¥4,798~税込¥5,278~1本(1m)3日以内出荷から5日以内出荷意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。 屋外でも使用可能です。用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温厚さ(mm)4.6質量(kg)0.12最小曲げ半径(mm)20以上最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
ヤガミ テープヒーター 自己制御型
ヤガミ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的厚さ(mm)7.5質量(g)180最小曲げ半径(mm)30以上容量(W/m)at10℃28
アルミコートカバー 1m/本(屋内用)
ヤガミ¥8,398~税込¥9,238~1個21日以内出荷外装材にはアルミガラスクロスを採用。カッター等で切断することも可能です。 マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易行えます。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途仮設配管など応急設備に適した安価で経済的な製品です。材質(縫い糸)アラミド繊維長さ(m)1使用温度(℃)250外装色シルバー外装アルミガラスクロス使用場所屋内用保温材グラスウール保温筒
液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)
ヤガミ¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 9 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)
ヤガミ¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 8 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)
ヤガミ¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 11 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)
ヤガミ¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 10 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 7 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 6 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 5 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 4 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体加熱用シースヒーター LMB型
ヤガミ¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷から31日以内出荷M形で長さを短くした低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。用途・水、油など液体の保温加熱
プラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付き
ヤガミ¥51,980~税込¥57,178~1台26日以内出荷ネジ込み式で液体を直接加熱(過昇温防止用温度センサー(K熱電対)付)。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。用途・液体の凍結防止や加熱
フロストガード TC型
ヤガミ¥179,800税込¥197,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
フロストガード TC型
ヤガミ¥199,800税込¥219,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
フロストガード TC型
ヤガミ¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
フロストガード TC型
ヤガミ¥63,980税込¥70,3781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
フロストガード TC型
ヤガミ¥439,800税込¥483,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
フロストガード TC型
ヤガミ¥219,800税込¥241,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
フランジヒーター LPM型 過昇温防止K熱電対付き
ヤガミ¥71,980~税込¥79,178~1台26日以内出荷フランジ式で液体を直接加熱。・過昇温防止用温度センサー(K 熱電対)付です。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。用途・液体の凍結防止や加熱
フランジヒーター LPM型
ヤガミ¥43,980~税込¥48,378~1台6日以内出荷から26日以内出荷フランジ式で液体を直接加熱。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。用途・液体の凍結防止や加熱
フィンヒーター AMQ型
ヤガミ¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から31日以内出荷優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。用途・乾燥炉内の空気加熱
フィンヒーター AIN型
ヤガミ¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷から31日以内出荷優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。用途・乾燥炉内の空気加熱
アーマフレックス用接着剤
ヤガミ¥9,998~税込¥10,998~1缶8日以内出荷・アーマフレックス専用の接着材です。・高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するの。を防ぎます。用途アーマフレックスの接着