特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,304件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    399,800税込439,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)44定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    389,800税込428,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)43定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    379,800税込417,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)42定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    369,800税込406,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)41定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    359,800税込395,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)40定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    349,800税込384,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)39定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    339,800税込373,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)37定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    319,800税込351,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)35定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    309,800税込340,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)34定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    299,800税込329,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)33定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    279,800税込307,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)31定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    269,800税込296,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)30定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    259,800税込285,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)29定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    239,800税込263,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)27定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    229,800税込252,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)26定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    229,800税込252,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)25定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    219,800税込241,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)24定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    199,800税込219,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)22定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    189,800税込208,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)21定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    179,800税込197,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)20定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    169,800税込186,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)19定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    159,800税込175,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)18定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)16定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)14定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)12定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)11定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    91,980税込101,178
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)10定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    81,980税込90,178
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)9定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • サーモテープ FTT型(グランド付きG3/4) ヤガミ

    サーモテープ FTT型(グランド付きG3/4)

    ヤガミ
    20,980税込23,078
    1本
    翌々日出荷
    ・外装に網組が被覆されていることから保護強度の強いヒーターです。・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。
    用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)250最高使用温度(℃)150
  • サーモテープ FTT型(グランドなし) ヤガミ

    サーモテープ FTT型(グランドなし)

    ヤガミ
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    ・外装に網組が被覆されていることから保護強度の強いヒーターです。・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。
    用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)250最高使用温度(℃)150
  • イソテープ SiS15型 ヤガミ

    イソテープ SiS15型

    ヤガミ
    169,800税込186,780
    1本
    46日以内出荷
    ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。
    用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温長さ(m)7定格電圧(V)230耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)160総電力(W)700
  • イソテープ SiS13型 ヤガミ

    イソテープ SiS13型

    ヤガミ
    109,800税込120,780
    1本
    46日以内出荷
    ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。
    用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温長さ(m)3定格電圧(V)230耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)160総電力(W)300
  • イソテープ SiS10型 ヤガミ

    イソテープ SiS10型

    ヤガミ
    82,980税込91,278
    1本
    46日以内出荷
    ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。
    用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温長さ(m)1定格電圧(V)230耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)160総電力(W)100
  • イソテープ ITWSS型 ヤガミ

    イソテープ ITWSS型

    ヤガミ
    88,980税込97,878
    1本
    46日以内出荷
    ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。
    用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)7.5最高使用温度(℃)260
  • イソテープ ITWSS-M型 ヤガミ

    イソテープ ITWSS-M型

    ヤガミ
    75,980税込83,578
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。
    用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)7.5最高使用温度(℃)250
  • イソテープ ITH型 ヤガミ

    イソテープ ITH型

    ヤガミ
    59,980税込65,978
    1本
    46日以内出荷
    長尺タイプまでラインナップ。・ ガラス繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。・高温域での保温に使用できます。
    用途・テストプラント設備のプロセス保温。・ガス配管の加熱耐熱温度(℃)450
  • イソテープ H型 ヤガミ

    イソテープ H型

    ヤガミ
    119,800税込131,780
    1本
    46日以内出荷
    超高温域での保温に最適。・ 石英繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。
    用途・超高温流体設備の加熱及び保温定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)15耐熱温度(℃)900最高使用温度(℃)550
  • アーマテープ ヤガミ

    アーマテープ

    ヤガミ
    5,098税込5,608
    1巻
    8日以内出荷
    ・アーマフレックスの切れ込みや繋ぎ目を補強する粘着テー。プです。・接合はアーマテープのみで行いますと結露の原因となりま。すので必ず接着剤をご使用ください。
    用途・アーマフレックスの繋ぎ目の補強厚さ(mm)3長さ(m)9.1使用温度範囲(℃)-50~150
  • PTFEテープヒーター ヤガミ

    PTFEテープヒーター

    ヤガミ
    22,980税込25,278
    1本
    16日以内出荷
    発塵性の低いフッ素樹脂製生地を使用
    用途・クリーンルーム内設備の保温厚さ(mm)2耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)200
  • カートリッジヒーター 高性能ローレットタイプ CKR型 ヤガミ

    カートリッジヒーター 高性能ローレットタイプ CKR型

    ヤガミ
    5,898税込6,488
    1台
    12日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)220最高使用温度(℃)【シース表面】500