形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気/真空
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc
ドレン排出手動ドレン
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき
材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気
配管接続口径Rc1/4
使用温度範囲(℃)0~50
作動方式直動形
応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)
絶縁抵抗(MΩ)10
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
配管接続口径Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
給油不要
ロッド先端ねじ金具なし
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
消音効果が優れています。
通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
小形、軽量で、取付けが容易です。
長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R
材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.1
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
天然の恵みである素材ゆえ、個体差がございます。模様や形、大きさなどすべてが異なりますが、そこが良さでもあります。防腐、抗菌作用もあり古くから食品を包むことに使用され続けています。撥水性も高いため蒸すことにも適しています。
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)5
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径M5×0.8
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5
ねじの種類Rc
ドレン排出手動ドレン
取付方式ブラケットなし
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
使用流体空気
質量(g)80
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
材質紙、ゴム、レーヨン
折径(cm)(ゴム)約Φ12
シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
作動方式直動形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
インジケータLEDインジケータなし
形状めす隔壁ユニオン
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
仕様低圧用
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式
オリフィス方式リニア式
最小衝突速度(m/s)0.1
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構リリーフタイプ
圧力計圧力計付
仕様チェック機構内蔵
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
収穫後の藁をしっかりと乾燥させて、薫り付けや調理演出に使いやすいよう個包装いたしました。無農薬の国産藁にこだわり、あらゆるシーンに対応できる仕様にいたしました。鰹の藁焼きが有名ですが、地鶏や牛肉などもワイルドに演出して薫り付けをお楽しみいただけます。他にも菜園の敷藁、装飾備品にもお使いいただけます。国産無農薬ワラで有機JAS認定米の稲ワラを使用しております。
用途食材の薫り付け・調理の演出
長さ(mm)(藁)400~450
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式複動形
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ
取付サイドマウント
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
配管接続口径M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)-5~0
作動速度範囲(mm/s)100~500
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93
取付方式ブラケットなし
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ろ過度(μm)0.01
捕集効率(%)99.9999
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
周囲温度(℃)0~60
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
環境に配慮した天然素材由来のワンウェイカトラリーです。口当たりがやさしく馴染みやすい仕様にこだわりました。味わいのある雰囲気と機能が両立できる使い心地も魅力です。その役目を終えれば可燃で処理することができるのも利点です。
材質白樺
幅W×全長(mm)約6.5x140
入数(本)1000
1袋(1000本)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。
目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
ルブリケータ油排出口ドレンコック付
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
リード線長さ(mm)300
配管接続口径M5×0.8
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
配管接続口径Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
フライパンや鍋などを傷つけにくい竹製の小道具です。竹は熱を通しにくいので熱くなく安心して調理にも使えます。
材質竹
寸法(mm)約150x60x18
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径M5×0.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ