カテゴリ
- パソコン/周辺機器(68)
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- モノタロウ(2)
- StarTech.com(192)
- NEC(110)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(54)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(52)
- Dynabook(47)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(40)
- Philips(37)
- LG(36)
- メディアカバーマーケット(33)
- JAPANNEXT(31)
- Acer(エイサー)(29)
- Vodaview(29)
- EPSON(28)
- サンワサプライ(28)
- ブロードウォッチ(28)
- iiyama(イイヤマ)(28)
- BenQ(ベンキュー)(25)
- ASUS(エイスース)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
グリーンマーク認定(16)
「hdmi b」の検索結果
特価

HDMIケーブル
ATEN¥3,698税込¥4,0681個当日出荷オーディオとビデオの信号に非圧縮デジタルインターフェースを提供します。このケーブルは、高品質な銅線の採用により耐干渉仕様となっており、よりクリアな映像と音声がお楽しみいただけます。解像度-4K60p(4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz4:4:4)。HDMIイーサネットチャネル機能-追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現。ケーブルは2mおよび5mの2種を展開。RoHS準拠。90°の屈曲半径※2。※1リンクされたデバイスでHDMIイーサネットチャネル機能が有効になっている場合にのみ利用可能。※2毎分13回の頻度、かつ、90°前後の角度で、100回屈曲した場合。タイプケーブルシールド:アルミシールド長さ(m)5外径(Φmm)6.8±0.2材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(mm)8.0±0.2互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1822、CS1824・プレゼンテーションスイッチVP1420、VP1421・ラックマウントKVMスイッチCS1798・USBコンバータUC3008・ビデオコンバータVC1280、VC881、VC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AT、VE1801UST、VE2812UST、VE2812T、VB800、VB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE829、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM3250、VM8824、VM7824、VM6404HB、VM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM6809H、VM0808HA、VM0404HA、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS182B、VS184B、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801HB、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
HDMIケーブル
ATEN¥1,498税込¥1,6481個当日出荷最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.3m。曲げ半径-90°対応※2。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応タイプケーブルシールド:アルミ箔長さ(m)0.3外径(Φmm)6.8±0.15材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
HDMIケーブル
ATEN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.6m。曲げ半径-90°対応※2。。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応タイプケーブルシールド:アルミ箔長さ(m)0.6外径(Φmm)6.8±0.15材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
光ファイバーHDMIエクステンダー(True 4K対応)
ATEN¥319,800~税込¥351,780~1個4日以内出荷VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応セット内容製品本体(VE883ATK1+VE883ARK1)/電源アダプター×2/3極ターミナルブロック×2/5極ターミナルブロック×2/IRレシーバーケーブル×1/IRエミッター×1/USBケーブル×1/HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2/SFPモジュール×2/クイックスタートガイド×1質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m準拠HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
光ファイバーHDMIエクステンダー トランスミッター(True 4K対応)
ATEN¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m準拠HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
光ファイバーHDMIエクステンダー レシーバー(True 4K対応)
ATEN¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m準拠HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
4入力HDMIスイッチャー(デュアル出力、4K60p対応)
ATEN¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷4系統のHDMI信号を2つのHDMIディスプレイに出力できるHDMIスイッチャーです。。VS482Bは、4系統のHDMI信号を2つのHDMIディスプレイに出力できるHDMIスイッチャーです。本製品はビデオ解像度4K60pに対応し、HDMI規格に準拠したAudio Return Channel(ARC)機能により、別のオーディオケーブルを接続することなく、オーディオを送信できます。RoHS指令(10物質対応)対応
1.8m USB KVMケーブル(HDMI=>DVI-D変換機能、オーディオコネクター付属)
ATEN¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ケーブル長:1.8m。色ブラックアズワン品番64-3968-68RoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMI/USBタイプA/DVI-D/USBタイプB/ステレオミニジャック変換タイプオス - オス
1.8m USB HDMI KVMケーブルセット(4K60p)
ATEN¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷本製品は、4K60p HDMI対応KVMスイッチとPCを接続するためのケーブルキットです。2mの4K60p対応HDMIケーブル、USB2.0ケーブル(Type-Aオス - Type-Bオス)、3.5mmステレオ音声ケーブル(オス - オス)の3本を1セットにしています。本製品の最大対応解像度は4K@60Hzです。端子ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様出力:HDMI オスグリーンマーク認定USB【PC/ソース側インターフェース】USB2.0 Type-A オス【KVMスイッチ側インターフェース】USB Type-B オス
HDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応)
ATEN¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷VE8962Tは、対応レシーバーとの併用により1本のCat 5e/6ケーブルまたは光ファイバーケーブルを通じて、。HDMI(最大4K60p)、オーディオ、USB 2.0、IR、RS-232の各種信号をLAN経由で伝送できるVideo over IPトランスミッターです。仕様●RS-232C:コネクター:3極ターミナルブロック×1(Tx/Rx/GND)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし●操作モード選択:本体液晶操作用プッシュボタン×3●USBチャンネル:USB Type-B メス×1(White)●IRチャンネル:双方向ステレオミニジャック メス×2(Black)●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(PoE+対応)またはSFPソケット×1(SFPモジュールは別売り)セット内容電源アダプター×1、電源アダプター用ACケーブル×1、3極ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.73(1.61lb)電源ロック式DCジャック×1(Black)またはRJ-45×1(PoE+対応)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:4.35W:25BTU/h、POE:5.4W:30BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.2×146.9×30.0(ブラケット付)、166×124.9×29(ブラケット無)材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(4K60p)、HDCP2.3 & HDCP2.2 互換インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度最大4K60p@100m(Cat 5e/6ケーブルを使用して1対1で接続した場合)サポートされる4K解像度:4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)LED電源:DC電源LED×1(Green)、PoE LED×1(Green)遅延時間約1フレーム動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)平均:500~800RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)100距離ソースデバイスとの最大距離:5mビデオ仕様圧縮:JPEG2000による最適化圧縮、独自コーデックオーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)グリーンマーク認定
DisplayPort→HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K60p対応)
ATEN¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷安定したビデオ信号変換を保証する高度なチップを搭載した本製品は、デュアルモードDisplayPort(DP++)に対応していないビデオソースをHDMI対応ディスプレイに接続したい場合や、4K60p解像度の高画質な信号変換を必要とする場合などに最適なソリューションを提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
8ポート USB HDMI KVMスイッチ(USB 2.0 & 4K対応)
ATEN¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷CS1798Aは、HDMIモニター1台とUSBキーボード・マウス各1台で最大8台のコンピューターを操作できる、4K対応の8ポートKVMスイッチです。3段階のカスケード接続に対応しており、最大512台のコンピューターを一元的に切り替えて操作できます。また、本製品を最大8台連結することでマルチディスプレイ構成にも対応し、最大8台のディスプレイで同時監視が行えます。高い拡張性と管理負荷の軽減を実現し、映像・コンテンツ制作/配信業界、映像監視、コンピュータールームなど、。CG・VFX制作や4K映像の監視・切替を行う業務環境の効率化に貢献します。仕様ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)3.5スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード復旧用】スライドスイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:6.43W:56BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432.4×257.2×44.0材質(ケース)メタルインターバルスキャン:1~255秒(デフォルト:5秒)適合ケーブルKVMケーブル:2L-7D02HX2 (サーバ/PC2台分)LED【オンライン/選択】8(Orange)【電源】1(Dark Green)【USBリンク】8(Green)コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1(Black)USB Type-A メス×2(White)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)【KVMポート】HDMI メス×8(Black)、USB Type-B メス×8(White)、3.5mmオーディオジャック メス×8(Green)【ファームウェアアップグレード】RJ-11 メス×1(Black、フロント×1)【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB Type-A メス×2(White、フロント×1、リア×1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】512(カスケード接続)ビデオ仕様4096×2160 @ 60Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m)
ATEN¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷CE801は、4K60p対応HDMI映像、USBキーボード/マウス、デジタルオーディオ、RS-232制御信号を、。Cat 6ケーブル1本で最大70m延長できるKVMエクステンダーです。ローカルユニットとリモートユニットの両方にコンソールを設置でき、。ボタン操作でUSB制御権限を切り替える「デュアルコンソール機能」を搭載しています。さらに、産業用システムに欠かせないRS-232延長にも対応。サーバールーム、コントロールルーム、小売・製造業など、中~大規模環境に最適な延長ソリューションです。仕様●RS-232C:L:DB-9 メス(Black)、R:DB-9ピン オス(Black)●操作モード選択:L:プッシュボタン×1●DIP:L:2極×1●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(Black)セット内容電源アダプター×2、USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1、マウントキット×2、フットパッド(8個入)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)L:0.32(0.7lb)、R:0.31(0.68lb)電源DC電源ジャック×1(Black)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力L:DC5V:2.59W:28BTU/h、R:DC5V:1.88W:13BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L:128×82.1×25 、R:128×81.5×25材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(4K/60Hz)、4K HDR、HDCP2.3対応最大解像度最大3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、4K×2K @ 60Hz (4:4:4) 最大70m (Cat 6/6a /ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル),1920×1080 @ 60Hz (4:4:4) 最大100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル、ロングリーチモード有効時)LED【電源】1(Green)【リンク】1(Orange)【ビデオ】R:1(Orange)【コンソールステータス】L:2(Orange)、R:1(Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポートコンソールポート:HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×1(White)(キーボード/マウス専用)、KVMポート:L:HDMI メス×1(Black)、USB Type-B メス×1(White)グリーンマーク認定
USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(デュアルディスプレイ&HDBaseT(TM) 2.0対応)
ATEN¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷HDMIデュアルディスプレイをサポート - リモート側の2台のディスプレイからローカルコンピューターを操作可能。非圧縮のHDMIビデオ/ステレオオーディオ/USB/RS-232信号を、Cat 6/6A/ATEN 2L-29330ケーブル1本で長距離伝送。 - スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m。 - ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m。リモートユニット(CE824R)にUSB周辺機器用USB 2.0 Type-Aポートを4ポート搭載。2chステレオオーディオをサポート。EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像表示を実現。プッシュボタンを使用したRS-232経由のPCウェイクアップ機能に対応。HDCP準拠。8KV/15KV静電放電防止機能(接触放電:8KV、気中放電:15KV)搭載。ねじロック付きDCジャックで安定した安全な接続を保証。ラックマウント対応仕様●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(Black)●RS-232C:DB-9ピン メス×1(Black)セット内容電源アダプター×2、HDMIケーブル×2、マイクケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1、ラックマウントキット×2、フットパッド(8個入)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)L:0.79(1.74lb)、R:0.82(1.81lb)スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1電源ロック式DC電源ジャック×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力L:DC12V:5.98W:28BTU/h、R:DC12V:10.32W:57BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×155.9×28.8材質(ケース)メタルLED【電源】1(Green)【リンク】1(Orange)【ビデオ出力】R:2(Orange)ボタン数【ウェイクアップボタン】R:プッシュボタン×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポートKVMポート:L:HDMI メス×2(Black)、USB Type-B メス×1(White)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、コンソールポート:R:HDMI メス×2(Black)、USB Type-A メス×4(White)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)ビデオ仕様デュアルディスプレイ:スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m、ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m(Cat 6/6A/ATEN Cat 6Aケーブル 2L-29330使用時)グリーンマーク認定
HDMI/USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT(TM) 3.0 & PoH対応)
ATEN¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷VE1843Aは、トランスミッターとレシーバーの機能を1台に統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT(TM) 3.0テクノロジーで設計された本製品は、1本のCat 6aケーブルを通じて、4K60pの非圧縮HDMI信号を1msec以下の超低遅延で最大100m延長します。また、1080p信号はロングリーチモード使用時に最大150mまで延長できます。さらに、本製品は双方向PoH(Power over HDBaseT)に対応し、DIPスイッチの設定により、送信側・受信側のいずれからでも対向ユニットへ給電できます。非圧縮HDMI映像、双方向IR、RS-232、ギガビットイーサネット、独立ステレオオーディオ、USB 2.0、PoH(双方向)を。1本のCat 6aケーブルに統合し、1対1の延長からマトリックス構成まで柔軟に対応します。仕様●イーサーネットチャンネル:GbE×1(RJ-45 メス)●RS-232チャンネル:コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし●USBチャンネル:USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×2(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps●Power over Ethernet(PoE):DC12V:6.13W●最大ピクセルクロック:600 MHz●IRチャンネル:ステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送●ユニット間接続:RJ-45 メス×1セット内容電源アダプター×1、電源コード×1、IRレシーバー×1、IRトランスミッター×1、USBケーブル×1,クイックスタートガイド×1質量(kg)0.64スイッチ【選択】スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)【ロングリーチモードスイッチ】スライドスイッチ×1(ON/OFF)電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)、RJ-45 メス×1、PoH(PD:被給電/PSE:給電)対応湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:5.66W:97BTU/h、DC12V:6.13W:99BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×150.9×30.0材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 2.2/2.3準拠、CECインターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度最大4K×2K @ 60Hz(4:4:4) @100m(HDBaseT(TM) 3.0 認定 Cat 6a U/FTPケーブル)、ロングリーチモードで最大1080p@150m(Cat 6/6a以上のケーブル)、4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)伝送速度(bps)18 (レーンあたり6)LED【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】最大5 m【ビデオ出力】最大5 mオーディオ【入力】HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)【出力】HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)グリーンマーク認定
4ポートUSB HDMIマルチビューワイドスクリーンLCD KVMドロワー ロングレール付属
ATEN¥699,800税込¥769,7801個3日以内出荷CL3884NW は、18.5インチLEDバックライト付きLCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを、システムラックの1Uサイズでマウント可能なスライドハウジングに統合することにより、省スペースを実現し、効率的なソリューションを提供します。デュアルスライド構造により、LCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを互いに独立して動作させることが可能となります。仕様●コンピューター接続数:4/最大16(カスケード接続)●ポート選択(コンピューター):OSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232コマンド●KVMポート:モニター:HDMI メス×4(Black)、キーボード/マウス:USB Type-B メス×4(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×4(Green)●シリアル:RJ-45 メス×1●セカンドコンソールポート:モニター:HDMI メス×1(Black)、キーボード/マウス:USB Type-A メス×2(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×1(Green)●ポート選択(スイッチ):プッシュボタン×4●マルチビューモード:プッシュボタン×5●LCD/セカンドディスプレイモード:プッシュボタン×3●ファームウェアアップグレード:スライドスイッチ×1●LEDライト:LEDライト×1●スキャンインターバル:5、10、15、30、60、90秒(デフォルト:5秒)セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、KVMケーブル(USB、HDMI、オーディオ)×2(1.8m)、延伸ブラケット×2(イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。)、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)11.2(24.67lb)ボディサイズ449.2×584.0×42.8mm(ボディサイズはI/Oポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。)消費電力(W)35.2(AC110V、171BTU)/35.7(AC220V、174BTU)電源IEC 60320/C14×1(コネクター)湿度(%RH)0~85(結露なきこと)材料メタルコントラスト比1000:1応答時間(秒)20解像度1920×1080@60Hz(入力ビデオ/セカンドコンソール)リセットピンホール型スイッチ×1視野角178°(水平)、178°(垂直)LEDNum Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)(ロック)、1(Dark Green)(電源)LCD仕様プッシュボタン×4(LCD調節)/LEDプッシュボタン×1(LCD電源)動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチTFT-LCDサイズ(mm)480.6×631.0×42.8保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプデュアルスライド対応色1677万色キーボード/マウスUSB電源スイッチの種類ロッカースイッチ×1輝度(cd/m2)350最大出力電流(A)1(AC100~240V、50/60Hz)
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーロングレール(FHD対応)
ATEN¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷CL3708NWは、8台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大128台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと8ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン●ファームウェアアップグレード:3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)セット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.59スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1電源【コネクター】IEC 60320/C14×1【スイッチ】ロッカースイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:25.5W:126BTU/h、AC220V:26.1W:129BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】128(カスケード接続)ポートセカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、KVMポート:HDMI メス×8、USB Type-B メス×8、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI KVMドロワーロングレール(FHD対応)
ATEN¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷CL3716NWは、16台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大256台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと16ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン●ファームウェアアップグレード:3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)セット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1電源IEC 60320/C14×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:29.7W:146BTU/h、AC220V:30.1W:148BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】256(カスケード接続)ポートセカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、KVMポート:HDMI メス×16、USB Type-B メス×16、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応)
ATEN¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷CL3716NWは、16台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大256台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと16ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン×16●ファームウェアアップグレード:3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black),スライドスイッチ×1セット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96電源IEC 60320/C14×1,ロッカースイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:29.7W:146BTU/h、AC220V:30.1W:148BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒リセットピンホール型スイッチ×1視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1LCD仕様電源:LEDプッシュボタン×1、調節:プッシュボタン×4動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】256(カスケード接続)ポート外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)、KVMポート:HDMI メス×16、USB Type-B メス×16、セカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応)
ATEN¥369,800税込¥406,7801台欠品中CL3708NWは、8台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大128台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと8ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を。接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.59スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:25.5W:126BTU/h、AC220V:26.1W:129BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン/選択】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×8、USB Type-B メス×8【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【ファームウェアアップグレード】3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)【電源】IEC 60320/C14×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】128(カスケード接続)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
4ポートHDMIデュアルディスプレイ KVMPスイッチ(2ポートUSB 3.0ハブ搭載、4K対応)
ATEN¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷CS1844は、1組のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、HDMIモニター2台)を使用して、4台のHDMIデュアルディスプレイ対応コンピューターへと簡単にアクセスできる製品です。HDMI 2.0仕様に準拠し、最大4K DCI(4096x2160@60Hz)の解像度に対応しており、高精細なイメージを鮮明に表示することができます。解像度【エミュレーション】最大4096×2160@60Hz、2560×1440@144Hz材質メタル質量(kg)1.57ポート数4スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×5、【ステーション選択】スライドスイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:4.42W:63BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335.0×160.5×44仕様・用途【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)LED【オンライン/選択】5(Orange)、【USBリンク】5(Green)、【オーディオ】5(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2/HDMI メス×1(Black)/ステレオミニジャック×2(Green:フロント側×1・リア側×1)、【KVMポート】USB 3.1 Gen1 Type-B メス×4(Blue)/HDMI メス×4(Black)/ステレオミニジャック×4(Green)、【シリアル】RJ-11 メス×1、【電源】DC電源ジャック×1、【USBハブ】USB 3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント側×1、リア側×1)動作温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI 2.0キーボード/マウスUSB
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート HDMI KVM over IP(4K対応、RS-232C対応)
ATEN¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷CN9850は、ローカルコンソールとリモートコンソールの両方で最大4K DCI(4096×2160@30Hz)のHDMI解像度に対応した。PC/ワークステーションのデジタルビデオ、オーディオ、バーチャルメディアへのリモートアクセスを可能にする製品です。高度なFPGAグラフィックプロセッサーを搭載したCN9850は、より優れた品質のイメージやビデオを提供するとともに、シリアル制御用のRS-232C規格にも準拠しています。フロントパネルのMini USBポートは、ユーザーが便利に使えるよう、ノートパソコン接続用のラップトップUSBコンソール(LUC)ポートとして設計されています。これにより、ユーザーはキーボード、モニター、マウスを別途用意しなくても、ノートパソコンを接続してPC/サーバーに対して簡単に日常的なメンテナンスを行うことができます。シームレスな接続を実現するために、CN9850にはデュアルLANとデュアル電源機能が搭載されており、サーバールームでの動作をスムーズかつ効率的に保ちます。また、デバイスの状態監視用の電源状態検出機能は、デバイスがオフライン(例:電源異常)になったときに、自動的にイベント通知を送信します。CN9850のWebクライアントビューワーは、追加のソフトウェアなしでリモートデスクトップにアクセスすることができるため、リモートからでも管理を容易に行うことができます。HDMIを搭載し4K解像度に対応したCN9850は、遠隔アクセス/管理用にWebベースのGUIを提供しています。さらに、統一された多言語インターフェースにより、ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性を向上させることができます。CN9850は、高品質な画像やマルチタスクが求められる業界においてリモートアクセス管理を行うデータセンターやサーバールーム、およびコントロールルームに最適です。例えば、複数の拠点にオフィスを構え、ローカルとリモートのワークスペース間のブリッジとして機能できるグローバルな組織や企業のような環境で活用いただけます。仕様バーチャルメディア:USB Mini-B メス×1セット内容KVMケーブル(HDMI,USB,オーディオ)×1、USBケーブル(USB-A→Mini-USB)×1、電源アダプター×1、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.84(1.85lb)電源2(Green),DC電源ジャック×2湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:10.07W:48BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150.5×28.5材質(ケース)メタルリセットピンホール型スイッチ×1(Black)動作温度(℃)0~50(CN9850)、0~40(電源アダプター)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポートLANポート:RJ-45 メス×2、KVMポート:USB Type-B メス×1(White)、HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、コンソールポート:USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)ビデオ仕様ローカルコンソール:4096×2160@30Hz、リモートコンソール:4096×2160キーボード/マウスUSBシリアルポートRJ-45 メス×2グリーンマーク認定
2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載)
ATEN¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷CS742Hは最大2台のPCを、キーボードとマウス各1台とHDMIディスプレイ2台を使って操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。最大4096×2160 @ 60HzのHDMIデュアルディスプレイをサポートしているため、オフィスやSOHO、在宅勤務における一般的なPC作業において、。2画面で2台のPCを切り替えながらマルチタスク環境でも高い操作性を発揮します。仕様ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、有線リモコンセット内容HDMIケーブル×4、USB 2.0 Type-A→Type-Bケーブル×2、有線リモコン×1、フットパッド(4個入)×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.47(1.04lb)スイッチ【選択】プッシュボタン×2湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:3.63W:43BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチックインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LED【オンライン/選択】2(Orange)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2(Blue)、HDMI メス×4(Black)【有線リモコン】2.5mmオーディオジャック メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2ビデオ仕様最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
4ポートUSB3.0ハブ搭載HDMI KVMPスイッチ(4K対応、オーディオミキサーモード搭載)
ATEN¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷2ポートUSB3.0ハブ搭載HDMI KVMPスイッチ(4K対応、オーディオミキサーモード搭載)。 CS1824は、1組のコンソール(USBキーボード、マウス、HDMIモニター)を使用して4台のHDMIインターフェイスコンピューターを簡単に管理することができます。 解像度4K DCI(4096x2160@60Hz)まで対応する本製品は、マルチタスクにおけるユーザー体験を最適化します。解像度【エミュレーション】最大4096×2160@60Hz、2560×1440@144Hz材質メタル質量(kg)0.94ポート数2スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×4湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:2.535W:54.5BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】270.0×88.0×55.5仕様・用途【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)LED【オンライン/選択】4(Orange)、【USBリンク】4(Green)、【オーディオ】4(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2/HDMI メス×2(Black)/3.5mm オーディオジャック×2(Green:フロント側×1、リア側×1)/3.5mm オーディオジャック×2(Pink:フロント側×1、リア側×1)、【KVMポート】USB 3.1 Gen1 Type-B メス×4(Blue)/HDMI メス×8(Black)/3.5mm オーディオジャック×4(Green)/3.5mm オーディオジャック×4(Pink)、【デイジーチェーンポート】RJ-45 メス×1、【リモートポートセレクター】2.5mmオーディオジャック メス×1、【電源】DC電源ジャック×1、【USBハブ】USB 3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント側×1・リア側×1)動作温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【コンピューター】最大4キーボード/マウスUSB
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷CL3716iNWは、最大16台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、。不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:42.1W:204BTU/h、AC220V:41.7W:202BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange))【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×16、USB Type-B メス×16【電源】IEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】16レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーショートレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷CL3716iNWは、最大16台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、。不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:42.1W:204BTU/h、AC220V:41.7W:202BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×16、USB Type-B メス×16【電源】IEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】16レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI IP-KVMドロワーショートレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷CL3708iNWは、最大8台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、。不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:35.2W:171BTU/h、AC220V:35.7W:174BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×8、USB Type-B メス×8【電源】IIEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】8レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷CL3708iNWは、最大8台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン×8●リモート:1920×1200 @ 60Hzセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96電源【コネクター】IEC 60320/C14×1【スイッチ】ロッカースイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:35.2W:171BTU/h、AC220V:35.7W:174BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒リセットピンホール型スイッチ×1視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1LCD仕様電源:LEDプッシュボタン×1、調節:プッシュボタン×4動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】8ポートセカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、LANポート:RJ-45 メス×1、KVMポート:HDMI メス×8、USB Type-B メス×8、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
ビデオ延長器
ATEN¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷HDBaseT Class B規格に準拠し、HDBaseT Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで HDMI信号を4K解像度では最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。用途映像信号の延長に信号送信用付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.24消費電力(W)(DC5V)1.86寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×87×30入力インピーダンス(Ω)100最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×2最大延長(m)70入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CECオーディオ入力1
ビデオ延長器
ATEN¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷HDBaseT Class B規格に準拠し、HDBaseT Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで HDMI信号を4K解像度では最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。用途映像信号の延長に信号受信用付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.25消費電力(W)(DC5V)4.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×87×30出力インピーダンス(Ω)100最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×2最大延長(m)40入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CECオーディオ出力1
KVM切替器
ATEN(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。ポート切替方法-ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。USBホットプラグ対応。USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。プラグアンドプレイ。バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1。注意:。※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御仕様【ポート選択】ワイヤードリモコンセット内容クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8ケース質量(kg)0.34消費電力DC5V:1.38W:28BTU材質(ケース)プラスチック最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大2キーボード/マウスUSB
ビデオ分配器
ATEN¥40,980税込¥45,0781台当日出荷1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるHDMI 4分配器(True 4K対応)です。 本製品はDVDプレーヤーや衛星放送用セットトップボックス、HDMIディスプレイ、プロジェクター、テレビといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.48消費電力(W)(DC5.3V)4.84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×80×25最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4、8bit)、3840×2160(60Hz/4:4:4、8bit)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタHDMIタイプA メス×10アズワン品番64-8300-86入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:4準拠HDMI (3D、Deep Color、4K(60Hz/4:4:4、8bit))、HDCP 2.2
ビデオ延長器
ATEN¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷POH(Power over HDBaseT)Class B規格に準拠し、POH Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで 電源と1系統のHDMI信号を解像度4Kの場合は最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。用途映像信号の延長に信号受信用付属品電源アダプター×1、IRレシーバー×1、3極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.46消費電力(W)(DC5V)4.37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×123×30出力インピーダンス(Ω)100最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K(40m)、1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K (35m)、1080p (60m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×2アズワン品番64-8301-42最大延長(m)70入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CECオーディオ出力1
ビデオ延長器
ATEN¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷POH(Power over HDBaseT)Class B規格に準拠し、POH Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで 電源と1系統のHDMI信号を解像度4Kの場合は最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。用途映像信号の延長に信号送信用付属品電源アダプター×1、IRレシーバー×1、3極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.44消費電力(W)(DC5V)12.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×123×30入力インピーダンス(Ω)100最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K(40m)、1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K (35m)、1080p (60m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×2アズワン品番64-8301-41最大延長(m)70入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CECオーディオ入力1
ビデオ分配器
ATEN¥90,980税込¥100,0781個当日出荷1系統のHDMI信号を最大10系統に分配。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。高品質なビデオ映像-最大4K解像度(4096×2160@60Hz、4:2:0)※。ソースからデバイスまでの延長距離-最大15m。双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現。デバイスの状態はLEDランプで表示。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応(1U設計)。*ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VS0110HAは、1系統のHDMI信号(4K解像度)を10系統に分配するHDMI分配器です。材質メタル質量(kg)2.10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】437.2×158×44RoHS指令(10物質対応)対応仕様【EDID設定】EDIDスイッチ×1、EDIDモード:デフォルト(1080p)/ポート1/自動セット内容電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×10(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離10m(4K解像度の場合)ケース質量(kg)2.10(4.63lb)消費電力DC5V:4.34W:20BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5m(4K解像度の場合)制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1・USBポートマイクロUSB×1(ファームウェアアップグレード)関連部品ビデオコンバーターVC080・ビデオエクステンダーVE800A、VE810、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437.2×158×44ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE811、VE811R、VE811T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
ビデオ分配器
ATEN¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷最大3台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続表示可能。解像度-4K60p解像度(4096×2160/3840×2160@60Hz4:4:4)(最大5m)、HDR対応。HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、DolbyVision、HLG)。HDCP2.2準拠。自動切替モードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソースの切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン。IR信号の延長に対応。7.1chオーディオ出力対応。デバイスの状態はLED表示で一目瞭然。プラグアンドプレイ-ソフトウェアのインストール不要。用途VS381Bは、自動切替機能を搭載した3入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)です。本製品は、3台のHDMI入力ソースを切り替えて1台のHDMIディスプレイに出力することができます。仕様選択プッシュボタン×1(入力選択)セット内容USB→DC電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)ケース質量(kg)0.15消費電力DC5V:0.69W:3BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×3(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)制御IRミニステレオジャックメス×1(Black)/最大距離@5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DCジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71.6×79×25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数3ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps(レーンあたり6Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、HLG、DolbyVision)、HDCP2.2・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC986B、VC1280、VC881、VC986、VC080、VC880・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835、VE816R、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0808HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS0108HB、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B、VS482・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7D20Hオーディオ入力HDMIType-Aメス×3(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
ビデオ分配器
ATEN¥12,980税込¥14,2781台当日出荷4台のHDMIデバイスを接続し、本体のフロントパネルにあるプッシュボタンやRS-232、IRリモコンを使用して それらを切り替え、出力表示できる4入力HDMIスイッチャーです。 ディスプレイに表示しているソースデバイスは本体のフロントパネルにあるLEDで表わされます。 ポートの選択を自動で行う自動切替モードやHDMIポート間のスムーズなビデオ切替を実現する快速切替機能を搭載しています。用途複数の映像の切替に付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.48消費電力(W)(DC5V)1.76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×83×25最大解像度4K周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタHDMIタイプA メス×10アズワン品番64-8302-19入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数デバイス:4、ダイレクト:1準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP2.2、CEC
KVM延長器
ATEN¥169,800税込¥186,7801個当日出荷ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。USBバーチャルメディア対応。HDMI、HDCP1.4準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。管理。イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート。-。テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能。マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。用途KE8900Sは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・HDMIモニター)をイントラネット経由で延長できるHDMI対応のスリムタイプIP-KVMエクステンダーです。仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1スイッチリセットピンホール型スイッチ×1電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.64(1.41lb)消費電力DC5V:4.35W:46BTU材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB解像度最大1920×1200@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×2(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29接続台数ダイレクト1互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT、KE6900AiT、KE8900ST・KVM管理ソフトウェアCCKM
ビデオ分配器
ATEN¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるHDMI 2分配器(True 4K対応)です。 DVDプレーヤーや衛星放送用セットトップボックス、HDMIディスプレイ、プロジェクター、テレビといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.32消費電力(W)(DC5V)4.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4、8bit)、3840×2160(60Hz/4:4:4、8bit)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタHDMIタイプA メス×6入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:2準拠HDMI (3D、Deep Color、4K(60Hz/4:4:4、8bit))、HDCP 2.2
ビデオ変換器
ATEN¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷プッシュボタンによる簡単なモード選択。HDMI→HDMI変換。DVI→HDMI変換。ARC(AudioReturnChannel)機能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。高解像度対応。HDMI:最大4K(3840×2160@30Hz)。DVI:最大1920×1200。HDMIオーディオ信号はS/PDIF、同軸、またはRCAステレオオーディオ信号に抽出変換可能。電源状態をLEDで表示。ファームウェアアップグレード可能。メタル素材の筐体。用途VC881は、オーディオエンベデッドとディエンベデッドの両方の機能を備えた高品質なHDMI/DVI→HDMIコンバーターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチモード選択スライドスイッチ×1:HDMIオーディオ出力-ON/OFF、スライドスイッチ×1:オーディオ出力チャンネル-AUTO/CH5.1/CH2、プッシュボタン×1:オーディオ機能選択1.HDMI→HDMI、2.DVI→HDMI、3.ARC(AudioReturnChannel)出力【ビデオ】インターフェースARC対応HDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3M電源電源アダプター入力:AC100~240V50/60Hz、出力:DC5V※2.6Aアダプター型番はメーカーHPサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.47(1.04lb)消費電力DC5V:1.767W:8BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、DVI-Dメス×1(White)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:3M、DVI:1.8M動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1・ファームウェアアップグレードステレオミニジャック×1アズワン品番64-8300-77ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)202×85×25RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度6.75Gps・最大ピクセルクロック225MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor)・HDCP1.4準拠・最大解像度HDMI:3840×2160@30Hz、DVI:1920×1200互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE812、VE814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS0801H、VS261、VS461、VS481B、VS482・DVIケーブル2L-7D03DD、2L-7D05DD・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャック×1(Green)オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)