94件中 81~94件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速切断機 KENOH

    高速切断機

    KENOH
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷
    サーキットブレーカーが過負荷時の通電を遮断し、モーターの焼き付きを抑えます。材料を素早く固定できるワンタッチバイスを搭載しています。
    用途鉄・アルミの丸パイプ、角パイプ、アングル材などの切断に。セット内容切断砥石1枚(本体に装着してあります)・メガネレンチ1本周波数(Hz)50/60電流(A)15電圧(V)AC100コード長さ(m)約2無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格消費電力(W)1450定格時間(分)15切込み角度(°)左右0~45使用条件最高使用周速度が72m/s(4300m/min)以上の補強入り切断砥石
  • 電気ドリル&ドライバー KENOH

    電気ドリル&ドライバー

    KENOH
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    8段階トルク切替式:ネジを傷めないクラッチ機能付です。キーレスチャック:先端工具(ビット)を簡単交換。無段階変速:ゆっくり回転~高速回転。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。最大トルク:約16N・m/回転数:0~700min-1。定格消費電力:250W/コード長(約):2m/定格時間:10分
    用途ねじの締め付け・緩め、木材・金属・樹脂の穴あけに。付属品交換用カーボンブラシ1セット(2個で1セット)本体質量(g)1300穴あけ能力(mm)25mm厚集積合板:Φ21 鉄工Φ8mm (6mm厚アングル鋼)ねじ締め能力木ネジΦ4.2mm×65mm本体サイズ(mm)L190×W230×H・D65W数(W)250
  • 振動ドリル KENOH

    振動ドリル

    KENOH
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    回転モード/回転+打撃モード切替。回転方向切替スイッチ:チャック部が正・逆の2通りに回転。ディプスアジャスタ:穴あけの深さを調整可能。変速機能:ゆっくり回転~高速回転。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
    用途金属・木材・樹脂・コンクリート・レンガ・ブロックの穴あけに。付属品サイドハンドル・ディプスアジャスタ・チャックハンドル電流(A)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2200本体質量(g)1900定格消費電力(W)480穴あけ能力木材Φ18mm/鉄工Φ10mm/コンクリートΦ10mm定格時間(分)10本体サイズ(mm)L215×W280×H・D70W数(W)480打撃数(min-1)約0~33600
  • 変速ジグソー KENOH

    変速ジグソー

    KENOH
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    木材・金属(軟材)・樹脂の直線、曲線切りに。全対応ブレードホルダB型&兼用刃取付可能。切削物によって切替:6段変速です。連続作業に:スイッチ固定ボタン。左右傾斜切断:各45°まで。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。本品に付属しているブレードは木工用です。他の素材の切断には、切断素材に合うブレード(市販品)をお買い求めください。DIY専用です。
    用途木材・軟鋼・樹脂の直線切り、曲線切りに。付属品ブレード(木工用)荒目・ブレード(木工用)曲線切・六角棒レンチ・T型定規ストローク(mm)18電流(A)4.3コード長さ(m)約2本体質量(g)1950定格消費電力(W)400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L260×W195×H・D70W数(W)400ストローク数(min)約800~3000
  • ディスクグラインダー KENOH

    ディスクグラインダー

    KENOH
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    砥石を簡単交換:シャフトロック式です。左右交換式ハンドル:作業がスムーズに行えます。AC100V:ハイパワー・ハイトルクです。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。定格消費電力:550W/コード長(約2m)/定格時間:10分
    用途面取り・切断・バリ取り・サビ落としに。 ブロックやレンガ等の切断に。 。DIY専用です。付属品鉄工用オフセット砥石(研削用)(外径100×厚さ6×内径15mm)・フランジ・ロックナット・補助ハンドル・カニ目スパナ・交換用カーボンブラシ1セット(2個で1セット)電流(A)5.8回転数(min-1[r.p.m])約10000本体質量(g)1500本体サイズ(mm)L90×W270×H・D116W数(W)550
  • オービタルサンダー KENOH

    オービタルサンダー

    KENOH
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    サビ・ペンキ落としに。木材等平面の表面仕上げに。握りやすいグリップ付ハンドル。パッドサイズ:90×187mm。連続作業に:スイッチ固定ボタン。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。楕円運動:オービタル機能。
    用途木材などの研磨や表面仕上げに。付属品サンディングペーパー3枚(#60、#100、#240各1枚)電流(A)1.8回転数(min-1[r.p.m])約12000コード長さ(m)2本体質量(g)1400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L150×W250×H・D90W数(W)150
  • 替刃式剪定鋸 カーブソー サヤ付 果樹・庭木・生木用 KENOH

    替刃式剪定鋸 カーブソー サヤ付 果樹・庭木・生木用

    KENOH
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    高い位置の枝を切るなら一般的な鋸(直線刃)よりラクで作業も早いです。刃がカーブ(湾曲)しているので下に引くだけで自然に枝に刃が食い込みます。頑強なアルミ素材+滑りにくいTRP素材を使用し、軽くて握りやすい二重成型グリップです。携帯に便利なサヤ付き(樹脂製)です。
    用途樹木、果樹などの剪定に。材質サヤ:樹脂製刃長(mm)約270材質(柄部)アルミ・TPR材質(刃)SK85
  • 替刃式剪定鋸 カーブソー替刃 果樹・庭木・生木用 KENOH

    替刃式剪定鋸 カーブソー替刃 果樹・庭木・生木用

    KENOH
    ¥798税込¥878
    1個
    5日以内出荷
    CCS-27用替刃。高い位置の枝を切るなら一般的な鋸(直線刃)よりラクで作業も早いです。刃がカーブ(湾曲)しているので下に引くだけで自然に枝に刃が食い込みます。
    用途樹木、果樹などの剪定に。刃長(mm)約270材質(刃)SK85
  • ソーラー式モグラ撃退器 強力型 KENOH

    ソーラー式モグラ撃退器 強力型

    KENOH
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    ソーラー式モグラ撃退器 強力タイプ! 。メーカー比。モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
    用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約113(m2)(半径約6m、約34坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】155全長(mm)330質量(g)270周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
  • ソーラー式 モグラ撃退器 KENOH

    ソーラー式 モグラ撃退器

    KENOH(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
    用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】95×80全長(mm)385質量(g)120周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
  • T型&8セットドライバー KENOH

    T型&8セットドライバー

    KENOH
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    T型ハンドルのアタッチメントハンドルを外すと6.35mm六角ビットも使用可能。小さな力で大きなトルク。
    用途ネジ回し作業に。セット内容+00・0・1・2 -1.8・3・6mm・錐商品構成セット品
  • エアー補助タンク KENOH

    エアー補助タンク

    KENOH
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)
    質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86
  • 2×4用マイターボックス KENOH

    2×4用マイターボックス

    KENOH(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    日曜大工の必需品!。2x4や1x4木材の角度切りに!。切断可能幅:約90×厚さ約40mm。90、45、22.5°の3パターン切断ができます
    全長(mm)298質量(g)329切断能力(厚×幅)約40×90
  • ストライプドライバー KENOH

    ストライプドライバー

    KENOH
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。先端がプラスドライバーは、グリップを見れば一目でわかる赤色ラインカラー。 持ち手は丈夫・軽量・握りやすい樹脂グリップ。家具等の組み立てに。プラスチック(クリスタルカラー)柄ドライバー
    用途ネジ・ビスの締め・緩めに材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし