カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KENOH
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: KENOHのすべての商品

PVCエアーホース
KENOH¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!。保護カバー付きで金具の付け根からのホース折れを防止します。 。ホースは材質上冬期間や寒い場所で使用すると硬くなります。用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。材質PVC外径(Φmm)10内径(mm)6.5
ブロワー&バキューム
KENOH¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。定格消費電力:370W。吸塵の場合はダストバッグをつけてご使用ください。用途作業場やサッシの送風清掃、吸じん作業に。付属品ノズル・ダストバッグ・交換用カーボンブラシ1セット(2個で1セット)電流(A)4回転数(min-1[r.p.m])約12000コード長さ(m)(約2)本体質量(g)1400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L185×W200×H・D180W数(W)370
マーキング 目印テープ 幅広
KENOH¥698税込¥7681個5日以内出荷工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。一般的な30mmより広い50mm幅でより目立ちます。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。用途測量・土木・植林等の目印に材質PVC質量(g)215テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50
エコノミーバイス
KENOH¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷コンパクトサイズで使いやすい。用途切断・研磨作業の固定に。全長(mm)225質量(kg)4.6主な用途切断・研磨作業アンビル面(mm)40×40口幅(mm)90口開き(mm)80口深(mm)51
電工ドライバー
KENOH¥239税込¥2631個当日出荷ボールグリップで締め付け力アップ!。ソフトグリップ加工で手にしっくりなじみます。柄尻の溝でヒートン廻しとして使用できます。先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。用途ネジ・ビスの締め・緩めに。質量(g)97グリップ径(Φmm)41材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
カラー ボールポイント六角棒レンチセット
KENOH(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(9本)当日出荷約25°まで傾けて使用できます。サイズにより色分けしてあります。セミロングタイプで作業性抜群。用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ラチェットハンドル 12.7mm
KENOH(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷鏡面磨きで仕上げたベーシックな丸形ラチェットハンドル。頭部のプッシュ操作でソケットを素早く脱着可能!材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)616差込角(mm)12.7 (1/2")最大トルク(N・m)510ヘッド径(Φmm)42
フレキシブル精密ドライバーセット
KENOH(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷狭い・奥まった場所でネジの締め緩めが可能。様々な小径のネジに対応したマイクロビット付き(18サイズ)。セット内容差替ドライバーハンドル、フレキシブルシャフト、マイクロビット、【+NO.000、+NO.00、+NO.0、+NO.1、PZ00、PZ0、PZ1、-1.0mm、-1.5mm、-2.0mm、-2.5mm、-3.0mm、T4、T6、T7、T8、T9、T10】全長(mm)28質量(g)110材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)スチール、PVC、PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
チタンドリルセット
KENOH¥1,998税込¥2,1981個(19本)5日以内出荷シンニング加工で喰い付き抜群(2.5mm以下は除く)。チタンコーティングで切れ味持続。ドリルを整理しやすく、取り出し簡単!スタンドケース入り!用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけにセット内容1・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.5・7・7.5・8・8.5・9・9.5・10材質HSS鋼(チタンコーティング)入数(本)19
エアーコイルホースカプラ付
KENOH¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。材質(ホース)ポリウレタン樹脂有効伸長(mm)全長×70%
エアー7点キット
KENOH¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷エアー作業でよく使用するツールのセットです!。空気入れはエアダスターに取り付けて使用します。用途タイヤ・ボール・ボートの空気入れ、清掃、洗浄、塗装作業に。セット内容ゲージ付タイヤチャック、エアダスター、ボール用ノズル、ゴムボート用ノズル、スプレーガン、洗浄ガン、コイルホース
PVCエアーホース
KENOH¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!。保護カバー付きで金具の付け根からのホース折れを防止します。 。ホースは材質上冬期間や寒い場所で使用すると硬くなります。用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。材質PVC長さ(m)10外径(Φmm)10内径(mm)6.5
乾電池式ミニドライバー
KENOH¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷単三乾電池(別売)4本使用。モーター電圧 DC6V。締付トルク 3.0 N.m(最大)。定格時間 5分用途家具などの組み立て、ねじ締め・緩め、下穴あけに。付属品ドライバービット 片ビット-4x50mm 片ビット-6×50mm 片ビット+PH1x50mm 片ビット+PH2x50mm本体質量(g)222.5最大回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力木ネジ最大Φ3.1mm(2x4材)穴あけ能力木工ドリル刃最大Φ3.0mm(2x4材)本体サイズ(mm)L155×W115×H・D46
ウォーターポンププライヤー
KENOH¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷がたつきにくい3枚合わせ構造です。口開きは7段階で、最大46mmまで開きます。すべりにくい持ち手部。鍛造性なので変形に強く頑丈です。用途配管作業やナットの回しに。色ブラック質量(g)355呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46
ソフト8カラードライバー
KENOH¥599税込¥6591個当日出荷力の入れやすい差し込みハンドル付き。T型ハンドルにすることにより強い締め付けができます。ヒートンを回す事の出来るマジックコイン付。ネジ、小物が入る収納ケース付。用途ネジ回し作業に。セット内容+0・1・2 -1.8・3・5・6mm・錐商品構成セット品
カラー ボールポイント六角棒レンチセットEXロング
KENOH¥2,198税込¥2,4181セット(9本)当日出荷約25°まで傾けて使用できます。サイズにより色分けしてあります。エキストラロングタイプで作業性抜群。用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
スーパーウェーブスニップス
KENOH(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷塩ビ・ポリカーボネート・トタンなどの波板専用金切鋏。波板切り。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。全長(mm)220質量(g)170材質(刃)炭素工具鋼SK-5
折込鋸 PCグリップ
KENOH¥649税込¥7141個5日以内出荷やや荒目の刃なので、生木から、一般木材まで切断できます。メタルフレームに樹脂系グリップの折りたたみ式ハンドルですので、刃を折りたたんで収納できるので安全です。用途木材や枝の切断作業に。本体質量(g)220規格寸法(mm)210本体サイズ(mm)L230×W70×H・D20刃渡り(mm)約210
ミニ先細ペンチ
KENOH¥499税込¥5491個5日以内出荷ワイヤーをつかむ作業に最適です。握りやすいソフトグリップ用途対象物のつかみ、曲げ、切断作業に。色グリーン本体質量(g)58本体サイズ(mm)L125×W48×H・D9
ミニ丸ペンチ
KENOH¥499税込¥5491個5日以内出荷ワイヤーを丸める(曲げる)作業に最適です。握りやすいソフトグリップ用途対象物のつかみ、曲げ、切断作業に。色ブルー本体質量(g)54本体サイズ(mm)L125×W50×H・D9
ミニニッパー
KENOH¥499税込¥5491個5日以内出荷ワイヤーを切る作業に最適です。握りやすいソフトグリップ用途ワイヤーの切断に。色レッド本体質量(g)54本体サイズ(mm)L112×W48×H・D9
ビッグ8ドライバーセットNEO 8本組
KENOH¥1,298税込¥1,4281個(8本)5日以内出荷グッ!と握れてしっかりフィット!太径グリップ採用。先端磁力入り。差替ハンドル、-3mm、-5mm、-6mm、+No.0、+No.1、+No.2、千枚通し、釘抜き。差替ハンドル;-3mm、-5mm、-6mm、+No.0、+No.1、+No.2、千枚通し、釘抜き用途家具等の組み立てに ネジ・ビスの締め・緩めに材質Cr-V、PP規格DM-J8N/(+0/+1/+2/-3/-5/-6/千枚通し/釘抜き)材質(グリップ)PP+TPR
エアインパクトレンチ
KENOH¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷【付属品】インパクトソケット17,19,21 計3本、 ニップル 調整用六角レンチ、オイル入り油さし、シールテープ用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。仕様無負荷空気消費量(CFM):4最大トルク(N・m)310無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000本体質量(kg)2.1空気接続口Rc1/4メス本体サイズ(mm)L205×W185×D65ソケット差込角(mm)12.7
ウォーターポンププライヤー
KENOH¥699税込¥7691個5日以内出荷がたつきにくい3枚合わせ構造です。口開きは7段階で、最大46mmまで開きます。すべりにくい持ち手部。鍛造性なので変形に強く頑丈です。用途水道管や配管部品のつかみ、締め付け、取り外しに。色黒呼び寸法(mm)250本体質量(g)355規格寸法(mm)250本体サイズ(mm)L250×W50×H・D15口の開き(mm)最大46口開き(mm)46
ルーターマスター 2
KENOH¥7,998税込¥8,7981個(85個)5日以内出荷陶磁器の彫刻やグラスアートに!。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が乗った「とらのまき」付き。用途小型部品の研磨、切削、バリ取りに。容量85PCS材質(本体)ABS、TPR最高回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)1.7(本体、ACコード接続時) ※二重絶縁構造入力AC100V定格出力50/60Hz 5.6W 出力:DC14V 0.4A定格使用時間10分対象ガラス、ボトル、陶磁器、貝殻、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに!!
静音オイルレスコンプレッサ
KENOH¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷エアー工具を使用し、様々な作業を行う事が出来ます。「給油不要なオイルレス式」 クリーンなエアーを供給します。またメンテナンスも楽です。Wタンクシステム:15L(メインタンク)と15L(サブタンク)。サブタンクは取り外せて持ち運び可能で、電気の届かない場所でも作業が可能。作動音が静かな『静音タイプ』 静かな作動音がストレスを軽減します。周囲環境へもやさしいエアーコンプレッサーです。騒音:約68~70dB。電動機出力:0.78kW 吐出量:59/76 L/min (0.59Mpa)。空気接続口:1/4ワンタッチカプラー、エアーコック付用途空圧工具への圧縮空気供給に。付属品Rc1/4メス ワンタッチカプラー3個(本体パネル部2個・サブタンク部1個取り付け済)、シールテープ1個容量(L)15+15電流(A)6.8/8.0電圧(V)100・50/60Hz消費電力(W)650/780タンク容量(L)30(15+15)コード長さ(m)約2最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78・8本体質量(kg)30本体サイズ(mm)L680×W480×H・D550再起動圧力(MPa)0.59・6kgf/cm2
ソフト&スムーズエアホース
KENOH¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷やわらか!絡まりにくい。なめらか!巻きぐせがつきにくい。ワンタッチソケットで接続簡単!。ホースの折れを解消する保護カバー付き!。ホースサイズ:内径6.5mm×外径10.7mm用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)特殊軟質PVC樹脂使用温度-10℃~40℃ ※3℃以下になると硬くなります。
エアーホースリール8.5
KENOH¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷台座で360度回転します。回転台座付きですので、ホースの引き伸ばしをスムーズに行えます。ハンドルは折りたためるので、持ち運びや保管時には邪魔になりません。用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。長さ(m)30本体質量(g)7220本体サイズ(mm)L355×W335×H・D265常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5・約15
エアーホース
KENOH¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。材質(ホース)ポリウレタン樹脂規格寸法(mm)6.5×10.0
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら