カテゴリ

  • 空圧工具(8)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • REX(レックス)[自動車用品]
  • モノタロウ(1)
  • EPSON(4)
  • NAC(長堀工業)(7)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • Sensata / Crydom(4)
  • SUNMATCH(11)
  • THB(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • YoshidaTools(3)
  • エスコ(7)
  • エレコム(64)
  • コクヨ(3)
  • サンドビック(9)
  • スバル(18)
  • ホンダ(2)
  • マルヤス電業(7)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • 七星科学研究所(7)
  • 空研(3)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22pm」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]

    エアーバキューム&ブロワガンキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    コンプレッサーの圧縮空気を利用して、吸い込みや吹き飛ばしの作業ができる清掃用のエアツールセットです。
    用途自動車の車内、作業場、工場内の清掃にセット内容本体、22PMカプラ、丸口ノズル、平口ノズル、細口ノズル、ブラシノズル、集塵バッグ(各1)危険物の類別非危険物
  • エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品]

    エアーニブラ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    金属板の曲線切断、自動車板金・解体作業に最適です。
    用途ボディパネル、金属パネルの切断に付属品22PMカプラ全長(mm)176質量(g)900切断能力(mm)1.2空気消費量(L/min)113
  • グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]

    グラインダーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    5日以内出荷
    金属のバリ取りから本格的な切削・彫金・金型修正まで活躍します。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに付属品22PMカプラ全長(mm)175入組点数砥石(3mmアーパー)×5、砥石(6mmアーパー)×5
  • アングルダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    アングルダイグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに付属品22PMカプラ、コレット:3mm、6mm全長(mm)165質量(kg)0.5軸径1/8(3mm)・1/4(6mm)無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
  • インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]

    インパクトエアーハンマーキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    往復運動をするエアーハンマーの打撃力を利用して、固着したねじを緩める方向へ特化した特殊な工具です。
    用途固着したネジ・ボルトの取り外し付属品22PMカプラ仕様インレットサイズ:1/4”全長(mm)232質量(kg)2.6空気消費量(L/min)51口径3/4”打撃数(bpm)2500適合ホースサイズ(mm)8
  • ミニダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    ミニダイグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに付属品22PMカプラ、コレット:3mm、6mm全長(mm)159質量(kg)0.4軸径1/8(3mm)・1/4(6mm)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気圧力(MPa)0.62(推奨)
  • エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]

    エアー・スポットドリル

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    鋼板同士を接合している「スポット溶接」の箇所だけをキレイに削り取り、鉄板を一枚ずつ剥がすために特化したエアー工具です。
    用途スポット剥がし作業用付属品22PMオスカプラ仕様エアー差込径(インチ):1/4”全長(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600空気消費量(L/min)170適合軸径(Φmm)8
  • ダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    ダイグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    金属のバリ取りから本格的な切削・彫金・金型修正まで活躍します。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに付属品22PMカプラ、コレット:3mm、6mm全長(mm)153質量(kg)0.4軸径1/8(3mm)・1/4(6mm)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気圧力(MPa)0.62(推奨)
  • ミニオービタルサンダー2インチ REX(レックス)[自動車用品]

    ミニオービタルサンダー2インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    パーツ補修の仕上げに最適です。削り跡を極力残したくない精密な仕上げ作業が得意です。
    用途バリ取り、表面仕上げ等に付属品2インチパット、オービットダイヤ4mm、22PMカプラ全長(mm)108サイズパットサイズ(mm):50×M6質量(g)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)91騒音値(dB)84パッド寸法(mm)50×M6オービットダイヤ(mm)4