REX(レックス)[自動車用品]
ミニオービタルサンダー2インチ
パーツ補修の仕上げに最適です。削り跡を極力残したくない精密な仕上げ作業が得意です。
用途
バリ取り、表面仕上げ等に
付属品
2インチパット、オービットダイヤ4mm、22PMカプラ
全長(mm)
108
サイズ
パットサイズ(mm):50×M6
質量(g)
700
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
空気消費量(L/min)
91
騒音値(dB)
84
パッド寸法(mm)
50×M6
オービットダイヤ(mm)
4
内容量
1台
注意
※用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02654150
RX-6003V-2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください