ダイヤモンドホイール コンクリート全般用

ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。
ハンドタイプ エンジンカッター向け。
チップ接合もレーザー溶接で安全。
納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。
セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。

用途
コンクリート・コンクリート二次製品・ブロックの切断に
チップ高さ(mm)
7
内容量
1枚
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。
全12種類を絞り込む
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
刃厚(mm)
外径(mm)
穴径(mm)
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76106348SS30525413402.8Φ305Φ25.45000
¥16,760
¥12,980
¥14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
76106366SS2553059202.4Φ255Φ30.55900
¥13,870
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76106400SS2552549202.4Φ255Φ25.45900
¥13,870
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76106418SS30530513402.8Φ305Φ30.55000
¥16,760
¥12,980
¥14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
76106427SS3052213402.8Φ305Φ22.05000
¥16,760
¥12,980
¥14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
76106445SS3052013402.8Φ305Φ20.05000
¥16,760
¥12,980
¥14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
76106506SS255229202.4Φ255Φ22.05900
¥13,870
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76106531SS3552024603.2Φ355Φ20.04300
¥26,090
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76106540SS3552224603.2Φ355Φ22.04300
¥26,090
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76106576SS35530524603.2Φ355Φ30.54300
¥26,090
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76106585SS255209202.4Φ255Φ20.05900
¥13,870
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76106637SS35525424603.2Φ355Φ25.44300
¥26,090
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする