曜日別特売

ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック

ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。
切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。
セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。

用途
モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
内容量
1枚
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃厚(mm)
付属リング穴径(Φmm)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76106321SE105851.815Φ105Φ20.0
¥1,730
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76106470SE1251452.220Φ126Φ22.0
¥2,580
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76106646SE30530513402.825.4・22・20Φ305Φ30.5
¥11,940
¥9,498
¥10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする