LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック
ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。
切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。
ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
用途
モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
内容量
1枚
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(5.35MB)
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃厚(mm)
付属リング穴径(Φmm)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76106330
WE125
140
2.2
20
Φ126
Φ22.0
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76106680
WE105
90
2
15
Φ105
Φ20.0
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください