危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油
規格MA2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
ピペットマンの交換用チップです。
フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。
DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶
規格MA2
適合車4ストロークのスポーツ車輌向け
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FC
ベースオイル部分合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
メーカー名:スズキ。メーカー品番:09409-06324
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。
容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-24480-100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:09168-10L02
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
対象車種:キャリイ/スーパーキャリイ。リヤゲートにデカールを貼ることで、存在感のあるリヤビューへ。「SUZUKI」
適合車種CARRY/SUPER CARRY
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
対象車種:エブリイ。板状。2枚セット
色黒
適合車種EVERY
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。
全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。
超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。
キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。
スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
対象車種:スーパーキャリイ。ゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎます。サイド(1500mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本。※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません。※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります。※農繁仕様に本品が標準で装備されています
材質PVC(塩ビ)
適合車種SUPER CARRY
ギルソン社製のピペットが7本まで掛けられる回転式ホルダーです。 汚染物質の付着や落下による破損、およびチップ内の液体や実験台上の液体がシャフト中に浸透する危険を避けることができます。
材質PP
寸法(mm)Φ175×260
架数7(回転式)
主な適合ピペットピペットマン(P・ネオ・L・M)(ギルソン)
アズワン品番61-0081-86
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スプレー式で塗布がスムーズ。撥水性、耐候性に優れ、特に黒や濃色ボディーに最適です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量294mL
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.336L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-21DC0-016
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
仕様適合タワーパック(Pa):Tower-ck(TM) D10・D10ST・DL10・DL10ST・D200・D200ST・D300・D300ST・D1000・D1000ST、メーカーモデル(Pa):Tower-ckTM Box
サイズ(mm)130×90×80
アズワン品番2-2058-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥1,695
税込¥1,865
5日以内出荷
対象車種:キャリイ(KC)/スーパーキャリイ(L)。リヤゲートからの積み降ろしに便利です。2本セット。ゲート内側収納タイプ。※FRP荷台カバーと同時装着はできません。※KX,農繁仕様、X、Xリミテッドにはリヤゲートチェーンが標準で装備されています
適合車種CARRY(KC)/SUPER CARRY(L)
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
対象車種:エブリイ(PA,PAリミ,PC)。※リヤシートを折り畳み、荷室をフルフラットにした状態で使用します。※荷室フック、リラックスクッション、他のラゲッジマット、PEバンケースと同時装着はできません
適合車種EVERY(PA,PAリミ,PC)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1725×1330×3
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ