PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITEでは、光・音・文字をコアとして工場や公共施設などのあらゆるシーンで生産性向上や注意喚起など情報の「見える化」を実現しています。この度、新製品「REVOLITE」を発売し、単なる結果の表示から現場の様々なプロセスを見える化する新たな情報表示灯によりトップブランドメーカーとして現場の課題解決をご提案していきます。
会社情報 会社名 株式会社パトライト 所在地 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル7階
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (8) オフィスサプライ (3) オフィス家具/照明/清掃用品 (8) 作業工具/電動・空圧工具 (9) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1,042) 自動車用品 (2) トラック用品 (6) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) その他 (9) ブランド: PATLITE(パトライト/旧:春日電機)すべて解除
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (44件のレビュー) 当日出荷
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類 露出形 ボタン数 2 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 準拠規格 JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 相対湿度 45~85% 耐電圧(V/min) AC2500
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (29件のレビュー) 当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5×8 端子間ピッチ(mm) 10 定格電流(JIS)(A) 20 材質 ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V) 250 温度上昇 45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A) 0.75mm2 電線-101.25mm2 電線-152mm2 電線-20 適合電線(mm2 ) 2 準拠規格 JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m) 1.0~1.3 接続可能電線(mm2 ) 0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐電圧(V/min) 2000
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (61件のレビュー) 当日出荷
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途 ホイストやクレーン操作用 種類 間接操作用 定格使用電流(A) 2/1(AC15誘導負荷) 定格通電電流(A) 5 定格使用電圧(V) AC220/AC440 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保護等級 IP65 定格絶縁電圧(V) AC500 形状 防雨形 材質 ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース) 高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 仕様 ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付 取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃) -15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格 JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子 M4ネジ(圧着端子式) 相対湿度 45~85% 耐衝撃(誤動作) 100m/s 耐衝撃(耐久) 500m/s 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min) AC2500 保護構造 IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (4件のレビュー) ¥ 329~税込 ¥ 362~特価
1セット(10個)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (9件のレビュー) ¥ 1,798~税込 ¥ 1,978~
1箱(10個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (21件のレビュー) 当日出荷
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類 防雨形 取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 耐電圧(V/min) AC2500
ストッパー PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (5件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。
レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (16件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4×10 端子間ピッチ(mm) 12 定格電流(JIS)(A) 30 材質 ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V) 250 温度上昇 45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A) 1.25mm2 電線-15A2mm2 電線-20A3.5mm2 電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2 電線-40A(圧着端子JIS規格外) 適合電線(mm2 ) 3.5 準拠規格 JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m) 1.4~1.8 接続可能電線(mm2 ) 1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐電圧(V/min) 2000
小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (17件のレビュー) 当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別 小型回転灯 規格 CEマーキング 保護構造 IP23 口金 BA15S 最大外形寸法(mm) 100 閃光数(min-1 [回/分]) 170 電球形状 ガラス球G18 取付後高さ(mm) 146
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (17件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類 ペンダントスイッチ 定格使用電流(A) 2 定格通電電流(A) 5 定格使用電圧(V) DC24、AC220 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保護等級 IP65 定格絶縁電圧(V) AC/DC500 形状 防雨形 材質 ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当) 材質(ケース) 高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当) 仕様 機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付 取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。 周囲温度(℃) -15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格 JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子 M3.5ネジ(圧着端子式) 相対湿度 45~85% 耐衝撃(誤動作) 100m/s 耐衝撃(耐久) 500m/s 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min) AC2500 付属品 ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個) 保護構造 IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (11件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M5×12 端子間ピッチ(mm) 16 定格電流(JIS)(A) 50 材質 ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V) 600 温度上昇 45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A) 3.5mm2 -305.5mm2 -408mm2 -50 適合電線(mm2 ) 8 準拠規格 JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m) 2.2~2.8 接続可能電線(mm2 ) 3.5、5.5、8 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐電圧(V/min) 2500
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (5件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。
組立完成品のため、製作仕様書が不要です。
防雨形
内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。
透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造 IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X 規格 JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法 定格使用電圧(V) AC 220/440 定格使用電流(A) 2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷) 種類 防雨形
電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (13件のレビュー) 当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (1件のレビュー) 当日出荷
タイプ 点灯、点滅/ブザーなし 動作種別 点滅無、ブザー無 外径(Φmm) 56 センサー タッチセンサ:なし 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 光源 LED 取付場所 屋内 取付方向 全方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 88
ニッスイ液面リレー 標準セット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (3件のレビュー) 当日出荷
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成 1c 材質(吊りひも) TBLR(3m)[テトロン] ひも長(m) 3
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (2件のレビュー) 当日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。
小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。
大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。
ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。
ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。
RoHS指令に対応しています。
取付方式 直付け 定格絶縁電圧(V) 600 結線方式 ネジ
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (4件のレビュー) 当日出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類 直接操作用 定格通電電流(A) 7 定格使用電圧(V) 3Φ200/220 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保護等級 IP65 定格絶縁電圧(V) AC250 形状 防雨形 材質 ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース) 高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 接続端子 M3.5ネジ(圧着端子式) 耐衝撃(誤動作) 100m/s 耐衝撃(耐久) 500m/s 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min) AC2000 保護構造 IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形 仕様 ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付 準拠規格 JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 相対湿度 45~85% 取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃) -15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (4件のレビュー) 当日出荷 から 17日以内出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃) -20~+50(湿度85%以下) 保護構造 IP23 外径(Φmm) 162 引出し線長さ(mm) 電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB) 最大105(at 1m) 公称断面積(mm2 ) 電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA) 10以上 接点入力方式 無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
表示回転灯用取付台座 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
Φ50、70、120、140の取付ブラケットです。
トラスコ品番 321-6438 適合機種 SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ 材質 SECC RoHS指令(10物質対応) 対応
回転灯用電球120V40W PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
用途 回転灯用電球。 消費電力(W) 40 定格電力(W) 40W 定格電圧(V) 120 口金 BA15D ガラス球形式 RP35 電球形状 ガラス球RP35
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (2件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
取付方式 直付け 定格絶縁電圧(V) 250 端子間ピッチ(mm) 7 端子ねじ M3×6 適合電線(mm2 ) 1.25 締付トルク(N・m) 0.6~0.9 結線方式 ネジ 定格電流(JIS)(A) 10
LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 100日以内出荷
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
回転灯用電球12V5W PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (1件のレビュー) 当日出荷
各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。
用途 回転灯用電球。 仕様 フェライトマグネット脱着式 消費電力(W) 5 定格電力(W) 5W 定格電圧(V) 12 口金 BA15S ガラス球形式 G18 電球形状 ガラス球G18
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (13件のレビュー) 当日出荷 から 23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
マウントラバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー