パトライト(旧春日電機)
実績から生まれる信頼と、独創的な製品開発で人と自然が調和する豊かな社会を追求します。 工業用端子台をはじめとする産業用電機部品の専業メーカとしての長年の技術・ノウハウの蓄積を生かし、これまで多くのご支持をいただいておりました実績のある製品を基に「信頼あるブランド」としてさらなる飛躍を目指してまいります。
会社情報
会社名 | 春日電機株式会社 |
---|---|
設立 | 2009/10/01 |
所在地 | 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-20-8 |
こんなお得な商品も!

動力用押し釦開閉器
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形
ボタン数2
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度45~85%
耐電圧(V/min)AC2500
こんなお得な商品も!

組端子台 (20A)
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20
適合電線(mm2)2
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.0~1.3
接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類間接操作用
定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
こんなお得な商品も!

動力用押し釦開閉器 防浸形
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
耐電圧(V/min)AC2500
コモン配線に便利な渡り金具です。
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
こんなお得な商品も!

組端子台 (30A)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×10
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(JIS)(A)30
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)
適合電線(mm2)3.5
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.4~1.8
接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。
レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
色(本体)オフホワイト
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形
定格絶縁電圧(V)AC/DC500
材質(カバー)ABS樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
こんなお得な商品も!

回転灯 白熱電球 小型
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯
規格CEマーキング
保護構造IP23
口金BA15S
最大外形寸法(mm)100
閃光数(min-1[回/分])170
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)146
こんなお得な商品も!

組端子台 (30A)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)16
定格電流(JIS)(A)50
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)600
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50
適合電線(mm2)8
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)2.2~2.8
接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2500
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類ペンダントスイッチ
定格使用電流(A)2
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)DC24、AC220
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC/DC500
形状防雨形
材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)
仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。
組立完成品のため、製作仕様書が不要です。
防雨形
内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。
透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X
規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法
定格使用電圧(V)AC 220/440
定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)
種類防雨形
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)250
端子間ピッチ(mm)7
端子ねじM3×6
適合電線(mm2)1.25
締付トルク(N・m)0.6~0.9
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)10
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
こんなお得な商品も!

DINレール・専用金具
モノタロウ
¥399
税込¥439
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用
定格通電電流(A)7
定格使用電圧(V)3Φ200/220
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC250
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2000
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形
仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付
準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度45~85%
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
材質シリコン
パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
用途回転灯用電球。
消費電力(W)40
定格電力(W)40W
定格電圧(V)120
口金BA15D
ガラス球形式RP35
電球形状ガラス球RP35
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
保護構造IP23
外径(Φmm)162
引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)10以上
接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM10×20
端子間ピッチ(mm)34
定格電流(JIS)(A)240
こんなお得な商品も!

組端子台 (60A)
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×10
端子間ピッチ(mm)18
定格電流(JIS)(A)70
取付方式DINレール
結線方式ネジ
定格絶縁電圧(V)600
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c
材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]
ひも長(m)3
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。
小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。
大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。
ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。
ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。
RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)600
結線方式ネジ
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
端子番号などを押印することができます。
Φ50、70、120、140の取付ブラケットです。
トラスコ品番321-6438
適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ
材質SECC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷